116件中 1件〜40件

並び替え:

1. 円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個
レビュー:(5)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【接続方式】コード引き出しタイプ

円柱型
注文コード 品番 内容量 検出距離(mm)コードコード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
02087802 E2E-X20MD1 2M 1個 20±10% 標準PVCコード(耐油) 2 ¥6,990 0営業日後以内
06862037 E2E-X10D1-N 2M 1個 10±10% 標準PVCコード(耐油) 2 ¥6,990 0営業日後以内
06896732 E2E-X3D1S 2M 1個 3±10% 標準PVCコード(耐油) 2 ¥7,990 0営業日後以内
06862055 E2E-X2D1-N 2M 1個 2±10% 標準PVCコード(耐油) 2 ¥4,990 0営業日後以内
06862073 E2E-X3D1-N 2M 1個 3±10% 標準PVCコード(耐油) 2 ¥5,590 0営業日後以内

2. 円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(79種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ (直流3線式コード引き出しタイプ) E2E 1個
レビュー:(3)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【自己診断出力】なし【接続方式】コード引き出しタイプ【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【表示灯】(動作表示)赤色【付属品】取扱説明書

円柱型
注文コード 品番 内容量 センサ形状検出対象検出距離(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02087775 E2E-X18ME1 2M 1個 ネジ形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 18±10% ¥7,690 0営業日後以内
02087836 E2E-X2ME1 2M 1個 ネジ形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 2±10% ¥5,590 0営業日後以内
06896714 E2E-X2E2 2M 1個 ネジ形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 2±10% ¥5,590 0営業日後以内
06896741 E2E-X5E2 2M 1個 ネジ形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 5±10% ¥5,990 0営業日後以内
06862021 E2E-X1R5E1 2M 1個 ネジ形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 1.5±10% ¥5,590 0営業日後以内

3. 円柱型近接センサ(交流2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(交流2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個
レビュー:(2)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【コード】標準PVCコード(耐油)【材質(検出面)】PBT

円柱型
注文コード 品番 内容量 検出距離(mm)保護構造コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
03787901 E2E-X18MY1 2M 1個 18±10% IEC規格 IP67 2 ¥9,890 0営業日後以内
06896696 E2E-X5Y1 2M 1個 5±10% IEC規格 IP67 2 ¥8,990 0営業日後以内
35099845 E2E-X1R5Y1 2M 1個 1.5±10% IEC規格 IP67 2 ¥7,490 0営業日後以内
35099854 E2E-X2Y1 2M 1個 2±10% IEC規格 IP67 2 ¥7,990 0営業日後以内
35099863 E2E-X2MY1 2M 1個 2±10% IEC規格 IP67 2 ¥7,490 0営業日後以内

4. 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,890 〜 バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
オムロン(omron) 角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q 1個ほか
レビュー:(5)

【特長】豊富な機種で種々の用途に対応。取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに。金属直取りつけが可能(-Nタイプ)。種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)

円柱型
注文コード 品番 内容量 センサ形状検出対象検出距離(mm) 販売価格 出荷目安 数量
02501782 TL-Q5MC1 2M 1個 角形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 5±10% ¥2,890 0営業日後以内
02501791 TL-Q5MC2 2M 1個 角形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 5±10% ¥2,890 0営業日後以内
02501807 TL-Q5MD1 2M 1個 角形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 5±10% ¥2,890 0営業日後以内
46502556 TL-Q5MD2 2M 1個 角形 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 5±10% ¥3,190 3営業日後以内
39097947 TL-N10MD1 2M 1個       ¥3,890 3営業日後以内

5. 円柱型近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(27種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流3線式コネクタタイプ) E2E 1個
レビュー:(1)

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。パレットの通過検出。部品の満杯検出。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【応差】検出距離の10%以下【温度の影響】-40〜+85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内、-25〜+70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以内【材質(検出面)】PBT(ポリブチレンテレフタレート)【周囲温度(℃)】動作時、保持時:-40〜+85(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)【使用電圧範囲(V)】DC10〜40【自己診断出力】なし【消費電流(mA)】13以下【制御出力】開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流100mA、コード長さ2m時)【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間【電圧の影響】定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【表示灯】動作表示灯(赤色)【付属品】取扱説明書【保護回路】逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護

円柱型
注文コード 品番 内容量 検出距離(mm)シールド形状応答周波数(Hz) 販売価格 出荷目安 数量
39044871 E2E-X10E1-M1 1個 10±10% シールド 400 ¥6,890 0営業日後以内
39044905 E2E-X10F1-M1 1個 10±10% シールド 400 ¥6,890 3営業日後以内
39045185 E2E-X18ME1-M1 1個 18±10% 非シールド 100 ¥6,890 0営業日後以内
39045212 E2E-X18MF1-M1 1個 18±10% 非シールド 100 ¥6,890 3営業日後以内
39045325 E2E-X1R5E1-M1 1個 1.5±10% シールド 2000 ¥4,890 3営業日後以内

6. 直流2線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(52種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流2線式・シリンダ型近接センサ 1個
レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。GX-Uシリーズは、従来品と比べ検出距離が大幅にアップ。余裕をもった設定が可能ですので、ワークとセンサがぶつかるといったトラブルも少なくなります。表示灯はケーブル引き出し部に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が可能です。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め

円柱型

7. 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) 樹脂ケースタイプ近接センサ E2F 1個
レビュー:(2)

【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP68【シールド形状】シールド

円柱型

8. シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:76日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
azbil(山武) シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ 1個ほか

【特長】小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)【保護構造】IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)【定格電源電圧】DC12/24V【接続方式】プリワイヤ(標準コード長2m)【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【動作形態】N.O.【耐電圧】AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間【制御出力】(開閉電流)100mA以下(残留電圧)2V以下(開閉電流100mA負荷、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vにて)【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護【耐衝撃(m/s2)】980 X、Y、Z各方向 10回【耐振動】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間【表示灯】出力時赤色点灯【応差】動作距離の10%以下【特性】(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下【消費電流(mA)】13以下

円柱型

9. 円柱型近接センサ(直流2線式/コネクタ中継タイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コネクタ中継タイプ) E2E 1個

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。パレットの通過検出。部品の満杯検出。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【材質(検出面)】PBT(ポリブチレンテレフタレート)【周囲温度(℃)】動作時:-25〜+70、保存時:-40〜+85(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【自己診断出力】なし【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間【電圧の影響】定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【動作モード】(検出物体接近時)NO【表示灯】動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色)【付属品】取扱説明書【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護(制御出力、診断出力とも)【漏れ電流(mA)】0.8以下

円柱型

10. 長距離近接センサ E2EM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
オムロン(omron) 長距離近接センサ E2EM 1個

【特長】最長30mmの長距離検出。ワークの衝突によるトラブルも減少し取りつけ安心 断線対策にコードプロテクタを標準採用

円柱型

11. 直流3線式・シリンダ型近接センサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥4,490
0営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 直流3線式・シリンダ型近接センサ 1個
レビュー:(1)

【特長】ケース肉厚を充分に厚くしたことにより、締付け強度が大幅にアップ。確実に締め付けることができますので、振動や衝撃によるゆるみを防止します。従来品と比べ、検出距離が1.6倍アップ。余裕をもった設定が可能です。動作表示灯(橙色)は、ケーブル引き出し部(透明)に内蔵していますので、広い範囲からの動作確認が行えます。【用途】アルミパレットの通過確認・加工機の位置決め・ワークの有無検出【種類】アンプ内蔵型【センサ形状】ネジ型【検出対象】鉄12×12×t1mm【シールド形状】シールド【検出距離(mm)】0〜2.4【ヘッド形状】ネジ【出力方式】NPNトランジスタ・オープンコレクタ【保護構造】IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS)【最大動作距離】3mm±10%【キャブタイヤケーブル(mm2 ×m)】0.3×2(3芯0 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付【ケーブル延長(m)】0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能【外径】M12【材質】ケース:黄銅(ニッケルメッキ)、検出部:ナイロン、表示灯部:ナイロン【使用周囲温度(℃)】-25〜+70【保存温度範囲(℃)】-30〜+80【保存湿度範囲】35〜95%RH【使用湿度範囲】45〜85%RH【応差(ヒステリシス)】動作距離の20%以下【電源電圧(V)】12〜24 DC-15〜+10%リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【消費電流(mA)】10以下【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間【最大応答周波数(kHz)】0.45【出力仕様】最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)【動作表示灯】橙色LED(出力ON時点灯)【短絡保護】装備【耐振動(耐久)】耐久10〜55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間【耐衝撃(m/s2)】耐久1000(約100G) XYZ各方向3回【耐ノイズ】電源ライン:240Vp・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)【検出距離の変動】温度特性:使用周囲温度範囲にて+20℃のときの検出距離の±10%以内電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内【付属品】ナット:2個、歯付座金:1枚【質量(g)】約65(ナット・歯付座金含む)

円柱型

12. プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
azbil(山武) プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ 1個
レビュー:(1)

【特長】直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)【検出方式】高周波発振形【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)【定格電源電圧】DC12/24V【コード長さ(m)】(標準)2【接続方式】プリワイヤ(標準コード長2m)【使用温度範囲(℃)】-25〜+70【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【耐電圧】AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間【制御出力】(開閉電流)3〜100mA(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vにて)【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護【漏れ電流(mA)】0.55以下【耐衝撃(m/s2)】980 X、Y、Z各方向 10回【耐振動】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間【応差】動作距離の15%以下

円柱型

13. 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH 1個

【特長】食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K【シールド形状】シールド【応差】検出距離の15%以下【材質(ケース)】ステンレス(SUS316L)【材質(検出面)】PBT【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)【使用電圧範囲(V)】DC10〜32(ただし100℃以上の場合は最大24)【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 10回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min【電圧の影響】定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【動作モード】NO【付属品】取扱説明書

円柱型

14. プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥5,390 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
azbil(山武) プリワイヤタイプ シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ 1個

【特長】長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)【センサ形状】ネジ型【シールド形状】非シールド【検出方式】高周波発振形【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)【定格電源電圧】DC12/24V【コード長さ(m)】(標準)2【接続方式】プリワイヤ(標準コード長2m)【使用温度範囲(℃)】-25〜+70【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【動作形態】N.O.【耐電圧】AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間【制御出力】(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vにて)【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護【漏れ電流(mA)】0.8以下【耐衝撃(m/s2)】980 X、Y、Z各方向 10回【耐振動】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間【表示灯】(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯

円柱型

15. 円柱型近接センサ(直流2線式/コネクタタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(直流2線式/コネクタタイプ) E2E 1個

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【用途】金型の位置決め。パレットの通過検出。部品の満杯検出。

円柱型

16. 近接センサAPS3シリーズ 光洋電子工業

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
光洋電子工業 近接センサAPS3シリーズ 1台
レビュー:(1)

【センサ形状】ネジ型埋込形【検出対象】磁性金属【検出距離(mm)】(実効)3±10%、(保証)0〜2.2【ヘッド形状】円【保護構造】IP67

円柱型

17. 小径タイプ近接センサ E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(110種類の商品があります)
オムロン(omron) 小径タイプ近接センサ E2E 1個

【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【保護構造】IEC規格 IP67

円柱型

18. 円柱型近接センサ(交流直流両用2線式/コード引き出しタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,390 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(交流直流両用2線式/コード引き出しタイプ) E2E 1個
レビュー:(1)

【特長】直交流両用タイプ【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【シールド形状】シールド【応差】検出距離の10%以下【材質(ケース)】黄銅 ニッケルメッキ【接続方式】コード引き出しタイプ【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 10回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【電圧の影響】定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【付属品】取扱説明書

円柱型

19. プリワイヤタイプ 角形直流3線式近接センサ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
azbil(山武) プリワイヤタイプ 角形直流3線式近接センサ 1個
レビュー:(1)

【特長】高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。リレー・ソレイドなどを直接開閉できます。(最大開閉電流200mA)【センサ形状】角型【シールド形状】非シールド【検出方式】高周波発振形【ヘッド形状】角【保護構造】IP67(IEC規格)【定格電源電圧】DC12/24V【コード長さ(m)】(標準)1【接続方式】プリワイヤ(標準コード長1m)【材質(ケース)】ABS樹脂【使用温度範囲(℃)】-25〜+70【保存温度範囲(℃)】-25〜+70【保存湿度範囲】35〜95%RH以下【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【動作形態】N.O.【耐電圧】AC500V 50/60Hz 1分間【制御出力】(開閉電流)200mA以下(残留電圧)1V以下(出力耐電圧)DC30V【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vにて)【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護【漏れ電流(mA)】15以下(DC24V)【耐衝撃(m/s2)】490 X、Y、Z各方向 10回【耐振動】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間【表示灯】出力時赤色点灯【応差】動作距離の10%以下

円柱型

20. 小径タイプ近接センサ Y92E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥519 〜
3営業日後以内から出荷目安:48日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) 小径タイプ近接センサ Y92E 1個

円柱型

21. 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X7D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X7D 1個

【特長】「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。【サイズ】12【出力】2線式【シールド】シールドタイプ【ボディ形式】標準【ケース】耐スパッタコーティング無し

円柱型

22. ロングサイズ近接センサ E2E2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
2営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
オムロン(omron) ロングサイズ近接センサ E2E2 1個

円柱型

23. 円柱型近接センサ(交流2線式/コネクタタイプ) E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,590 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オムロン(omron) 円柱型近接センサ(交流2線式/コネクタタイプ) E2E 1個

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【材質(検出面)】PBT【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【電圧の影響】定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【付属品】取扱説明書

円柱型

24. オールステンレスボディ近接センサ E2EF オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,790 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) オールステンレスボディ近接センサ E2EF 1個

【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC60529規格 IP67【シールド形状】シールド【応差】検出距離の15%以下【温度の影響】-10〜+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(23℃時の検出距離を基準)【周囲温度(℃)】使用時: -10〜70℃保存時: -25〜70℃【周囲湿度(%RH)】使用時: 35〜95%RH保存時: 35〜95%RH【制御出力】開閉容量:3〜100mA、残留電圧:3V 以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間【電圧の影響】定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)【電源電圧(V)】DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む【動作モード】NO【表示灯】動作表示(赤色LED)、設定表示(緑色LED)【保護回路】サージ吸収負荷短絡保護

円柱型

25. JSシリーズ リードパルススイッチ IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥6,390 〜
3営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) JSシリーズ リードパルススイッチ 1個

【特長】永久磁石の磁界変化を利用したパルス発生用スイッチ。 形状などに豊富な種類。【センサ形状】円柱型【検出対象】磁性金属【ヘッド形状】円【最大使用電圧(V)】AC/DC250【使用周囲温度(℃)】-10〜+80(但し氷結しないこと)【材質】接点材質:ロジウム

円柱型

26. 円柱形発振近接スイッチ 安定動作表示灯付 PE2-C・PE2C-C・PE2-CTS 富士電機

販売価格(税別) ¥4,990 〜
出荷目安:8日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
富士電機 円柱形発振近接スイッチ 安定動作表示灯付 PE2-C・PE2C-C・PE2-CTS 1個

【センサ形状】ネジ型

円柱型

27. 近接センサCSシリーズ 光洋電子工業

販売価格(税別) ¥4,590 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
光洋電子工業 近接センサCSシリーズ 1台

【特長】直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。 金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。【検出対象】磁性金属【応動材質】鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)【標準検出物体(mm)】鉄50×50×1t(接地状態)

円柱型

28. シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
azbil(山武) シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ 1個

【特長】ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。【センサ形状】ネジ型【シールド形状】シールド【検出方式】高周波発振形【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)

円柱型

29. 耐油近接センサ E2ER オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
オムロン(omron) 耐油近接センサ E2ER 1個

【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【シールド形状】シールド

円柱型

30. オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:83日
バリエーション一覧へ
(57種類の商品があります)
オムロン(omron) オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ 1個

【特長】アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。【センサ形状】円柱形【検出対象】磁性金属、非磁性金属【ヘッド形状】円【保護構造】IEC規格 IP67【シールド形状】シールド

円柱型

31. 近接センサAPS7シリーズ 光洋電子工業

販売価格(税別) ¥3,690 〜
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
光洋電子工業 近接センサAPS7シリーズ 1台

【センサ形状】ネジ型【検出対象】磁性金属【検出距離(mm)】(実効)7±10%、(保証)0〜5.6【ヘッド形状】円【保護構造】IP67

円柱型

32. スタンダードタイプ近接センサ E2E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,390 〜
2営業日後以内から出荷目安:101日
バリエーション一覧へ
(160種類の商品があります)
オムロン(omron) スタンダードタイプ近接センサ E2E 1個

【特長】磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション、条件に合わせて最適な機種を選択可能 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現 標準コードの材質は耐油PVC 検出面に切削油に強い材質を採用 断線対策にコードプロテクタを標準採用【センサ形状】ネジ形

円柱型

33. ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 1個

【特長】締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【コード長さ(m)】2【応差】検出距離の10%以下【応答周波数(Hz)】25【温度の影響】-40〜+85℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以内-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内【材質(ケース)】黄銅【材質(検出面)】ポリブチレンテレフタレート(PBT)【使用電圧範囲(V)】AC20〜264【種別】交流2線式【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 10回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間【電圧の影響】定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【表示灯】動作表示:(赤色)【付属品】取扱説明書【漏れ電流(mA)】1.7以下

円柱型

34. 長距離近接スイッチ(コード引き出しタイプ ) E2EM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 長距離近接スイッチ(コード引き出しタイプ ) E2EM 1個

【特長】最長30mmの長距離検出。ワークの衝突によるトラブルも減少し取りつけ安心 断線対策にコードプロテクタを標準採用【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【保護構造】IEC規格 IP67【コード長さ(m)】2【材質(検出面)】PBT【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)【接続方式】コード引き出しタイプ【絶縁抵抗(MΩ)】充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【動作モード】NC【付属品】取扱説明書

円柱型

35. アンプ内蔵小形シリンダ形近接センサFL7(N/M)シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥6,790
出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
azbil(山武) アンプ内蔵小形シリンダ形近接センサFL7(N/M)シリーズ 1個

【検出対象】SPPC(5×5×1)【検出方式】高周波発振形【検出距離(mm)】0.8【保護構造】IP67(IEC規格)

円柱型

36. シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥6,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
azbil(山武) シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ 1個

【特長】小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。

円柱型

37. 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X3D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X3D 1個

【特長】「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。【サイズ】8【出力】2線式【シールド】シールドタイプ【ボディ形式】標準【ケース】耐スパッタコーティング無し

円柱型

38. ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) ロングサイズ近接センサ(直流2線式) E2E2 1個

【特長】締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用【センサ形状】ネジ形【検出対象】磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP67【応差】検出距離の10%以下【温度の影響】-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内【材質(ケース)】黄銅【材質(検出面)】ポリブチレンテレフタレート(PBT)【周囲温度(℃)】使用時、保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)【使用電圧範囲(V)】DC10〜30【制御出力】開閉容量:3〜100mA、残留電圧:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)【接続方式】コード引き出しタイプ(標準コード長2m)【絶縁抵抗(MΩ)】50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 10回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間【電圧の影響】定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内【電源電圧(V)】DC12〜24 リップル(p-p)10%以下【付属品】取扱説明書【保護回路】サージ吸収、負荷短絡保護【漏れ電流(mA)】0.8以下

円柱型

39. 円柱形発振近接スイッチ PE1-C・PE1-Y 富士電機

販売価格(税別) ¥4,690 〜
出荷目安:23日から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
富士電機 円柱形発振近接スイッチ PE1-C・PE1-Y 1個

【検出対象】磁性金属【保護構造】IP67(IEC 規格)【応差】動作距離の10% 以下

円柱型

40. 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X20D オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) 近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2E-X20D 1個

【特長】「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。【サイズ】30【出力】2線式【シールド】シールドタイプ【ボディ形式】標準【ケース】耐スパッタコーティング無し

円柱型

戻る ページ: 1 2 3 次へ