184件中 1件〜40件

並び替え:

1. 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z 1個
レビュー:(3)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード【種類】アンプ内蔵型【保護構造】IEC規格 IP67【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min

アンプ内蔵形
注文コード 品番 内容量 検出方式検出距離(mm)検出対象 販売価格 出荷目安 数量
39053883 E3Z-T61 0.5M 1個 透過型(投光器+受光器) 15000 不透明体 ¥8,290 0営業日後以内
06862177 E3Z-T61 2M 1個 透過型(投光器+受光器) 15000 不透明体 ¥8,390 0営業日後以内
39053892 E3Z-T61 5M 1個 透過型(投光器+受光器) 15000 不透明体 ¥8,690 0営業日後以内
39053901 E3Z-T61A 0.5M 1個 透過型(投光器+受光器) 10000 不透明体 ¥7,990 0営業日後以内
08585297 E3Z-T61A 2M 1個 透過型(投光器+受光器) 10000 不透明体 ¥8,390 0営業日後以内

2. 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z 1個
レビュー:(2)

【特長】小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
39053752 E3Z-R61-M1TJ 0.3M 1個 DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ¥8,990 3営業日後以内
46433737 E3Z-R61-G0SRW-05 1個   ¥7,990 20日
39053725 E3Z-R61K 2M 1個 DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ¥8,390 0営業日後以内
46433746 E3Z-R81-0.5M 1個   ¥7,790 27日
39053734 E3Z-R61K-M3J 0.3M 1個 DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下 ¥9,890 3営業日後以内

3. 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z 1個
レビュー:(1)

【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【種類】アンプ内蔵型【保護構造】IEC規格 IP67【検出方式】拡散反射型【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート【制御出力】負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式)【消費電流(mA)】30以下【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【材質(レンズ)】変性ポリアリレート【使用周囲照度(Lx)】受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下【感度調整】単回転ボリウム【表示灯】動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回

アンプ内蔵形
注文コード 品番 内容量 質量(g)出力接続方式 販売価格 出荷目安 数量
06862134 E3Z-D61 2M 1個 約65(梱包状態) NPN コード引き出しタイプ ¥7,990 0営業日後以内
06862143 E3Z-D62 2M 1個 約65(梱包状態) NPN コード引き出しタイプ ¥7,990 0営業日後以内
08585315 E3Z-D66 1個 約20(梱包状態) NPN コネクタタイプ(M8) ¥8,690 0営業日後以内
39052772 E3Z-D61K 2M 1個 約65(梱包状態) NPN コード引き出しタイプ ¥8,790 3営業日後以内
39052815 E3Z-D62K 2M 1個 約65(梱包状態) NPN コード引き出しタイプ ¥8,790 0営業日後以内

4. 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:38日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS 1個
レビュー:(1)

【特長】背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準【種類】アンプ内蔵型【検出方式】距離設定型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67【応答時間】動作・復帰:各1ms以下【距離設定】5回転エンドレス・ボリウム【光源(投光波長)】赤色発光ダイオード(680nm)【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート【材質(レンズ)】変性ポリアリレート【使用周囲照度(Lx)】受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下【消費電流(mA)】30以下【制御出力】負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【表示灯】動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)【表示灯の有り無し】有り【付属品】取扱説明書

アンプ内蔵形
注文コード 品番 内容量 検出距離(mm)BGS/FGS切替入力コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
06862152 E3Z-LS61 2M 1個 20〜40(BGS min設定)、20〜200(BGS max設定)、40〜受光量しきい値(FGS min設定)、200〜受光量しきい値(FGS max設定) BGS機能:オープンまたはGNDに接続FGS機能:Vccに接続 2 ¥8,490 0営業日後以内
39053296 E3Z-LS61 5M 1個 20〜40(BGS min設定)、20〜200(BGS max設定)、40〜受光量しきい値(FGS min設定)、200〜受光量しきい値(FGS max設定) BGS機能:オープンまたはGNDに接続FGS機能:Vccに接続 5 ¥8,890 0営業日後以内
08585525 E3Z-LS66 1個 20〜40(BGS min設定)、20〜200(BGS max設定)、40〜受光量しきい値(FGS min設定)、200〜受光量しきい値(FGS max設定) BGS機能:オープンまたはGNDに接続FGS機能:Vccに接続   ¥8,990 0営業日後以内
39053305 E3Z-LS61-M3J 0.3M 1個 20〜40(BGS min設定)、20〜200(BGS max設定)、40〜受光量しきい値(FGS min設定)、200〜受光量しきい値(FGS max設定) BGS機能:オープンまたはGNDに接続FGS機能:Vccに接続 0.3 ¥9,990 3営業日後以内
08585534 E3Z-LS63 2M 1個 2〜20(BGS min設定)、2〜80(BGS max設定) BGS機能:オープンまたはGNDに接続 2 ¥9,290 0営業日後以内

5. 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(89種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 1個
レビュー:(1)

【特長】消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形
注文コード 品番 内容量 検出距離検出対象検出方式 販売価格 出荷目安 数量
47113394 CX-411-C05 1個 10m 不透明体 透過型 ¥8,990 23日
47113385 CX-411 1個 10m 不透明体 透過型 ¥8,990 0営業日後以内
47113403 CX-411-C5 1個 10m 不透明体 透過型 ¥9,990 23日
47113491 CX-412-C05 1個 15m 不透明体 透過型 ¥8,990 23日
47113482 CX-412 1個 15m 不透明体 透過型・長距離 ¥8,990 0営業日後以内

6. アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M2取りつけタイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(38種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M2取りつけタイプ) 1個ほか
レビュー:(1)

【特長】多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形

7. 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥7,390 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 超小型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-20シリーズ 1個

【特長】ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。【用途】チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【出力方式】NPNトランジスタ・オープンコレクタ【投光素子】赤色LED(変調式)【保護構造】IP67(IEC)、防浸形(JIS)【キャブタイヤケーブル(mm2 ×m)】0.1×2(3芯)、(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付【材質】ケース:ポリエチレンテレフタレートレンズ:ポリアリレート【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-30〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:受光面照度3000以下【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【応答時間】0.5ms以下【出力仕様】最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流50mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)【短絡保護】装備【耐振動(耐久)】耐久10〜500Hz複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間【耐衝撃(m/s2)】耐久500(約50G)、XYZ各方向3回

アンプ内蔵形

8. アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) アンプ内蔵センサ ローコストタイプ Z-ecoシリーズ 1個
レビュー:(3)

【特長】独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。【用途】コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IP67(IEC)【材質】ケース/ABS(ガラス繊維入り)、フロントカバー/PMMA【質量(g)】約10(コード含まず)【接続方式】コード式【接続】(ケーブル)Φ3.8×2m【光源】4元素赤色LED、波長640nm【波長(nm)】640【制御出力】NPN出力【応答時間】500μs以下【電源電圧(V)】DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(氷結しないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH(結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】太陽光/10000、白熱ランプ/3000【耐ノイズ】(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア【感度調整】1回転ボリウム【耐振動】10〜55Hz複振幅1.5mm X・Y・Z各方向2時間【出力モード】ライトON/ダークON(スイッチ切替)【耐衝撃】約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回

アンプ内蔵形

9. アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥4,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ 1台

【特長】業界標準の光電センサ【用途】物体の通過検出などに【種類】光電センサ

アンプ内蔵形

10. 小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:29日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
azbil(山武) 小形アンプ内蔵形光電センサ HPJ シリーズ 1個
レビュー:(1)

【特長】コンパクトな指先サイズ【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形

11. 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C 1個
レビュー:(1)

【特長】耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式【光色】赤外線【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格:IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)【応答時間】動作・復帰:各1ms以下【光源(発光波長)】赤外発光ダイオード(880nm)【材質(カバー)】(操作部)ポリエーテルサルフォン【材質(ケース)】亜鉛ダイカスト【材質(レンズ)】メタクリル樹脂【材質(取付金具)】ステンレス(SUS304)【周囲温度(℃)】動作時:-25〜+55、保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露のないこと)【使用周囲湿度】動作時:35〜85%RH、保存時:35〜95%RH(ただし、結露のないこと)【使用周囲照度(Lx)】受光面照度白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下【制御出力】負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】1000) X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC10〜30(リップル(p-p)10%含む)

アンプ内蔵形

12. 小型レーザセンサ(アンプ内蔵) CX-L400シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 小型レーザセンサ(アンプ内蔵) CX-L400シリーズ 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出光】レーザー【光色】赤【ヘッド形状】角【出力方式】NPNトランジスタ・オープンコレクタ【保護構造】IP65(IEC、JIS)【使用周囲温度(℃)】-10〜+50(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-25〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【電源電圧(V)】10〜30 DC リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【絶縁抵抗】DC500Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間【応答時間】250μs以下【出力動作】入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択【出力仕様】最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.8V以下(流入電流100mAにて)【動作表示灯】橙色LED(出力ON時点灯) 透過型は受光器に装備【短絡保護】装備

アンプ内蔵形

13. アンプ内蔵形光電センサ(薄型タイプ)(溝型) E3Z-G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵形光電センサ(薄型タイプ)(溝型) E3Z-G 1個

【特長】設置が簡単な溝型光電センサ 溝幅25mmの溝型センサ【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出方式】溝型【検出距離(mm)】(溝幅)25【光色】赤外線【ヘッド形状】溝【保護構造】IEC規格 IP64【光源(発光波長)】赤外発光ダイオード(940nm)【材質(ケース)】ABS【使用周囲照度(Lx)】受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下

アンプ内蔵形

14. アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥8,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電センサ(中型)(透過形) E3S-A 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出方式】透過型【検出距離(mm)】7000【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)【消費電流(mA)】投・受光器:各20以下(ターボスイッチON時:約15増加)【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕

アンプ内蔵形

15. アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M3取りつけタイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(透過形)(M3取りつけタイプ) 1個
レビュー:(1)

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出方式】透過型(投光器+受光器)【検出距離(mm)】1000【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC60529規格 IP67【コード長さ(m)】2【タイプ】M3取りつけタイプ【応答時間】動作・復帰:各1ms以下【光源(発光波長)】赤色(650nm)【最小検出物体】Φ2mm不透明体(代表例)【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート【材質(レンズ)】変性ポリアリレート【仕様】感度調整ユニット使用可能【使用周囲温度(℃)】動作時:-25〜+55保存時:-40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下【指向角(°)】投光器:2〜20、受光器:2〜70【消費電流(mA)】30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】(投光器・受光器)19.5×7×9.5【制御出力】負荷電源電圧26.4VDC以下負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))オープンコレクタ出力形【接続方式】コード引き出しタイプ【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500V)【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜2000Hz 複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【反射率特性(白黒誤差)】-【標準検出物体(mm)】Φ2以上の不透明体【付属品】取扱説明書【保護回路】電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護

アンプ内蔵形

16. アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,490 〜
2営業日後以内から出荷目安:100日
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ 1個

アンプ内蔵形

17. 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 極薄型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-10シリーズ 1個

【特長】薄さ3.5mmの「極薄型ビームセンサ」は、わずかなスペースがあればどこでも取り付け可能。 高速応答0.5msのため小物部品や高速移動物体の検出に最適です。【種類】アンプ内蔵型【検出方式】透過型【検出光】拡散光【光色】赤【ヘッド形状】角【出力方式】NPNトランジスタ・オープンコレクタ【投光素子】赤色LED(変調式)【保護構造】IP67(IEC)、防浸形(JIS)【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(但し、結露および氷結しないこと)【保存温度範囲(℃)】-30〜+70【保存湿度範囲】35〜85%RH【使用湿度範囲】35〜85%RH【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下【耐電圧(V)】AC1000 1分間 充電部一括・ケース間【絶縁抵抗(MΩ)】DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間【短絡保護】装備【耐衝撃(m/s2)】耐久500(約50G) XYZ各方向3回

アンプ内蔵形

18. アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(小型円柱タイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(小型円柱タイプ) 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】白画用紙【検出方式】拡散反射型(ボリウム付)【検出距離(mm)】3〜50(白画紙100×100)【光色】赤外線【ヘッド形状】ネジ【保護構造】IEC規格 IP65【コード長さ(m)】2【応差】(白画用紙)検出距離の15%以下【応答時間】動作・復帰:各0.5ms以下【光源(発光波長)】赤外(870)【材質(ケース)】SUS303【材質(レンズ)】ポリサルフォン【周囲温度(℃)】動作時:-25〜+55保存時 : -30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:3000以下【質量(g)】約40(梱包状態)【消費電流(mA)】20以下【制御出力】負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形【接続方式】コード引き出し【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC500 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【動作モード】入光時ON【付属品】六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)【保護回路】電源逆接続保護、負荷短絡保護

アンプ内蔵形

19. アンプ内蔵光電センサ(超小型・薄型) E3T オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,690 〜
3営業日後以内から出荷目安:87日
バリエーション一覧へ
(229種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電センサ(超小型・薄型) E3T 1個

【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形

20. ビームセンサ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:44日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) ビームセンサ 1個

【種類】アンプ内蔵型【曲げ半径(mm)】R2

アンプ内蔵形

21. アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥18,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電センサ(中型)(拡散反射形) E3S-A 1個

【特長】取りつけ軸と光軸のズレがわずか最大±2 °。だから、取りつけただけで、ピタリと光軸が合います。従来の拡散反射形では調整のしにくかった凹凸物体、穴あき物体が安定検知できます。【種類】アンプ内蔵型【検出方式】拡散反射型【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67、NEMA 4X(ただし、屋内使用に限る)【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕

アンプ内蔵形

22. ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) RX パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) ダイカストビームセンサ(アンプ内蔵) RX 1個

【種類】アンプ内蔵型【ヘッド形状】角【曲げ半径(mm)】R2【電源電圧(V)】12〜24 DC±10% リップルP-P10%以下

アンプ内蔵形

23. アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:53日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S-A 1個

【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67

アンプ内蔵形

24. アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ azbil(山武)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
azbil(山武) アンプ内蔵小形近接センサ APM シリーズ 1個ほか

【特長】取付場所を選ばない小型サイズの近接センサ。回り止めボス付きで簡単取付を実現。省スペースを実現する薄さ5.9mm(側面検出タイプ)幅8mmと小形ながら検出距離は2.5mm。回り止めボスの採用でねじ1本で簡単取付、しかも取付金具が不要(回り止めボス付きタイプ)。3方向から視認できる表示灯で、動作状態をチェック。豊富な機種であらゆるアプリケーションに対応。【定格電源電圧】DC12/24V

アンプ内蔵形

25. 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
オムロン(omron) 距離設定形光電センサ(メタルケース) E3S-CL 1個

【特長】距離を設定するだけで種々の色のワークも安定検出【検出方式】距離設定型【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67、NEMA 6P(ただし、屋内使用に限る)【距離設定】6回転エンドレス・ボリウム(インジケータ付)【材質(カバー)】(操作部)ポリエーテルサルフォン【材質(ケース)】亜鉛ダイカスト【材質(レンズ)】メタクリル樹脂【材質(取付金具)】ステンレス(SUS304)【周囲温度(℃)】動作時、保存時:-25〜+55(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:35〜85(ただし、氷結、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】受光面照度/白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下【制御出力】負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 NPN出力:1.2V以下、PNP出力:2.0V以下)、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 スイッチ切替式)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式【接続方式】コード引き出し【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC10〜30〔リップル(p-p)10%も含む〕【付属品】取りつけ金具、六角ボルト M4×12(ばね座金、平座金付)、調整用ドライバ【保護回路】電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能

アンプ内蔵形

26. アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(Cシリーズ)(透過形)(小型円柱タイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,790
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(Cシリーズ)(透過形)(小型円柱タイプ) 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】不透明体【検出方式】透過型【光色】赤【ヘッド形状】円【保護構造】IEC規格 IP65【コード長さ(m)】2【応答時間】動作・復帰:各0.5ms以下【材質(ケース)】SUS303【材質(レンズ)】ポリサルフォン【周囲温度(℃)】動作時:-25〜+55保存時 : -30〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時、保存時:35〜85(ただし、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:3000以下【質量(g)】約60(梱包状態)【消費電流(mA)】30以下(投光器15以下 受光器15以下)【制御出力】負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形【接続方式】コード引き出し【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC500 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【動作モード】しゃ光時ON【付属品】六角ナット、歯付座金(E39-M5)【保護回路】電源逆接続保護、負荷短絡保護

アンプ内蔵形

27. 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥10,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
オムロン(omron) 小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】透明体/不透明体【検出方式】回帰反射型(M.S.R機能なし)【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67【感度調整】単回転ボリウム【光源(発光波長)】赤色発光ダイオード(660nm)【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート【材質(レンズ)】変性ポリアリレート【使用周囲照度(Lx)】受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下【消費電流(mA)】30以下【制御出力】負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切換式)【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【表示灯】動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕【標準検出物体(mm)】不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)【保護回路】電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護

アンプ内蔵形

28. 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) 超小型レーザセンサ(アンプ内蔵) EX-L200シリーズ 1個

アンプ内蔵形

29. ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
オムロン(omron) ステンレスケース小型光電センサ(透過形) E3ZM 1個
レビュー:(1)

【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形

30. アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(M3取りつけタイプ) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥6,790
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電スイッチ(超小型・薄型)E3T(拡散反射形)(M3取りつけタイプ) 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出対象】白画用紙【検出方式】拡散反射型【検出距離(mm)】5〜30(白画紙50×50)【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67【コード長さ(m)】2【応差】(白画用紙)6mm以下【応答時間】動作・復帰:各1ms以下【光源(発光波長)】赤色(650)【最小検出物体】Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)【材質(ケース)】ポリブチレンテレフタレート【材質(レンズ)】変性ポリアリレート【周囲温度(℃)】動作時:-25〜+55保存時 : -40〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)【周囲湿度(%RH)】動作時:35〜85保存時:35〜95(ただし、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】白熱ランプ:5000以下【質量(g)】約20(梱包状態)【消費電流(mA)】20以下【制御出力】負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10〜50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形【接続方式】コード引き出し【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】1000 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC12〜24±10% リップル(p-p)10%以下【保護回路】電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能

アンプ内蔵形

31. アンプ内蔵センサ Kシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥7,590 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) アンプ内蔵センサ Kシリーズ 1個

【特長】ステンレスプロテクタが衝撃をガード。 ステンレスプロテクタ採用。つぶれにくいナット内蔵取付タイプ。 外部ノイズの影響を完全ガード。 水・油等の内部侵入を防ぐマルチゴムストッパー。 前・横・後ろから見やすい3方向広角表示灯。 全機種高輝度LED採用。業界随一のスポット光。400mmでも輪郭すっきり。 全方向ノイズカットシールド。 回しすぎてもつぶれにくいナット内蔵取付タイプ ネジ切りタイプとナット締めつけタイプの長所を兼ね備えたナット内蔵タイプは、締めすぎによる山つぶれの心配もなく、しかも効率よく作業できます。 【ヨコの衝撃からセンサを守るステンレスプロテクタ】 現場では、ワーク・工具の衝突がつきもの… 鋭利な角がぶつかってもステンレスプロテクタがセンサを守り、ひび割れ等の破損を防ぎます。 【外部ノイズの影響を完全ガードノイズカットシールド搭載】 CEサインが求めるIEC・EN規格のノイズレベルをすべて高水準でクリアしています。 輸出機械のCEマーキング適合を安全と品質面からバックアップします。【用途】インバータ蛍光灯下での通過カウント 反物の途切れ検出【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IP67(IEC)【材質】金属カバー/SUS304、ケース/ABS、レンズ/ポリカーボネート(回帰反射は一部PMMA)【光源】赤色LED【制御出力】NPNタイプ/オープンコレクタMax100mA/DC30V【電源電圧(V)】DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-25〜+55(氷結しないこと)【使用周囲湿度】35〜85%RH(結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】太陽光/20000、白熱ランプ/4000【耐ノイズ】(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア【耐振動】10〜55Hz複振幅1.5mm X・Y・Z各方向2時間【表示灯】入光表示(赤)【出力モード】ライトON(入光時ON)、ダークON(しゃ光時ON)配線により切替【耐衝撃】約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回

アンプ内蔵形

32. アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S-A オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
オムロン(omron) アンプ内蔵光電センサ(中型) E3S-A 1個

【種類】アンプ内蔵型【ヘッド形状】角【保護構造】IEC規格 IP67

アンプ内蔵形

33. 光電センサ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
6営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) 光電センサ 1個

【種類】アンプ内蔵型

アンプ内蔵形

34. 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) 専用光電センサBGS-ZL・BGS-Zシリーズ 1個

【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IP67(IEC)【制御出力】NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V【電源電圧(V)】DC10〜30 リップル(p-p) 10%含む【消費電流(mA)】30以下【感度調整】4回転エンドレスボリウム【出力モード】ライトON/ダークON スイッチ切替

アンプ内蔵形

35. レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
オムロン(omron) レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z-LT/LR/LL 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出方式】透過型

アンプ内蔵形

36. 透明体検知用光電センサ E3S-R オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥18,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) 透明体検知用光電センサ E3S-R 1個

【特長】ガラスウエハなど透明物体の検出に最適【種類】アンプ内蔵型【検出対象】透明体【コード長さ(m)】2【接続方式】コード引き出し

アンプ内蔵形

37. センサ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
OPTEX FA (オプテックス・エフエー) センサ 1個

【種類】アンプ内蔵型【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IP67(IEC)

アンプ内蔵形

38. レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥22,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
オムロン(omron) レーザタイプ小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形) E3Z-LT/LR/LL 1個

【種類】アンプ内蔵型【検出方式】回帰反射型

アンプ内蔵形

39. 透明体検出(PETボトル検出)小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM-B オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:28日
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オムロン(omron) 透明体検出(PETボトル検出)小型光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3ZM-B 1個

【特長】ボトル形状・位置・内容物に依存しない新検出方式 PET・樹脂・ガラスなど様々な透明体を検出【種類】アンプ内蔵型【検出対象】透明体【検出方式】回帰反射型(M.S.R機能付)【検出距離(mm)】100〜500(形E39-RP1使用時)【光色】赤【ヘッド形状】角【保護構造】IEC60529規格 IP67【応答時間】動作・復帰:各1ms以下【材質(ケース)】SUS316L【材質(ケーブル)】塩化ビニル【材質(レンズ)】メタクリル樹脂【周囲湿度(%RH)】動作時:35〜85、保存時:35〜95(ただし、氷結、結露しないこと)【使用周囲照度(Lx)】受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下【指向角(°)】本体:3〜10、反射板:30【制御出力】負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力【絶縁抵抗(MΩ)】20以上(DC500Vメガにて)【衝撃(耐久)(m/s2)】500 X、Y、Z各方向 3回【耐振動(耐久)】10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h【耐電圧(V)】AC1000 50/60Hz 1min【電源電圧(V)】DC10〜30 リップル(p-p)10%含む【表示灯】動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)【標準検出物体(mm)】透明丸型PETボトル500m(l Φ65)【保護回路】電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護

アンプ内蔵形

40. ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック(Panasonic・SUNX)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
パナソニック(Panasonic・SUNX) ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 1個
レビュー:(1)

【特長】バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]【用途】ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)

アンプ内蔵形

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『光電センサ』には他にこんなカテゴリがあります