漏液センサ :「反射 センサ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類漏液センサ 検出対象 検出方式反射型 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下) 仕様NC、PPタイプ 関連資料(7.24MB)
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
1個
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質コード:PFA被覆 材質(本体)PFA 質量(g)約55 種類漏液センサ 使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと) 保護構造IP67(IEC規格) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間 検出方式反射形 電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下) 光源赤外LED(ピーク発光波長940nm) 制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時) 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて) 保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路 保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと) 材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板 耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回 表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 標準検出物体 関連資料寸法、仕様情報(7.24MB) 動作形態正常時オン、漏液検出時オフ 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)