1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC90~240(1)
本体材質はアルミ合金製で軽量・電源ユニットは外付け・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 材質アルミ合金 寸法(幅W×奥行D)(mm)260×233 定格電圧(V)AC90~240 角度(°)発光:120 定格寿命(時間)50000 電線仕様-長さ(m)0.3(VCT1.0×3C) 周波数50/60共用 保証期間1年間 防塵・防滴IP65相当 演色指数(Ra)80
1台
80,980 税込89,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります