丸形パイロットランプ :「オムロン 制御機器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(2)
AC110(2)
AC220(2)
AC/DC24(2)
AC/DC110(2)
AC/DC220(2)
DC12(3)
DC24(2)
DC110(2)
DC220(2)
定格電圧(V)をもっと見る
1個
特価
639 税込703
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光 品名表示灯 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)12 使用周囲湿度35~85%RH
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯 保護構造IP40 照光方式LED 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
919 税込1,011
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名本体部 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH アズワン品番64-3377-27
1個
519 税込571
31日以内出荷

1個
899 税込989
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

品名表示灯 照光方式LED 端子種別コネクタ
1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

omron(オムロン)表示灯(丸胴形Φ8) M2D
アズワン品番64-3377-28
1個
499 税込549
31日以内出荷

品名単品 分割方式無分割
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵 品名照光部 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4
1個
409 税込450
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります