検索条件:
出荷目安翌々日

36件中 1件〜36件

並び替え:

1. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 ポール取付+Lアングル 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

積層灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)配列段数 販売価格 出荷目安 数量
67286573 LR4-102LJBW-Y 1台 DC241 ¥9,990 1営業日後以内
67286616 LR4-102LJNW-R 1台 DC241 ¥6,790 1営業日後以内
67286652 LR4-202LJBW-RG 1台 DC24赤/緑2 ¥12,900 1営業日後以内
67286704 LR4-202LJNW-RG 1台 DC24赤/緑2 ¥7,990 1営業日後以内
67286975 LR4-1M2LJNW-R 1台 AC100〜2401 ¥9,990 2営業日後以内

2. LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR4 シグナル・タワー積層信号灯Φ40 直付 1台

【特長】光の見えやすさ、音の聞こえやすさ、使いやすさ、耐環境性にこだわり誕生した積層信号灯LRシリーズ【色(本体)】オフホワイト

積層灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)配列段数 販売価格 出荷目安 数量
67286476 LR4-1M2WJNW-R 1台 AC100〜2401 ¥7,990 1営業日後以内
67286512 LR4-302WJNW-RYG 1台 DC24赤/黄/緑3 ¥6,690 0営業日後以内

3. シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,590 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルボイス 薄型MP3再生報知機 BSV 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【質量(kg)】0.1±10%【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生

積層灯
注文コード 品番 内容量 タイプ色(本体) 販売価格 出荷目安 数量
85912486 BSV-24N-W 1個 対応トランジスタNPNオフホワイト ¥8,590 0営業日後以内
85912495 BSV-24P-D 1個 対応トランジスタPNPオフダークグレー ¥8,690 0営業日後以内
85912504 BSV-24P-W 1個 対応トランジスタPNPオフホワイト ¥8,690 0営業日後以内

4. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(66種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 直付 1台

【色(本体)】オフホワイト

積層灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)配列段数 販売価格 出荷目安 数量
67287054 LR6-3M2WJBW-RYG 1台 AC100〜240赤/黄/緑3 ¥15,900 0営業日後以内

5. LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥9,990
パトライト(PATLITE) LR6 シグナル・タワー積層信号灯Φ60 ポール取付+Lアングル 1台
レビュー:(1)

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【定格電圧(V)】DC24【配列】赤/黄/緑【段数】3【外径(Φmm)】60【光源】LED【トラスコ品番】835-8297【タイプ】点灯、ブザーなし【取付方式】ポール取付+Lアングル【消費電力(W)】3【配線接続方法】キャプタイヤ仕様【グローブ種別】カラーグローブ【色(本体)】オフホワイト

積層灯
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
67287072 LR6-302LJNW-RYG 1台 ¥9,990 0営業日後以内

6. Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) Φ40 積層式LED表示灯 直付けタイプ 1台
レビュー:(1)

【特長】表示ユニットは1〜5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】40【光源】LED【インターフェース】NPN/PNPオ-プンコレクタ【引出し線線種】信号線・電源線:UL1007AWG22【引出し線長さ(mm)】800【保護構造】IP65

積層灯

7. LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯Φ50 直付 1台

【特長】360°均一光レンズ設計でさらに遠方から気づきやすく。 メーカー従来モデル(LCE-Aシリーズ)より光度2倍アップ。 円筒型無孔性ブザー採用で360°全方位共鳴を実現。 簡単※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。 かんたん色組み換え・増段・減段。 耐環境性がUP!【色(本体)】オフホワイト

積層灯

8. LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥28,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(423種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED積層信号灯付き電子音報知機LKEH型 1個

【特長】大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能【外径(Φmm)】100【光源】LED【防塵・防噴流 保護特性記号】IP53【動作周囲温度(℃)】-10〜50【再生チャンネル】8(ビット入力)、32(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大105【点滅数(回/分)】約60【動作湿度(%RH)】湿度85以下

積層灯

9. 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥7,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) 1個

【特長】明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5〜1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。【定格電圧(V)】AC/DC24【配列】赤/黄/緑【段数】3【光源】LED【引出し線線種】信号線/電源線UL1007AWG22【引出し線長さ(mm)】約600【規格】UL規格認定品IEC/EN規格適合品【使用電圧範囲(V)】21.6〜26.4【消費電力(W)】1.8【信号線接点容量】電源電圧以上、25mA以上【動作】点滅無【保護構造】IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)

積層灯

10. LRシリーズ LEDユニット Φ50 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,290
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ50 1個

【外径(Φmm)】50【光源】LED【タイプ】ワンタッチ組立てLED積層信号灯

積層灯

11. REVOLITE LA6 積層情報表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥24,900 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) REVOLITE LA6 積層情報表示灯 1台

【特長】設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。【定格電圧(V)】DC24【外径(Φmm)】60【光源】LED【表示可能色数】信号灯モード9色/スマートモード21色【ブザー音】11音【点滅数(回/分)】60±2

積層灯

12. LED超スリム積層信号灯 MPS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(60種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LED超スリム積層信号灯 MPS型 1個

【特長】軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】30【光源】LED【タイプ】ショートボディ【規格】CEマーキング、UL規格【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

積層灯

13. ブザーユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ブザーユニット 1台

【材質】ブザーケース:ポリカーボネート(PC)【高さ(mm)】53.5【消費電力(W)】1

積層灯

14. SDカード パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) SDカード 1台

【特長】MP3対応製品のメッセージ書き換えが可能です。【用途】メッセージの書き換え、音色変更として【仕様】パトライトSDカード【トラスコ品番】793-2065【容量(GB)】2

積層灯

15. スーパースリムLED超スリム積 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) スーパースリムLED超スリム積 1個

【特長】色配列の組替えおよび増段が簡単に行えます。【用途】小型機器などに。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】30【光源】LED【タイプ】点灯【取付方式】ねじ取り付け【規格】CEマーキング(EN/IEC規格適合品)対応品、UL規格対応【インターフェース】オープンコレクタ【防塵・防噴流 保護特性記号】IP65

積層灯

16. 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WEP型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WEP型 1台
レビュー:(1)

【特長】新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】90×37.5【光源】LED【仕様】クロムメッキ仕様【材質】グローブ:ポリカーボネートレンズ【タイプ】点灯【使用温度範囲(℃)】-10〜+55【規格】CEマーキング、UL規格【インターフェース】オープンコレクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて【引出し線長さ(mm)】1000【引出し線線種】UL1007【使用電圧範囲(V)】AC/DC21.6〜26.4【公称断面積(mm2)】0.3【耐振動(m/s2)】19.6 30Hz JIS C 0911【耐電圧(V/min)】AC500 充電部と非充電部間

積層灯

17. LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 直付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LR5 シグナル・タワー積層信号灯 Φ50 直付 1個

【定格電圧】DC24V【材質】PC【直径(Φmm)】50【取付け方法】ポール取付【点滅】なし【配線方式】Lアングル・キャプタイヤケーブル【色(本体)】オフホワイト

積層灯

18. 薄型MP3再生報知器 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥15,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型MP3再生報知器 1台

【特長】19.9mmの薄型コンパクトデザインです。 小さいのに長時間再生です。【用途】省スペースの機器に取り付け、多言語音声ガイダンス、日本語での長時間アナウンス【定格電圧(V)】DC12〜24【材質】ケース:ポリカーボネート樹脂【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取り付けフロントのみ)【再生チャンネル】4(ビット入力)15(バイナリ入力)【連続再生時間】(最大)約520秒【音圧(dB/m)】87

積層灯

19. シグナルボイス薄型MP3再生報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,990
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) シグナルボイス薄型MP3再生報知機 1個
レビュー:(1)

【特長】薄型デザインで機器の省スペース化に貢献 省スペース設計、奥行きわずか19.9mm 薄型ながら最大87dB(at 1m) 特殊な工具なしに前面から簡単に設置できます 信号入力の切替で減音できる機能を搭載しています SDカードを使用してメッセージの書換えができます【定格電圧(V)】DC12/24【仕様】メッセージ録音なし(アラーム音15音内蔵)、最大再生63秒【トラスコ品番】792-8513【質量(kg)】0.1±10%【タイプ】対応トランジスタNPN【使用温度範囲(℃)】-10〜+50(湿度85%以下)【消費電力(W)】(最大)3.5【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54(正方向パネル取付け、フロントのみ)【電圧許容範囲(V)】DC10.8〜26.4【再生チャンネル】4(ビット入力)、15(バイナリ入力)【音圧(dB/m)】最大 87、1kHz正弦波再生【色(本体)】オフダークグレー

積層灯

20. インターフェースコンバータ PHN-R パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥64,900
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) インターフェースコンバータ PHN-R 1個

【特長】ネットワークで機器をリレー制御できます。 Ethernet上から電気製品などの制御がおこなえます。 独立した8点の無電圧接点出力。 簡単に接続ができるスクリューレス端子採用で、接点容量は3A(AC125V/DC30V)。 10base-T/100base-TX自動切替対応。 高速な32bit RISC CPUを採用。 ネットワーク経由でIPアドレス設定などができる設定ユーティリティソフト(PHN Manager)付属。【質量(kg)】0.5以下(ACアダプタ含まず)【高さ(mm)】116【使用温度範囲(℃)】0〜50(ACアダプタ含まず)【出力】接点/無電圧接点(8点)、容量/AC125V/3A/DC30V3A、端子/スクリューレス端子、接続可能電線/単線Φ0.4〜1.6mm(AWG26〜14)、撚線0.13〜1.31(mm2 )(AWG26〜16)【使用湿度範囲】20〜80(結露なきこと)【本体長さ(mm)】120【電源供給方式】付属PHN専用ACアダプタ【ネットワークタイプ】物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP、アプリケーション層/Socket(TCP/IPのみ) Telnet(設定のみ)、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)

積層灯

21. 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WE型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥15,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 薄型 LED壁面取付け積層信号灯 WE型 1台

【特長】新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】90×37.5【光源】LED【仕様】クロムメッキ仕様【材質】グローブ:ポリカーボネートレンズ【タイプ】点灯【使用温度範囲(℃)】-10〜+55【規格】CEマーキング、UL規格【インターフェース】オープンコレクタ【絶縁抵抗(MΩ)】1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて【引出し線長さ(mm)】1000【引出し線線種】UL1007【使用電圧範囲(V)】AC/DC21.6〜26.4【公称断面積(mm2)】0.3【耐振動(m/s2)】19.6 30Hz JIS C 0911【耐電圧(V/min)】AC500 充電部と非充電部間

積層灯

22. 積層表示灯 LRシリーズ(Φ50)用ブザーユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) 積層表示灯 LRシリーズ(Φ50)用ブザーユニット 1台

【質量(kg)】0.050±10%【タイプ】ブザー【規格】UL 508,CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4,EN 61000-6-2)、RoHs指令(EN 50581)、FCC Part15 SubpartB Class A【外径(Φmm)】50【使用周囲温度(℃)】-20〜+50【ブザー音】No.1 断続音(ピピピ)/ 3378Hz、No.2 連続音(ピー)/ 3378Hz、No.3 高低音(ピポピポ)/ 2016Hz & 3012Hz、No.4 スイープ音(ヒューン)/ 1000Hz-4032Hz(※設定は、DIPスイッチで切替可)【使用周囲湿度】90%RH以下、結露なきこと【音圧(dB/m)】85

積層灯

23. LRシリーズ LEDユニット Φ70 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,890
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ LEDユニット Φ70 1個

【外径(Φmm)】70【光源】LED【タイプ】ワンタッチ組立てLED積層信号灯

積層灯

24. LRシリーズ ボディ パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,490 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) LRシリーズ ボディ 1個

【タイプ】ワンタッチ組立てLED積層信号灯【取付方式】直付【色(本体)】オフホワイト

積層灯

25. LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日恵製作所 LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色) 1台

【特長】一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。【配列】赤/黄/緑/青【段数】1【外径(Φmm)】49.8【光源】LED【LED使用数(個)】3(Φ5)×4色

積層灯

26. インターフェースコンバータ PHN-D88 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥74,900
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) インターフェースコンバータ PHN-D88 1個

【特長】幅広いプロトコルに対応したインターフェースコンバータです。 デジタル入力を8チャンネル搭載、デジタル出力を8チャンネル搭載 端子台はすべてスクリューレス対応 SNMP(シンプルネットワークマネージメントプロトコル)対応 リモートシェルコマンド対応 回線や機器の死活監視にPING機能搭載 電子メール送信機能搭載【高さ(mm)】116【使用温度範囲(℃)】0〜50℃(ACアダプタ含まず)【電圧(V)】AC100 ±10%(付属ACアダプタ使用)【出力】デジタル接点数/出力8点、デジタル接点出力容量/AC125V 3A/DC30V 3A、端子/スクリューレス端子台、接続可能電線/単線Φ0.4〜1.6mm(AWG♯14〜♯26)、撚線Φ0.13〜1.31mm(2 AWG♯16〜♯26)【本体質量(g)】約730【入力】デジタル接点入力/無電圧接点(推奨接点容量DC30V以上10mA以上)、デジタル接点数/入力8点【使用湿度範囲】20〜80(結露なきこと)【絶縁抵抗(MΩ)】1以上(DC500Vにて、電源端子-ケース間)【消費電力(VA)】15以下【本体長さ(mm)】185【電源供給方式】専用付属ACアダプタ【ネットワークタイプ】物理層/Etherne(t IEEE802.3準拠)、データリンク層/CSMA/CD、ネットワーク層/IP・ICMP・ARP、トランスポート層/TCP・UDP、アプリケーション層/HTTP・SNMP・RSH・Telnet・Socket、通信速度/10BASE-T/100BASE-TX(自動切換)【耐電圧(V/min)】AC1000(電源端子-ケース間)

積層灯

27. ユニット式積層信号灯 KUS型 LEDユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ユニット式積層信号灯 KUS型 LEDユニット 1個

【特長】組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1〜4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。超高輝度LEDとダブルリフレクションシステムで明るく、しかも電池切れの心配がありません。【定格電圧(V)】DC24【段数】1【外径(Φmm)】角70【光源】LED【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【タイプ】LEDユニット【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54【引出し線長さ(mm)】電源線:400、信号線:350【引出し線線種】電源線:UL1007、信号線:UL1007【最大積載段数】4【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3

積層灯

28. ユニット式積層信号灯 KUS型 ベースユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ユニット式積層信号灯 KUS型 ベースユニット 1台

【外径(Φmm)】角70【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54【引出し線長さ(mm)】電源線:400、信号線:350

積層灯

29. 【ワケあり】ネットワーク監視表示灯 NH-FB1 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)   ¥50,925
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 【ワケあり】ネットワーク監視表示灯 NH-FB1 1個

【特長】ネットワークの異常を検知 光で、音で、メールで即座にお知らせします。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【使用温度範囲(℃)】0〜40【その他の機能】クリアースイッチ/あり(消灯及びブザー停止)、自己診断機能/あり、色配列(P)/任意(購入後変更可)、設定付属ソフト/なし(Web設定)【通信速度】10BASE-T/100BASE-TX(半二重)

積層灯

30. Φ60 積層式LED表示灯 直付けタイプ ハーモニー

販売価格(税別) ¥6,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
ハーモニー Φ60 積層式LED表示灯 直付けタイプ 1台

【特長】直付けタイプのLED表示灯です。【外径(Φmm)】60【光源】LED【取付】直付け

積層灯

31. ユニット式積層信号灯 KUS型 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥3,990
0営業日後以内
パトライト(PATLITE) ユニット式積層信号灯 KUS型 ブザーユニット 1個

【特長】組合せ・組替えが自由にできます。80dB(at 1m)の高音量(ピポピポ)で、無音から最大音量までの音量調節も可能です。【定格電圧(V)】DC24【外径(Φmm)】角70【光源】LED【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂【タイプ】ブザーユニット【消費電力(W)】0.5【ブザー音】電子音1音(ピポピポ音)【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54【引出し線長さ(mm)】電源線:400、信号線:350【引出し線線種】電源線:UL1007、信号線:UL1007【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3【音圧(dB/m)】最大80(DC24Vベースユニット使用時:70)

積層灯

32. 【ワケあり】Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ シュナイダーエレクトリック(旧デジタル)

販売価格(税別)   ¥5,092
0営業日後以内
シュナイダーエレクトリック(旧デジタル) 【ワケあり】Φ60 積層式LED表示灯 壁付けタイプ/壁付けブザー付タイプ 1台

【特長】表示ユニットは1〜5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。【特記】※理由あり(未使用・未開封)【仕様】ブザー無し【材質】上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂【質量(kg)】0.2【色】赤【取付】壁付け【規格】CE適合品。UL認定品。RoHS対応品【保護構造】IP64【段数】1【消費電力(W)】0.6【電源電圧(V)】AC/DC24【光源】LED【インターフェース】NPN/PNPオ-プンコレクタ【信号線接点容量】LED:電源電圧以上25mA以上【引出し線長さ(mm)】850【引出し線線種】信号線・電源線:UL1007AWG22【動作】点灯

積層灯

33. LRシリーズLEDユニット パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥2,090
1営業日後以内
パトライト(PATLITE) LRシリーズLEDユニット 1台

【定格電圧(V)】DC24【発光色】白【外径(Φmm)】40【仕様】非危険物【質量(kg)】0.035【消費電力(W)】1【最大積載段数】5

積層灯

34. LED積層表示灯XVMシリーズ ハーモニー

販売価格(税別) ¥5,990 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハーモニー LED積層表示灯XVMシリーズ 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【配列】赤/黄/緑【段数】3【外径(Φmm)】45【光源】LED

積層灯

35. Φ60 積層式LED表示灯 円形台座付ポール取付け/可倒式台座付ポール取付けタイプ ハーモニー

販売価格(税別) ¥8,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハーモニー Φ60 積層式LED表示灯 円形台座付ポール取付け/可倒式台座付ポール取付けタイプ 1台

【特長】シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】60【光源】LED【インターフェース】NPN/PNPオープンコネクタ【引出し線線種】信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22【規格】CE適合品、RoHS対応品【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂ポール(Φ20):アルミニウム円型取付台:ナイロン6【動作】点灯

積層灯

36. LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) IDEC(和泉電気)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(123種類の商品があります)
IDEC(和泉電気) LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付) 1個

【定格電圧(V)】AC/DC24【外径(Φmm)】60【光源】LED

積層灯

戻る ページ: 1 次へ

『表示灯』には他にこんなカテゴリがあります