温度調節器その他関連用品 :「タープ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180
保護構造IP67相当
測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)
再現性読取値の±1℃
応答時間100ms/90%
測定波長(μm)8~14
放射率0.95固定
使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h
使用周囲湿度相対湿度 35~85%
保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
測定温度範囲(℃)0~400
許容電圧範囲定格電圧の90~110%
受光素子サーモパイル
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。