タイムスイッチ :「盤取付用」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1分単位のプログラムが組めます。最大16点/日、TSE-2WA形は最大24点/週。
TSE-2WA形はウイークリー制御ができます。
外形寸法は分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
リチウム電池により充電なしで10年間(+20℃停電率50%以下)の停電補償ができます。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
定格電圧(V)AC100-220
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2、皮むき長さ9mm
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-M3
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1c
1回路品と2回路品が同一外形寸法です。分電盤協約寸法ブレーカ(JIS C 8201-2-1適合)50mm幅ですから分電盤にスッキリ組み込めます。また制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
年間の日没・日出時刻をマイコンが記憶しています。ビルの谷間や山あい等、日没時刻より早めに照明を点灯させたい場合、日没入時刻、日出切時刻の調整が早め100分、遅め100分までそれぞれ可能です。
日本全国を10地区に区分して、地区ごとに日没・日出時刻を記憶しています。地区番号を設定するだけで、その地区の日没・日出時刻にもとづいた制御を行います。
停電中でもON・OFF時刻の修正や時計の修正などの操作が可能です。
表示ユニット部が左右90°回転しますから分電盤協約寸法ブレーカと同一方向に取付けてもLCDによる表示項目が正面から読み取れます。
テストラン機能を搭載。取消ボタンと分ボタンを同時に3秒押すと、自分で設定したプログラムの動作確認ができます。(表示だけでなく実際に出力動作しますので、より確実なチェックができます)
3つのキーで設定可能です。
手動制御、自動制御の選択が可能です。(スライドスイッチ方式)手動制御では、操作方法により、一時的な入/切制御と連続入/切制御のどちらにも対応可能です。
秒単位のプログラムが組めるので、例えば5秒間ブザーやサイレンを鳴らす制御もできます。(最大10回/日)
外形寸法は分電盤用協約形(JIS C 8201-2-1)1P(25mm)サイズなので、分電盤にスッキリ組み込めます。また、制御盤のIEC35mmレールにも取付可能です。
TSE-1SA形はスキップディ方式によるウィークリー制御ができます。スキップディ方式でも日渡り動作(夕方ON→朝OFF)が可能です。
時間設定単位1秒
仕様(時計の方式)水晶時計、(セットポイント数)最大20点/日(ON:10点、OFF:10点)、(プログラムセット方式)押ボタン、(ON/OFF最小間隔)1秒、(電源回路とスイッチ回路の構成)別回路(無電圧)
質量(kg)0.2
色アイボリー
取付方式(表面)IEC35mmレール
周波数(Hz)50-60両用
定格電圧(V)AC100-220
精度(スイッチ切替)±1秒、(時計)±15秒/月(周囲温度+20℃にて)
表示(時刻)LCDによるデジタル表示
適合電線(mm2)IV2(最大5.5)、皮むき長さ10mm
寿命(機械的)500万回、(電気的)5万回/AC250V 8A:抵抗負荷
消費電力(VA)(AC100V)1以下、(AC200V)4以下
動作周囲温度(℃)-10~50
電圧許容範囲(V)AC85~240
適合圧着端子丸形 JST V2-4~V5.5-S4
停電補償時間設定内容、現在時刻:10年間(+20℃、停電率50%以下)、表示:1時間(ただしボタンを押せば再表示)
スイッチ構成1a
スイッチ容量(AC抵抗負荷)AC250V 8A、(白熱灯負荷)AC100V 300W、(電動機負荷)AC100V 200W、AC200V 400W
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- アナログタイマ
- デジタルタイマ
- タイマ/タイムスイッチその他関連用品
- タイムスイッチ
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。