PLCその他関連用品 :「電気抵抗」の検索結果
関連キーワード
適合機種FX5S CPU
質量(kg)0.1
耐電圧全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U CPUユニット:Ver.1.010~、FX5UC CPUユニット:Ver.1.010~(初品から)
入力電圧(V)DC-10~+10(入力抵抗値1MΩ)
入力点数4点(4チャンネル)
デジタル出力14ビットバイナリ
絶縁方式入力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、入力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とCPU ユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
入力電流(mA)DC-20~+20(入力抵抗値250Ω)
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大450μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(シーケンサの最大入出力点数とは関係ありません)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
適合機種FX3S、FX3G、FX3U、FX3GC、FX3UC
質量(kg)0.08
電源DC5V 20mA(シーケンサからの内部給電)
耐電圧外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:AC500V 1分間
通信方式半二重双方向
絶縁方式ホトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とシーケンサ本体のアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
表示LEDRD、SD、POWER
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hz のノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
耐振動【DINレール取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.035mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:4.9m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)【直接取付時】(周波数:10~57Hz)片振幅:0.075mm X、Y、Z各方向10回(合計各80分)、(周波数:57~150Hz)加速度:9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回(合計各80分)
周囲温度(℃)(動作時)0~55、(保存時)-25~75
通信速度MODBUS通信:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200(bps)、無手順・計算機リンク:300/600/1200/2400/4800/9600/19200/38400(bps)、並列リンク:115200(bps)、簡易PC間リンク:38400(bps)、インバータ通信:4800/9600/19200/38400(bps)
伝送規格RS-485規格、RS-422規格に準拠
適合シーケンサ[FX3S]V1.00以降:全通信機能に対応[FX3G]V1.00以降:MODBUS、インバータ通信以外の通信機能に対応/V1.10以降:インバータ通信機能に対応/V1.30以降:MODBUS通信機能に対応[FX3U]V2.20以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応[FX3GC]V1.40以降:全通信機能に対応[FX3UC]V1.00以降:MODBUS通信以外の通信機能に対応/V2.40以降:MODBUS通信機能に対応
外部接続ヨーロッパ端子台
伝送距離(m)総延長500以下(接続する機器にFX2N-485-BD、FX1N-485-BD、FX3U-485-BD、FX3G-485-BDを含むばあいは総延長50以下)
相対湿度(%RH)5~95(結露しないこと)(動作時)
使用高度(m)2000以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]30(DC5V/DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)D-sub 9pin コネクタとCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能MCプロトコル機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
伝送規格RS-232C規格準拠
外部接続D-sub 9pin(オス)
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC
質量(kg)約0.08
定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電)
耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応
消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V)
絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間)
絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能
終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω)
伝送規格RS-485、RS-422規格準拠
外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP2X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
サージキラーツェナーダイオード
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U(Ver1.010~).FX5UC(Ver1.010~)
質量(kg)約0.1
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V 1分間
適合ユニット型式FX5U、 FX5UC、初品から対応
出力電圧(V)[アナログ]DC-10~+10(外部負荷抵抗値1k~1MΩ)
出力電流(A)[アナログ]DC0~0.02(外部負荷抵抗値0~500Ω)
出力点数4点(4チャンネル)
入力[ディジタル]14ビットバイナリ
絶縁方式出力端子とシーケンサ間:フォトカプラ絶縁、出力端子チャンネル間:非絶縁
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
接続形状ヨーロッパ式端子台
変換速度最大950μs(データの更新は毎演算周期)
入出力占有点数0点(占有点数なし)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
サージキラーツェナーダイオード
出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)
絶縁耐圧(V/1分間)AC510
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
保護等級IP2X
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
保護等級IP1X
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
開閉頻度(回/時)3600
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式接点出力
最大開閉電圧(V)AC264 DC125
サージキラーなし
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
LE-50PAU形パワーアンプはパウダクラッチ・ブレーキの励磁電流の制御用として用いられるものであり、オープンループ式テンションコントローラあるいはフィードバック式テンションコントローラのクラッチ用アンプ としても用いられます。
質量(kg)約2.5
取付床面,壁面取付け
電源【入力】AC100~240V(-15~+10%) 50/60Hz 消費電力 400VA 電源ヒューズ 250V 8A内蔵 突入電流 50A 300ms【出力】ボリューム用電源 ……… DC8V ボリューム抵抗:500~2kΩ、巻軸センサ用電源 ……… DC12V 15mA以下
機能主要:定電流・定電圧制御、トルク非線形補正機能、ストップタイマ、ストップゲイン、ストップバイアス
入力信号【接点】スタート ……… ON→OFF時ストップタイマ作動して慣性保証動作、出力リモート ……… ON:出力発生、OFF:出力停止、補助出力ON/OFF ……… ON:補助出力発生、DC12V 5mA/1点 内部給電【アナログ】制御信号 ……… 0~8V 内部抵抗:22kΩ
使用周囲温度(℃)0~55
使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
出力信号【アナログ】パワーアンプ出力 ……… DC24V 4A以下、補助出力 ……… DC10V 2A以下 30秒以内 負荷抵抗:4.8Ω以下
雰囲気腐食性ガス、可燃性ガス、導電性ダスト等がなく、塵埃がひどくないこと。雨や水滴がかからないこと。
耐振動10~55Hz 0.5mm(最大19.6m/s2)3軸方向各2時間
絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上(全端子一括~ケース間)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地
耐衝撃98m/s2 3軸方向各3回
耐電圧(V)AC1500 1分間(全端子一括~ケース間)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1台
¥78,980
税込¥86,878
89日以内出荷
適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ
質量(kg)0.24
出力点数16点
保護等級IP1X
消費電流(mA)280(DC5V内部)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×131
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
コモン仕様16点1コモン
入出力占有点数16点(I/O割付:出力 16点)
出力形式トライアック出力
サージキラーCRアブソーバ
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300
1台
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
質量(kg)1.2
取付方式壁面取付け
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4
表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ
出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時)
適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時)
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定
使用軸受自動調心玉軸受
保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと)
検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下
耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回
耐振動(m/s2)2以下
極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定
入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND)
荷重方向圧縮(+)、引張(-)
最大耐荷重(kg)定格荷重の200%
保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと)
ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
仕様●伝送クロック:27.0kHz
適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降)
耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間
機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能
絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回
耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)
伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式
入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい)
接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること)
I/O点数最大接続128点
1台
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
質量(kg)約1
取付方式パネル取付け、床取付け
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)105×170×125
電源(V)入力:AC100~240、出力:張力検出器用DC5・ボリューム用DC5・接点入力用DC24
配線接続電源入力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、パウダクラッチ/ブレーキ出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱不可、信号入出力用端子台:スプリングクランプ式AWG24~16(0.2~1.5 mm2)端子台 着脱可
表示液晶:320 dot×128 dot TFTモノクロ、7セグメントLED(モニタ用):4桁(1組)、単位表示用LED:4種(1組)、状態表示用LED:6点
入力張力検出器入力:LX形張力検出器用、歪ゲージ用 (レンジ切替)
信号形式接点信号入力:汎用 6点 シンク/ソース切替可出力:汎用 2点アナログ信号入力:汎用 3点出力:汎用 2点
制御出力DC24 V系クラッチ/ブレーキ用出力:制御用 DC0~24 V 定格電流:2.7 A 定電圧/定電流制御切替可、プリドライブ/旧軸停止用 DC0~24 V 定格電流:制御用との合計が2.7 A以下サーボアンプインバータ用電圧出力:DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V 切替可、プリドライブ/旧軸停止用DC±2.7 V・±5 V・±8 V・±10 V切替可電空変換器用電流出力:DC0~20 mA、4~20 mA切替可
絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により5以上・・・全端子一括とアース端子間で測定
操作タッチパネル:アナログ抵抗膜式、ジョグダイヤル:プッシュオンスイッチ付き、キースイッチ:8点
保存温度範囲(℃)-20~60
通信機能Ethernet通信:CC-Link IEフィールドネットワークBasic、SLMP、MODBUS/TCP(スレーブ)、GT Designer3USB通信:パソコン通信 (GT Designer3、データ転送ツール)RS-485通信:簡易PC間リンク、MODBUS/RTU、ASCII(スレーブ)
設置場所制御盤内
耐衝撃(m/s2)147 作用時間11ms正弦半波パルスにてX・Y・Z各双方向3回
雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと
耐振動パネル取付:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]1.75mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]4.9m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)床取付け:[周波数]5~8.4Hz、[加速度]-、[片振幅]3.5mm、[周波数]8.4~150Hz、[加速度]9.8m/s2、[片振幅]-、X・Y・Z各方向10回(合計80分)
RoHS指令(10物質対応)対応
接地D種接地(100Ω以下、強電系との共通接地は不可)
耐電圧(V/min)AC1500 全端子一括とアース端子間で測定
保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
使用湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)
ノイズ耐量ノイズ電圧1000Vp-pノイズ幅1μsec周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
¥259,800
税込¥285,780
欠品中
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。