スイッチング電源 :「つえ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
AC28(1)
DC3.3(38)
DC5(92)
DC5.1(14)
DC9(8)
DC12(112)
DC15(92)
DC24(49)
DC48(8)
DC-9(1)
定格出力電圧(V)をもっと見る
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 40 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 40シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 40は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 40シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 40シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ
長さ(mm)112
幅(mm)63.8
取付シャーシマウント
奥行(mm)25.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTMDC 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)65
出力点数1
動作温度(℃)-40~85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(V)2500dc
TEN 40WIE は、Traco Power の既存の 40 W 製品シリーズを切り出しています。このシリーズは、現在の市場トレンドに基づいて開発され、1 つの製品で品質とコスト効率を最大限に高めることを目的としています。TEN 40WIE は新しいデザインアプローチを採用しているため、品質や信頼性の面で妥協することなく、従来の製品に比べて仕様を改善し、コスト効率の
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.131 kV dc, 1.6 kV dc●定格電力:40W●出力電流:3.33A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:92 (Typ.)%●パッケージ:2インチ x 1インチケース●最低温度:-40℃●幅:25.4mm
アズワン品番65-7220-49
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
長さ(mm)152.4
幅(mm)101.9
取付シャーシマウント
奥行(mm)38.6
規格CE/UKCA/EAC/UL 508 /UL 62368-1 /IEC 62368-1
シリーズTEQ 300WIR
定格電力(W)300
最高温度(℃)80
出力点数1
動作温度(℃)-40~80
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ密閉型
ロードレギュレーション0.5%
絶縁電圧(kV)3dc
鉄道用途向けに承認済みあり
長さ(mm)11.6
幅(mm)10.2
取付PCBマウント
奥行(mm)7.5
シリーズTSR 1E
定格電力(W)5
出力電圧(V)5dc
出力点数1
出力電流(mA)1000
動作温度(℃)-40~85
効率92%
アズワン品番65-7217-99
パッケージSIP-3
ロードレギュレーション1.5%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)7~36dc
1個
¥729
税込¥802
6日以内出荷
TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-4850WI●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-2049
アズワン品番65-7217-91
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
TRACOPOWER TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。
仕様●入力電圧:33 → 72V dc●出力電圧:24V dc●出力数:1●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:75 (Typ.)mV Pk-Pk●重量:3g
アズワン品番65-7217-92
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032
アズワン品番65-7217-89
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護
アズワン品番65-7218-04
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 3.3 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 I/O 絶縁電圧: 3000 V dc 過
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:3.3 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR
アズワン品番65-7212-53
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-12 V dc, +12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR
アズワン品番65-7215-83
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2521
アズワン品番65-7214-18
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR
アズワン品番65-7214-57
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 12 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3508
アズワン品番65-7215-86
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-5 V dc、5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3498
アズワン品番65-7216-86
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR
アズワン品番65-7212-49
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ ± 24 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:-24 V dc、24 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR
アズワン品番65-7215-11
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: 40 → +85℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR●コード番号:210-2545
アズワン品番65-7213-90
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2515
アズワン品番65-7214-09
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR
アズワン品番65-7214-56
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率とともに、このコンバータは -40+70 ℃ の有効な動作温度範囲をディレーティングなしで実現します。動作温度範囲: -40 → +90℃ I/O絶縁: 3,000 V dc 効率: 92% 電圧低下ロックアウト回路 調整可能な出力電圧とリモートオン / オフ 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR●コード番号:210-2522
アズワン品番65-7214-15
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 75 V dc●入力電圧公称:36 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:21 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●シリーズ:TSR 1-48150WI●電力信号変換タイプ:DC-DC
アズワン品番65-7218-06
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+80℃●効率:87 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:8215000h●ロードレギュレーション:0.5%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12.1mm
アズワン品番65-7217-88
1セット(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:20 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA
アズワン品番65-7217-87
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Traco THN 10WIR シリーズ 5 V / 10 W DC/DC コンバータは、過酷な環境で最高の信頼性を実現できるように設計されています。電磁干渉、振動、熱衝撃に対する耐性が向上しており、6 面シールドの 1 インチ x 1 インチ金属パッケージに収められています。動作温度範囲: 40 → +80℃ (ディレーティングなし) 最大90 %の高効率 3000 V ac I/O絶縁 過負荷及び短絡に対する保護 リモートオン / オフ及びトリム機能
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +10%●入力電圧範囲:36 160 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:10W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:THN 10WIR●コード番号:200-3474
アズワン品番65-7216-48
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR
アズワン品番65-7214-36
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
TRACO POWER TEN 60WIR は、高耐久性の 60 W 鉄道認定 DC/DC コンバータシリーズで、4 : 1 の幅広い入力電圧範囲に対応し、電磁干渉、衝撃 / 振動、熱衝撃に対する耐性を高めています。標準バージョンには、この 2 インチ x 1 インチの金属パッケージコンバータ用に特別に設計された組み立て済みヒートシンクが付属しています。最大 92 % の高効率ととも
仕様●出力電圧調整範囲:-10 → +20%●入力電圧範囲:36 → 、160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60WIR
アズワン品番65-7213-96
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3dc
取付スルーホール
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力点数1
出力電流(mA)260
効率74%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 4
ロードレギュレーション±10%
入力公称電圧(V)3dc
入力電圧レンジ(V)2.7→3.3dc
出力電圧(V)±15dc
取付スルーホール
シリーズTHP 3
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
出力点数2
出力電流(mA)±100
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIL 24
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)3ac
入力公称電圧(V)24dc
医療規格認定あり
入力電圧レンジ(V)9→40dc
鉄道用途向けに承認済みなし
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)
取付表面実装
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
パッケージSOIC
最低温度(℃)-40
仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)75
パッケージDIP 24, PDIP
絶縁電圧(kV)2.5
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA●コード番号:193-2033
アズワン品番65-7217-69
1セット(10個)
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 60UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲に対応する高性能 60 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数の異なるコンバータを設置する問題を解決します。これらのモジュールに内部回路が実装されているため、高電圧コンデンサを使用しなくても全入力範囲に対応できるため、保持時間を簡単に延長できます。バスピンにより、保持時間を簡単に延長可能 動作温度範囲: -40 → +75 ℃ I/O 絶縁: 3 ’ 000 V ac 効率: 91 % 調整可能な出力電圧、リモートオン / オフ、調整可能な低電圧ロックアウト 鉄道用途では EN50155 及び EN61373 の認定を受けています EN45545-2 準拠の火災挙動に対する認定を取得しています
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:60W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 60UIR●コード番号:210-2559
アズワン品番65-7214-40
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
TRACOPOWERTSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱から保護します3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:17 → 72V dc●出力電圧:12V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:93 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA
アズワン品番65-7217-70
1セット(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
TRACO POWER TEP 40UIR は、12 : 1 の超ワイド入力電圧範囲の高性能 40 W 鉄道 DC/DC コンバータシリーズで、小型 ブリック( 2.3 インチ x 1.45 インチ x 0.5 インチ)金属製パッケージを特長としています。超ワイド入力により、このコンバータは、同じ用途で異なる電圧範囲をカバーする必要がある場合にオールインワンソリューションとして機能し、複数
仕様●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:14 → 160 V dc●入力電圧公称:110 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:40W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEP 40UIR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。