スイッチング電源 :「プロ用」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●力率改善回路(PFC):IEC 61000-3-2準拠 PFC搭載●高調波防止フィルター:低周波高調波電流 取付方式DINレール 周波数(Hz)50/60 規格CCSA C22.2 No 60950-1、UL 508、EN/IEC 62368-1 保護構造IP20 出力電圧24Vdc 使用周囲温度(℃)-25~60(結露及/氷結無きこと) 接続端子ネジ 取付方向1方向 出力電圧可変範囲(V)調整ボリュームにて24~28.8dc 環境3M4 IEC 60721-3-3準拠 運転並列可/直列可(2台まで) 保護過温度保護: 自動復帰過電流/短絡保護: マニュアル/自動復帰過電圧保護30~32Vdc: マニュアル復帰不足電圧保護:21.6Vdc以下で遮断 絶縁耐力3500V(入力グランド間)、4000V(入出力間)、500V(出力グランド間) 使用高度2000m以下 突入電流30A 認証マークCCSAus、EAC、UL、RCM、KC
1個
23,980 税込26,378
50日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります