2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様コイルサージ吸収素:ダイオード(1A、 400V)逆接続防止ダイオード(2A、 逆耐圧40V) 質量(g)約400 引張強度端子:49/min 絶縁抵抗(MΩ)(端子台部)1000(250/500Vメガ) 使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、 氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)10(使用リレーの抵抗値は含みません) 周囲湿度(%RH)35~85 耐ノイズノイズレベル2.0kV パルス幅100ns~1μs 強度(取付)各方向に49Nの引張力を1s加えて損傷ないこと 耐電圧(V/min)コネクタ-出力端子間: AC4000 50/60Hz 出力端子間:AC2000 50/60Hz コネクタ間:AC250 50/60Hz 締め付け強度(N・m)(端子)0.59 衝撃(誤動作)(m/s2)200 振動(耐久)Hz10~61.2~10 片振幅0.1mm(複振幅0.2mm) 61.2~150~61.2 14.7m/s2
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)