「端子ねじ」から絞り込む
レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
レール式端子台 2段形 TT/TTGシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~
1袋(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
二段式 取付スペース削減
狭いスペースに制御回路用端子が多数必要な場合に最適です。
上段、下段の端子は半極ずつ位置がずれているため、上・下段のどちら側からでも配線することができます。
端子カバー共立電機税込¥5,388¥4,898
組端子台東洋技研税込¥1,208~¥1,098~