257件中 1件〜40件

並び替え:

1. プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合 【適合】ハウジング:XHシリーズ 【材質】りん青銅 【タイプ】標準 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 【定格電圧(V)】250 AC・DC 【耐電圧】AC 1000V・1分間 【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時) 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【電線抱合範囲AWG(#)】28〜22 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【電線抱合範囲(mm2)】0.08〜0.33 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6 【電線被覆外径(mm)】1.2〜1.9 【仕様】RoHS対応品

基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 形態 販売価格 出荷目安 数量
34953685 BXH-001T-P0.6 1パック(100個) バラ状 ¥389 0営業日後以内
76152614 SXH-001T-P0.6 1リール(8000個) リール ¥7,990 0営業日後以内

2. プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(19)

【特長】独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合 【適合】ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 【材質】ナイロン6・UL94V-0 【色】ナチュラル(白) 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 【定格電圧(V)】250(AC・DC) 【耐電圧】AC1000 1分間 【定格電流(A)】3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合電線】AWG♯30〜♯22 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34953213 XHP-2 1パック(10個) 2 2.5 5.7 ¥51 0営業日後以内
34953222 XHP-3 1パック(10個) 3 5.0 8.2 ¥77 0営業日後以内
34953231 XHP-4 1パック(10個) 4 7.5 10.7 ¥90 0営業日後以内
34953247 XHP-5 1パック(10個) 5 10.0 13.2 ¥99 0営業日後以内
34953256 XHP-6 1パック(10個) 6 12.5 15.7 ¥109 0営業日後以内

3. XHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(19)

【仕様】クリンチ有りRoHS対応品 【適合】XHP-※ 【材質】黄銅・66ナイロン 【色】ナチュラル(白) 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297 【定格電圧(V)】250 AC・DC 【耐電圧】AC 1000V・1分間 【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時) 【表面処理】銅下地付すずめっき(リフロー処理) 【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34953371 B2B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 2 2.5 7.4 ¥109 0営業日後以内
34953387 B3B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 3 5 9.9 ¥139 0営業日後以内
34953396 B4B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 4 7.5 12.4 ¥169 0営業日後以内
34953405 B5B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 5 10 14.9 ¥199 0営業日後以内
34953414 B6B-XH-A(LF)(SN) 1パック(10個) 6 12.5 17.4 ¥239 0営業日後以内

4. プリント基板用端子台 XW4E オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥75 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(47種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用端子台 XW4E 1個
レビュー:(5)

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】プリント基板用 【材質】端子ねじ:銅合金/錫メッキ(5μm)クランプゲージ:銅合金/ニッケルメッキ(3μm)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 【材質(ハウジング)】ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【使用周囲温度(℃)】-40〜+100 【適合電線】AWG26〜AWG16 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 形状 極数 端子ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08594923 XW4E-02B1-V1 1個 小型端子台 2 3.81 ¥78 0営業日後以内
08594932 XW4E-03B1-V1 1個 小型端子台 3 3.81 ¥139 0営業日後以内
08594941 XW4E-04B1-V1 1個 小型端子台 4 3.81 ¥179 0営業日後以内
08594957 XW4E-05B1-V1 1個 小型端子台 5 3.81 ¥199 0営業日後以内
08594966 XW4E-06B1-V1 1個 小型端子台 6 3.81 ¥249 0営業日後以内

5. プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥94 〜 バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(6)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持 【適合】コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B 【色】ナチュラル(白) 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【定格電流(A)】10(AC・DC)(AWG♯16使用時) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
34952461 VHR-2N 1パック(10個) 2 3.96 7.86 ¥94 0営業日後以内
34952477 VHR-3N 1パック(10個) 3 7.92 11.82 ¥95 0営業日後以内
34952486 VHR-4N 1パック(10個) 4 11.88 15.78 ¥109 0営業日後以内
34952495 VHR-5N 1パック(10個) 5 15.84 19.74 ¥139 0営業日後以内
34952504 VHR-6N 1パック(10個) 6 19.80 23.70 ¥159 0営業日後以内

6. プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(3)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス 【適合】XAP-※V 【材質】りん青銅 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220 【定格電圧(V)】250 AC・DC 【耐電圧】AC 1000V・1分間 【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時) 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6 【仕様】RoHS対応品

基板対電線接続

7. プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(9)

【特長】実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持 【仕様】RoHS対応品 【材質】りん青銅 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75122 【定格電圧(V)】250 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】10 AC・DC(AWG#16使用時) 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【形態】バラ状 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【電線被覆外径(mm)】1.7〜3.0

基板対電線接続

8. プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥42 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング 1パック(10個)ほか
レビュー:(10)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ 【仕様】RoHS対応品 【適合】ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S 【色】ナチュラル(白) 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 【定格電圧(V)】100 AC・DC 【耐電圧】AC 800V・1分間 【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時) 【電線抱合範囲AWG(#)】32〜24 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6

基板対電線接続

9. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥139 〜
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット+ストレインリリーフ セット 1セットほか
レビュー:(1)

【定格電圧(V)】250 【材質】ストレインリリーフ:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【形状】MILタイプソケット+ストレインリリーフ 【ピッチ(mm)】1.27 【適合規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【定格電流(A)】1 【外形寸法】16.1(H) mm 【材質(コンタクト)/処理】接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(カバー)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【周囲湿度(%RH)】使用時・保存時/20〜85 【周囲温度(℃)】使用時/ -55〜+105保存時/-35〜+80(ただし、氷結、結露のないこと) 【適合電線】1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線) 【結線方式】圧接 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回 【材質/処理】ストレインリリーフ:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色

基板対電線接続

10. プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト 1パック(100個)ほか
レビュー:(8)

【特長】小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ 【材質】りん青銅 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812R75087 【定格電圧(V)】100 AC・DC 【耐電圧】AC 800V・1分間 【定格電流(A)】2 AC・DC(AWG#24使用時) 【表面処理】すずめっき(リフロー処理) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:10以下環境試験後:20以下 【適合プリント基板厚さ(mm)】0.8〜1.6 【仕様】RoHS対応品

基板対電線接続

11. プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥62 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング 1パック(10個)

【特長】強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス 【仕様】RoHS対応品 【材質】ナイロン66・UL94V-0 【色】ナチュラル(白)

基板対電線接続

12. VHシリーズ ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(58種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) VHシリーズ ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(5)

【色】ナチュラル(白)

基板対電線接続

13. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグ 1個
レビュー:(3)

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。 【形状】ボックスタイププラグ 【規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【定格電圧(V)】AC300 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて) 【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(コンタクト)】接触部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) 【適合電線】圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)UL2651(標準ケーブル)、UL20012(スダレケーブル)、UL20028(カラーコードケーブル) 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回 【極性スロット数】1

基板対電線接続

14. PHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥78 〜 バリエーション一覧へ
(62種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHコネクター ベース付ポスト 1パック(10個)ほか
レビュー:(7)

基板対電線接続

15. BPHDシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BPHDシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(3)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。 【材質】りん青銅、すずめっき(リフロー処理) 【ピッチ(mm)】2 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

基板対電線接続

16. XAコネクター ベース付ピン 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) XAコネクター ベース付ピン 1パック(10個)ほか
レビュー:(1)

基板対電線接続

17. PAPシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PAPシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(2)

【特長】基板占有面積の縮小化による高密度実装化に対応した強ロックタイプのコネクタです。 【材質】ナイロン66、UL94V-0 【色】ナチュラル(白) 【ピッチ(mm)】2 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

基板対電線接続

18. プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用コネクタ端子台 XW4B(電線側・ソケット) 1個
レビュー:(1)

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】コネクタ用 【材質】端子ねじ:銅合金/錫メッキ(5μm)クランプゲージ:銅合金/ニッケルメッキ(3μm)接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 【長さ(mm)】電線むき長さ:7±1 【形状】コネクタ端子台 【端子形状】電源側端子台(ソケット) 【材質(ハウジング)】ポリアミド樹脂(UL94V-0)/緑色 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【使用周囲温度(℃)】-40〜+100

基板対電線接続

19. プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥55 〜
0営業日後以内から出荷目安:45日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
オムロン(omron) プリント基板用コネクタ端子台 XW4A(基板側・プラグ・L形端子) 1個

【特長】制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。【用途】コネクタ用 【材質】接触子:銅合金/ニッケル下地錫メッキ(5μm) 【長さ(mm)】電線むき長さ:7±1 【形状】コネクタ端子台 【材質(ハウジング)】PBT樹脂(UL94V-0)/緑色 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【使用周囲温度(℃)】-40〜+100 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続

20. ZHRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥38 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) ZHRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。 【材質】ナイロン66、UL94V-0 【色】白 【ピッチ(mm)】1.5 【定格電圧(V)】50 【定格電流(A)】1.0(AWG#26使用時)

基板対電線接続

21. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥109 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付き 1個ほか

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。 【形状】MILタイププラグ(ロングフック付き) 【ピッチ(mm)】極性ガイド:22.86 【定格電圧(V)】AC300 【規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて) 【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(コンタクト)】接触部:黄銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:黄銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回

基板対電線接続

22. タブコンタクト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) タブコンタクト 1袋(10個)
レビュー:(2)

【定格電圧(V)】250

基板対電線接続

23. MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。 【タイプ】スタンダードレバータイプ 【定格電流(A)】1A 【コンタクトピッチ(mm)】2.54mm、2列

基板対電線接続

24. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159 1パック(100個)ほか
レビュー:(7)

【定格電圧(V)】最大/250 【定格電流(A)】最大/3 【電線抱合範囲AWG(#)】#22〜#28 【電線被覆外径(mm)】Φ1.2〜Φ1.7 【被覆ストリップ長(mm)】2.8〜3.4 【適合ハウジング】5051

基板対電線接続

25. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ストレートタイプ 5045 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Micro-Latch ウエハー ストレートタイプ 5045 1パック(10個)ほか
レビュー:(2)

【適合】ハウジング:5051、51191 【種別】ウエハー 【材質】ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】250(最大) 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】3(最大) 【形態】ストレート 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【難燃性】UL94V-0

基板対電線接続

26. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥109 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ オープンピンヘッダ用 ストレートスルーホールタイプ 1個

【特長】ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。 【定格電流(A)】3 【コンタクトピッチ(mm)】2.54 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6 【結線方式】電線側/圧着基板側/半田(スルーホール)ラッピング 【材質(ピンヘッダー)/処理】銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ 【材質(絶縁体)】ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)

基板対電線接続

27. 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥289 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットレセプタクルオープンピンヘッダ用/ストレートスルーホールタイプ 1列型 1個

【特長】ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。 【仕様】1列型 【適合】基板厚:1.6mm 【材質】コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0) 【色】インシュレータ:黒 【耐電圧】AC1000Vrms 【定格電流(A)】3A 【コンタクトピッチ(mm)】2.54 【仕上処理】接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき 【スルーホール】Φ0.9mm 【コンタクト形状】ソケット 【実装方法】はんだ付け(スルーホール)

基板対電線接続

28. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 日本モレックス(molex)

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802 1パック(100個)ほか

【サイズ】芯線/AWG#22〜#28 【定格電圧(V)】最大/250 【定格電流(A)】最大/3 【被覆ストリップ長(mm)】2.6〜3.2 【被覆外径(mm)】Φ1.15〜1.9 【適合ハウジング】51191

基板対電線接続

29. PHDRシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) PHDRシリーズ 1袋(10個)
レビュー:(1)

【特長】ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。 【材質】ナイロン6 【色】ナチュラル(白) 【規格】UL94V-0 【RoHS指令】対応品 【ピッチ(mm)】2 【定格電圧(V)】250 【定格電流(A)】3(AWG#22使用時)

基板対電線接続

30. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 圧接タイププラグ オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥469 〜
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 圧接タイププラグ 1個
レビュー:(1)

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。中継使いができる圧接タイププラグ。 【定格電圧(V)】AC250 【定格電流(A)】1 【材質(カバー)】ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【材質】ストレインリリーフ:ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 【適合規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(コンタクト)/処理】接触部:りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【周囲湿度(%RH)】使用時・保存時/20〜85 【周囲温度(℃)】使用時/ -55〜+105保存時/-35〜+80(ただし、氷結、結露のないこと) 【適合電線】圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)・UL2651(標準ケーブル)、・UL20012(スダレケーブル)、・UL20028(カラーコードケーブル) 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回 【材質/処理】ストレインリリーフ:ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色

基板対電線接続

31. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥859 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) 1パック(50個)ほか
レビュー:(1)

【適合】ソケットハウジング:PS-※SD-S4C2、PS-※SD-D4C2、PS-D4C※ 【材質】リン青銅 【形状】単品 【使用温度範囲(℃)】-55〜+85 【耐電圧】AC1000Vr.m.s(1分間) 【定格電流(A)】3 【接続形式】垂直・平行 【仕上】接触部:ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)その他:ニッケル上金フラッシュ 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【コンタクトピッチ(mm)】2.54ピッチ、2列 【結線方式】電線側:圧着基板側:半田(スルーホール) 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6

基板対電線接続

32. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボード・ボードソケット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥219 〜
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボード・ボードソケット 1個
レビュー:(2)

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。 【規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【定格電圧(V)】AC300 【端子形状】ディップストレート端子 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて) 【使用周囲温度(℃)】-55〜+105(低温にて氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(コンタクト)】接触部:りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)端子部圧接部:りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) 【適合電線】圧接用:1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線)UL2651(標準ケーブル)、UL20012(スダレケーブル)、UL20028(カラーコードケーブル) 【極性ガイド】1 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回

基板対電線接続

33. BVFシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥729 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BVFシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(2)

【材質】りん青銅 【形状】バラ状 【定格電圧(V)】600 【定格電流(A)】250 【表面処理】すずめっき(リフロー処理)

基板対電線接続

34. フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイプソケット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
オムロン(omron) フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイプソケット 1個ほか

【特長】プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品 新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。 MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。 【定格電流(A)】1 【定格電圧(V)】250 【形状】MILタイプソケット 【ピッチ(mm)】1.27 【使用温度範囲(℃)】-55〜+150(低温にて氷結しないこと) 【適合規格】MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【耐電圧】AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(コンタクト)/処理】接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(カバー)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【適合電線】1.27mmピッチフラットケーブルAWG28(7本より線) 【結線方式】圧接 【総合挿入力】極数×1.96N以下 【単体抜去力】0.39N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回 【材質/処理】-

基板対電線接続

35. 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥159 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ 圧接式ピンヘッダ・ロック&イジェクトレバー付き ライトアングルスルーホール 1個

【特長】当製品は機器内高密度実装用として従来よりご利用頂いております基板対フラットリボンケーブル接続用コネクタです。ケーブル側のソケットコネクタはケーブル絶縁被覆の除去などの前処理が一切必要なく、小型の専用圧接機により全芯数を一括して同時に圧接結線できるセルフピアシング方式です。 【タイプ】ライトアングル 【定格電流(A)】1A 【コンタクトピッチ(mm)】2.54mm、2列

基板対電線接続

36. BXFシリーズ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥859 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) BXFシリーズ 1袋(100個)
レビュー:(1)

【ピッチ(mm)】5 【定格電圧(V)】150 【定格電流(A)】10(2極・AWG#16使用時)

基板対電線接続

37. NHコネクター ベース付ポスト 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(32種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) NHコネクター ベース付ポスト 1袋(10個)ほか

【定格電圧(V)】250 AC・DC 【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時) 【仕様】クリンチなし、RoHS対応品 【材質】黄銅・66ナイロン 【色】ナチュラル 【規格】Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【表面処理】銅下地付すずめっき(リフロー処理) 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:15以下、環境試験後:20以下

基板対電線接続

38. プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格(税別) ¥50 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ 1パック(10個)
レビュー:(1)

【材質】ガラス入ナイロン66・UL94V-0 【色】ナチュラル(アイボリー) 【RoHS指令】対応

基板対電線接続

39. バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から出荷目安:25日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
オムロン(omron) バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット 1個
レビュー:(1)

【特長】バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。 【タイプ】極性ガイドつきタイプ 【規格】UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合 【定格電圧(V)】AC300 【耐電圧】AC650V、1min(リーク電流1mA以下) 【材質(ハウジング)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて) 【使用周囲温度(℃)】-55〜+85(低温にて氷結しないこと) 【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて) 【材質(コンタクト)】接触部:りん青銅/ニッケル下地金メッキ(0.15μm)圧接部:りん青銅/ニッケル下地錫メッキ(2.0μm) 【極性ガイド】1 【適合プラグ(タイプ)】形XG4A(フラットケーブルコネクタロングロック)、形XG4A(フラットケーブルコネクタロックレバー後取り付け)、形XG4A(フラットケーブルコネクタ2段重ね)、形XG4E(フラットケーブルコネクタ圧接タイププラグロングロック)、形XG4C(フラットケーブルコネクタボックスタイププラグ)、形XG8W/XG8B(オリジナルプラグ2列)形XG4A/XG4Cは極性スロット数がXG5M-Nの極性ガイド数と同じものをご使用ください。 【単体抜去力】0.29N以上(□0.64mmテストゲージにて) 【挿抜耐久】50回

基板対電線接続

40. 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 日本航空電子工業(JAE)

販売価格(税別) ¥29
0営業日後以内
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ 2.54mmピッチ PSシリーズ ソケットハウジング 圧着式ソケットコンタクト装着用 1列型 1個

【特長】ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。 【仕様】1列型 【極数】5 【耐電圧】AC1000Vrms 【定格電流(A)】3A

基板対電線接続

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『プリント基板用コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります

  基板対電線接続特集

おすすめ特集