ハウジング 【通販モノタロウ】プリント基板用コネクタ:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

71件中 1件〜40件

並び替え:

1. プラグハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥129 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
日本モレックス(molex) プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【種別】ハウジング 【材質】樹脂部:ナイロン 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 【難燃性】94V-2

ハウジング
注文コード 品番 内容量 適合 ピッチ(mm) 極数 販売価格 出荷目安 数量
38959961 1545P 1パック(10個) ハウジング:03-09-1022、03-09-1161 6.30 2 ¥149 0営業日後以内
38959977 1545P1 1パック(10個) ハウジング:03-09-1022、03-09-1161、03-09-1027、03-09-6021 6.30 2 ¥149 0営業日後以内
75937723 1292P 1パック(10個) ハウジング:03-09-1091、03-09-1092、03-09-1093、03-09-1094 5.03 9 ¥329 0営業日後以内
75937732 1292P1 1パック(10個) ハウジング:03-09-1091、03-09-1092、03-09-1093、03-09-1094 5.03 9 ¥329 0営業日後以内
75937741 1292R1 1パック(10個) ハウジング:03-09-2092、ウエハー:3099 5.03 9 ¥399 0営業日後以内

2. リセプタクルハウジング 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
日本モレックス(molex) リセプタクルハウジング 1パック(10個)
レビュー:(4)

【種別】ハウジング

ハウジング
注文コード 品番 内容量 適合 ピッチ(mm) 極数 販売価格 出荷目安 数量
38959986 1545R 1パック(10個) ハウジング:03-09-2021、03-09-2022、03-09-7022、03-09-7024 6.30 2 ¥159 0営業日後以内
38959995 1545R1 1パック(10個) ハウジング:03-09-2021、03-09-2022、03-09-7022、03-09-7024 6.30 2 ¥159 0営業日後以内
75937836 1292-R 1パック(10個) ハウジング:03-09-2092、ウエハー:3099 5.03 9 ¥349 0営業日後以内
75937845 1292-R2 1パック(10個) ハウジング:03-09-2091、03-09-2092、ウエハー:3099 5.03 9 ¥389 4営業日後以内
75937854 1292-R3 1パック(10個) ハウジング:03-09-2091、03-09-2092、ウエハー:3099 5.03 9 ¥599 4営業日後以内

3. EHコネクタ用ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥589 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) EHコネクタ用ハウジング 1袋(100個)
レビュー:(5)

【特長】薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。【用途】機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。 【材質】ナイロン66(UL94V-0) 【使用温度範囲】-25℃〜+85℃(温度上昇値を含む) 【定格電圧】250V 【耐電圧】AC800V/1分間 【定格電流(A)】3 【適合電線】AWG#30〜#22 【絶縁抵抗】1000MΩ以上

ハウジング
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
49019607 EHR-2 1袋(100個) 2 2.5 7 ¥589 0営業日後以内
49019616 EHR-3 1袋(100個) 3 5 9.5 ¥661 0営業日後以内
49019625 EHR-4 1袋(100個) 4 7.5 12 ¥754 0営業日後以内
49019634 EHR-5 1袋(100個) 5 10 14.5 ¥899 0営業日後以内
49019643 EHR-6 1袋(100個) 6 12.5 17 ¥775 0営業日後以内

4. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥74 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 1パック(10個)
レビュー:(4)

【材質】ナイロン66 【材質(ハウジング)】ナイロン66

ハウジング
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08560657 5051-02 1パック(10個) 2 5.5 2.5 ¥74 0営業日後以内
08560666 5051-03 1パック(10個) 3 8 5 ¥90 0営業日後以内
08560675 5051-04 1パック(10個) 4 10.5 7.5 ¥109 0営業日後以内
08560684 5051-05 1パック(10個) 5 13 10 ¥119 0営業日後以内
08560693 5051-06 1パック(10個) 6 15.5 12.5 ¥139 0営業日後以内

5. プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥66 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング 1袋(10個)ほか

【特長】くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。 【定格電圧(V)】250 AC・DC 【耐電圧】AC 1500V・1分間 【定格電流(A)】3 AC・DC(AWG#22使用時) 【電線抱合範囲AWG(#)】30〜22 【適合プリント基板厚さ(mm)】1.6 【材質】ナイロン6 【色】ナチュラル(白) 【使用温度範囲(℃)】-25〜+85(通電時の温度上昇値を含む) 【規格】Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 【絶縁抵抗(MΩ)】500以上 【接触抵抗(mΩ)】初期:15以下、環境試験後:20以下

ハウジング
注文コード 品番 内容量 極数 寸法A(mm) 寸法B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08526743 H2P-SHF-AA 1パック(1000個) 2 2.5 5.7 ¥6,690 5営業日後以内
08526752 H3P-SHF-AA 1パック(1000個) 3 5 8.2 ¥9,790 5営業日後以内
08526761 H4P-SHF-AA 1パック(1000個) 4 7.5 10.7 ¥15,900 5営業日後以内
08526777 H5P-SHF-AA 1パック(1000個) 5 10 13.2 ¥19,900 5営業日後以内
08526786 H6P-SHF-AA 1パック(1000個) 6 12.5 15.7 ¥23,900 5営業日後以内

6. ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥67 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100D ハウジング 1個ほか

【特長】ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

ハウジング

7. 電線対基板用コネクタ  PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥51 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ PicoBlade 1.25mmピッチ ハウジング 51021 1袋(10個)
レビュー:(3)

【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】ウエハー:53047、53048、53261、53398ターミナル:50058、50079 【種別】圧着ハウジング 【形状】メス形状 【色】ナチュラル(ナイロン オフホワイト) 【ピッチ(mm)】1.25 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】125(最大) 【耐電圧】AC250V/1分間 【列数】1 【定格電流(A)】1(最大) 【材質(ハウジング)】ポリブチレンテレフタレート(PBT) 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【難燃性】UL94V-0 【寸法(高さH×幅W)(mm)】3.95×3.20 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ライトアングル 【パネルマウント】不可 【コンタクト挿入力】4.9N(1.10lb)(最大、1極あたり) 【コンタクト保持力】4.90N(1.10lb)(最小、1極あたり) 【回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)】1.5

ハウジング

8. CL07防水コネクタ ソケットハウジング 住鉱テック

販売価格 ¥929 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ ソケットハウジング 1パック(10個)
レビュー:(4)

【特長】5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど 【タイプ】中継・基板用 【ピッチ(mm)】5.8 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】300 【耐電圧】AC1700 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)10 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)10 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

9. CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格 ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ ソケットハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー:(4)

【タイプ】中継・基板用 【ハウジング】黒色 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】250 【耐電圧】AC1000 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)3 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)15 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

10. CL07防水コネクタ プラグハウジング 住鉱テック

販売価格 ¥769 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
住鉱テック CL07防水コネクタ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(5)

【特長】5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。【用途】風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど 【タイプ】中継用 【ピッチ(mm)】5.8 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】300 【耐電圧】AC1700 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)10 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)10 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

11. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 日本モレックス(molex)

販売価格   ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191 1パック(10個)

【材質】ナイロン66、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大/250 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】最大/3 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

ハウジング

12. ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥27 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング 1パック(1個)ほか

【形状】プラグ 【RoHS指令】対応

ハウジング

13. ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥13 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング 1個ほか

【特長】ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

ハウジング

14. CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 住鉱テック

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ プラグハウジング 黒色 1パック(10個)
レビュー:(4)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど 【ハウジング】黒色 【タイプ】中継用 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】250 【耐電圧】AC1000 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)3 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)15 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

15. ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥14 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(18種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング 1個ほか

【特長】ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。

ハウジング

16. ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥47 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3100S ハウジング 1個ほか

【特長】ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。 【色】黒

ハウジング

17. ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥31 〜 バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング 1パック(1個)ほか

【形状】キャップ 【RoHS指令】対応

ハウジング

18. ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥74 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング 1パック(1個)ほか
レビュー:(1)

【特長】ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。 【色】黒 【定格電圧】250VAC/DC 【耐電圧】1500VAC(1分間) 【使用温度(℃)】-55〜+105 【取付ピッチ(mm)】2.5 【RoHS指令】対応

ハウジング

19. 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥90 〜 バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ハウジング 5195 1パック(10個)
レビュー:(2)

【適合】ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274ターミナル:5194、5225 【種別】ハウジング 【材質(ハウジング)】ナイロン66 【難燃性】UL94V-2 【定格電流(A)】(最大)7 【定格電圧(V)】(最大)250 【ピッチ(mm)】3.96 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【耐電圧】AC1500V/1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

ハウジング

20. HLコネクタ用ハウジング プラグ 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) HLコネクタ用ハウジング プラグ 1袋(100個)
レビュー:(1)

【特長】接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。【用途】中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 【材質】ナイロン66(UL94V-0) 【使用温度範囲】-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む) 【定格電圧】MAX300V 【寸法A(mm)】11.6 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】(最大)7 【寸法E(mm)】2.5 【寸法B(mm)】7.5 【適合電線】AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm2 【絶縁抵抗】1000MΩ以上

ハウジング

21. 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥74 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板コネクタ3.5mmピッチハウジング 51067 1パック(10個)

【適合】ウエハー:53258、53265、53259、53266ターミナル:50217 【種別】ハウジング 【ピッチ(mm)】3.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【定格電圧(V)】250(最大) 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】最大)4.5(ターミナルがりん青銅の場合)(最大)5.5(ターミナルが黄銅の場合) 【材質(ハウジング)】PBT 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下 【難燃性】UL94V-0 【寸法(高さH×幅W)(mm)】9.4×13.3

ハウジング

22. 電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥46 〜
0営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線用コネクタ 1.25mmピッチ ハウジング 51047 1袋(10個)ほか
レビュー:(2)

【材質】ポリエステル、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜+85(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:125 【耐電圧】AC250V/1分間 【定格電流(A)】最大:1 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

ハウジング

23. 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

販売価格   ¥53 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 1パック(10個)

【ピッチ(mm)】2.5 【定格電圧(V)】250(最大) 【仕様】ELVおよびRoHS対応済み 【適合】ウエハー:5267、5268ターミナル:5263 【種別】圧着ハウジング 【形状】メス形状 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【規格】ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 【耐電圧】AC1000V/1分間 【定格電流(A)】3(最大) 【材質(ハウジング)】ナイロン66(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下 【縦列スタック(エンド・ツー・エンド)】不可 【電線挿入角度】ストレート 【パネルマウント】不可

ハウジング

24. 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

販売価格   ¥38 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PSシリーズ キィ付きソケットハウジング 1個
レビュー:(2)

【特長】このソケットハウジングは、片面に誤挿入防止用のキィが有り、相手側のロック付きピンヘッダのキィ溝に合致します。(尚、10極の場合はキィ無しタイプもあります。) 2.54mmピッチ

ハウジング

25. HLコネクタ用ハウジング リセプタクル 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) HLコネクタ用ハウジング リセプタクル 1袋(100個)

【特長】接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。【用途】中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。 【材質】ナイロン66(UL94V-0) 【使用温度範囲】-25℃〜+90℃(温度上昇値を含む) 【定格電圧】MAX300V 【寸法A(mm)】24.1 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】(最大)7 【寸法E(mm)】3 【寸法C(mm)】2.5 【適合電線】AWG#22〜#18、0.3〜0.75mm2 【絶縁抵抗】1000MΩ以上

ハウジング

26. コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ) タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(キャップ) 1パック(20個)ほか

【形状】ピンハウジング(キャップ) 【RoHS指令】対応

ハウジング

27. CB01防水コネクタ ソケットハウジング 住鉱テック

販売価格 ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ ソケットハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど 【ハウジング】白色 【タイプ】中継・基板用 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】250 【耐電圧】AC1000 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)3 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)15 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

28. 電線用コネクタ 2.0mmピッチ ハウジング 51065 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥24 〜
0営業日後以内から出荷目安:91日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線用コネクタ 2.0mmピッチ ハウジング 51065 1袋(10個)ほか
レビュー:(1)

【材質】PBT、UL94V-0 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105 【定格電圧(V)】最大:125 【耐電圧】AC500V/1分間 【定格電流(A)】最大:2 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】20以下

ハウジング

29. コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ) タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング(プラグ) 1パック(20個)ほか

【形状】ソケットハウジング(プラグ) 【材質/仕上】94V-2、ナイロン、白色 【RoHS指令】対応

ハウジング

30. Han ハウジングバルクヘッドマウンティング ハーティング

販売価格 ¥1,490 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ハーティング Han ハウジングバルクヘッドマウンティング 1個

ハウジング

31. CB01防水コネクタ プラグハウジング 住鉱テック

販売価格 ¥829 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
住鉱テック CB01防水コネクタ プラグハウジング 1パック(10個)
レビュー:(2)

【特長】2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。【用途】防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなど 【ハウジング】白色 【タイプ】中継用 【ピッチ(mm)】2.5 【使用温度範囲(℃)】-40〜105 【定格電圧(V)】250 【耐電圧】AC1000 r.m.s 【定格電流(A)】(最大)3 【保護等級】IP67 【材質(ハウジング)】PBT(UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】1000min./DC500V 【接触抵抗(mΩ)】(最大)15 【適合基板寸法(mm)】(厚さ)1.6

ハウジング

32. 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥119 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197 1パック(10個)

【耐電圧】AC1500V/1分間 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

ハウジング

33. ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100S ハウジング 1パック(10個)ほか

【特長】ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。 【色】黒 【極数】3 【使用温度(℃)】-55〜+105 【RoHS指令】対応

ハウジング

34. J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) 日本圧着端子製造(JST)

販売価格 ¥3,990 〜
出荷目安:7日から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本圧着端子製造(JST) J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) 1パック(100個)ほか

【材質】ガラス入りPBT・UL94V-0、黒 【キーイング】X

ハウジング

35. 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ハウジング 51004 日本モレックス(molex)

販売価格   ¥49 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ハウジング 51004 1パック(10個)ほか

ハウジング

36. パワー・ダブルロック・コネクタ キャップハウジング(パネル取付用) タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥96 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス パワー・ダブルロック・コネクタ キャップハウジング(パネル取付用) 1パック(10個)ほか

【特長】本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。 【RoHS指令】対応

ハウジング

37. 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング 日本航空電子工業(JAE)

販売価格 ¥26 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
日本航空電子工業(JAE) 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング 1個

【特長】2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。

ハウジング

38. 電線対基板用コネクタ 5.0/7.5mmピッチ ハウジング 5199 日本モレックス(molex)

販売価格 ¥54 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
日本モレックス(molex) 電線対基板用コネクタ 5.0/7.5mmピッチ ハウジング 5199 1パック(10個)

【材質】ナイロン66、UL94V-2 【使用温度範囲(℃)】-40〜+105(通電による温度上昇分も含む) 【定格電圧(V)】最大:250 【耐電圧】AC1500V/1分間 【定格電流(A)】最大:7 【絶縁抵抗(MΩ)】1000以上 【接触抵抗(mΩ)】10以下

ハウジング

39. コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング タイコ エレクトロニクス

販売価格 ¥639 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タイコ エレクトロニクス コマーシャル・メイテンロック・コネクタ ソケット・ハウジング 1パック(20個)

【形状】ソケットハウジング 【RoHS指令】対応

ハウジング

40. Han ハウジング ボックス型 ハーティング

販売価格 ¥2,390
4営業日後以内
ハーティング Han ハウジング ボックス型 1個

【サイズ】6B Housing 【ロックシステム】1レバー方式

ハウジング

戻る ページ: 1 2 次へ

『プリント基板用コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります