14件中 1件〜14件

並び替え:

1. ICソケット オープンフレームタイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別)   ¥59 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット オープンフレームタイプ XR2 1個
レビュー:(4)

【特長】瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。【材質(ベース)】ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色【材質(アウタースリーブ)】黄銅/ニッケル下地金フラッシュメッキ【仕様】RoHS適合【規格】UL規格(ファイルNo.E103202)【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V、1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【使用周囲温度(℃)】-55〜+125(低温にて氷結しないこと)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、100mA以下にて)【単体抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【単体挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)

ICソケット
注文コード 品番 内容量 材質(コンタクト)/処理極数段数 販売価格 出荷目安 数量
08594817 XR2A-0811-N 1個 (インナ)ベリリウム銅/ニッケル下地 (金メッキ0.25μm) 8 - ¥59 0営業日後以内
08594826 XR2A-1411-N 1個 (インナ)ベリリウム銅/ニッケル下地 (金メッキ0.25μm) 14 - ¥109 0営業日後以内
08594835 XR2A-1611-N 1個 (インナ)ベリリウム銅/ニッケル下地 (金メッキ0.25μm) 16 - ¥119 0営業日後以内
08594844 XR2A-1811-N 1個 (インナ)ベリリウム銅/ニッケル下地 (金メッキ0.25μm) 18 - ¥139 0営業日後以内
08594853 XR2A-2011-N 1個 (インナ)ベリリウム銅/ニッケル下地 (金メッキ0.25μm) 20 - ¥139 0営業日後以内

2. ICソケット 1列タイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット 1列タイプ XR2 1個
レビュー:(2)

【特長】コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【挿抜耐久】100回(金メッキ0.75μm)50回(金メッキ0.25μm)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット
注文コード 品番 内容量 極数形式端子形状 販売価格 出荷目安 数量
39105902 XR2C-1011-N 1個 10 金メッキ0.25μm ディップ端子 ¥109 0営業日後以内
39105911 XR2C-1611-N 1個 16 金メッキ0.25μm ディップ端子 ¥169 0営業日後以内
39105927 XR2C-2001-N 1個 20 金メッキ0.75μm ディップ端子 ¥229 0営業日後以内
39105936 XR2C-2002 1個 20 金メッキ0.75μm ラッピング端子 ¥439 0営業日後以内
39105945 XR2C-2005 1個 20 金メッキ0.75μm ロープロディップ端子 ¥399 3営業日後以内

3. ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット 1列丸ピンプラグ XR2 1個
レビュー:(2)

【特長】低背(ロープロファイル)スタッキングに便利な1列丸ピンプラグ。2.54mmピッチの1列丸ピンプラグ。1列タイプICソケット(当社形XR2C)との組み合わせで低背スタッキングが可能。ご希望の極数に容易に分極可能。【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【端子形状】ディップストレート端子【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【材質(ベース)】ガラス入りPCT樹脂(UL94V-0)/黒色【材質(コンタクト)】黄銅/ニッケル下地 金メッキ(0.25μm)【RoHS指令】対応

ICソケット
注文コード 品番 内容量 極数寸法A(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39106076 XR2P-1041 1個 10 22.86 ¥269 3営業日後以内
39106085 XR2P-1641 1個 16 38.1 ¥399 3営業日後以内
39106094 XR2P-2041 1個 20 48.26 ¥489 0営業日後以内
39106103 XR2P-3241 1個 32 78.74 ¥659 0営業日後以内

4. IC引き抜き工具 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
オムロン(omron) IC引き抜き工具 1個

【適合幅(mm)】(ICソケット)15.24【適合ソケット】(ICソケット)24、28、32、40極

ICソケット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39110705 XY2C-0103 1個 ¥2,090 0営業日後以内

5. ICソケット XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥15 〜
3営業日後以内から出荷目安:56日
バリエーション一覧へ
(198種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット XR2 1個

ICソケット
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
46596006 XR2A-0805 1個 ¥189 41日
46596015 XR2A-0815 1個 ¥149 3営業日後以内
46596024 XR2A-0825 1個 ¥139 21日
46596033 XR2A-0851-N 1個 ¥79 53日
46596042 XR2A-1405 1個 ¥269 21日

6. ICソケット クローズドタイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット クローズドタイプ XR2 1個

【特長】瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。【材質】ベース:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色キャリア:アルミニウムインナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキアウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【端子形状】ディップ端子【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【挿抜耐久】100回(金メッキ0.75μm)50回(金メッキ0.25μm)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット

7. ICソケット 止め具 XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥34 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット 止め具 XR2 1個

【特長】この止め具は衝撃振動によるICの抜けを防止するもので980m/s2の衝撃でもICは抜けません。【材質】PBT【適合高さ(mm)】2.7〜5.6

ICソケット

8. ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥179 〜
3営業日後以内から出荷目安:20日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット シールテープ付きオープンフレームタイプ XR2 1個

【特長】フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。【材質】ベース:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色キャリア:アルミニウムインナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキアウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【端子形状】ディップ端子【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット

9. ICソケット シュリンクタイプ XR3G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥799 〜
3営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット シュリンクタイプ XR3G 1個

【特長】シュリンクICに適合するICソケット(シュリンクタイプ)。1.778mmコンタクトピッチのシュリンクIC専用のICソケット。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。耐フラックス上りに優れています。【材質】ベース:ガラス入りPET樹脂(UL94V-0)/黒色インナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキ(0.75μm)アウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC150【端子形状】ディップ端子【耐電圧】AC500V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【単体抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【単体挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット

10. ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥399 〜
3営業日後以内から出荷目安:27日
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット(シュリンクタイプ) XR3G 1個

ICソケット

11. ICソケット    XR2 オムロン(omron)

販売価格(税別) ¥309 〜
出荷目安:24日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オムロン(omron) ICソケット XR2 1個

ICソケット

12. Wago基板ヘッダアクセサリー (プッシュロッド) ワゴジャパン

販売価格(税別) ¥729
2営業日後以内
ワゴジャパン Wago基板ヘッダアクセサリー (プッシュロッド) 1袋(100個)

ICソケット

13. ICソケット 1列キャリアタイプ XR2 オムロン(omron)

オムロン(omron) ICソケット 1列キャリアタイプ XR2

【材質】ベース:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色キャリア:アルミニウムインナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキアウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ【極数】32【形式】金メッキ0.75μm【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【挿抜耐久】100回(金メッキ0.75μm)50回(金メッキ0.25μm)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット

14. ICソケット 2列キャリアタイプ XR2 オムロン(omron)

オムロン(omron) ICソケット 2列キャリアタイプ XR2

【材質】ベース:ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色キャリア:アルミニウムインナ・コンタクト:ベリリウム銅/ニッケル下地 金メッキアウタ・スリーブ:黄銅/ニッケル下地 金フラッシュメッキ【極数】28【形式】金メッキ0.75μm【使用温度範囲(℃)】-55〜+125℃(低温にて氷結しないこと)【定格電圧(V)】AC300【寸法A(mm)】15.24【耐電圧】AC1000V 1min(リーク電流1mA以下)【定格電流(A)】1【寸法B(mm)】33.02【絶縁抵抗(MΩ)】103以上(DC500Vにて)【接触抵抗(mΩ)】20以下(20mV以下、 100mA以下にて)【総合挿入力】3.92N以下(Φ0.432テストゲージにて)【挿抜耐久】100回(金メッキ0.75μm)50回(金メッキ0.25μm)【総合抜去力】0.64N以上(Φ0.432テストゲージにて)【RoHS指令】対応

ICソケット

戻る ページ: 1 次へ

『プリント基板用コネクタ』には他にこんなカテゴリがあります