97件中 1件〜40件

並び替え:

1. ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 1個
レビュー:(9)

【特長】15A用溶断表示 【材質(本体)】PBT樹脂 G-30%黒 【取付方式】M4ビス10〜12mm又はDINレール連結式(規格レール適合) 【材質(カバー)】ポリカーボネート(透明) 【材質(クリップ)】燐青銅・錫メッキ 【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.4×30 ガラス管ヒューズ

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 性能 定格 販売価格 出荷目安 数量
08515683 FHC-15 1個 417-3236 結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ 回路電圧:250V以下回路電流:最大AC15A〜連続10A ¥159 0営業日後以内
08515674 FHC-15N 1個 417-3252 内蔵ランプ:ネオンランプ結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ 回路電圧:AC/DC100V〜220V回路電流:最大AC15A〜連続10A ¥369 0営業日後以内
08515665 FHC-15D 1個 417-3244 内蔵ランプ:LED素子結線:4×8セルフアップビス・鉄クロームメッキ 回路電圧:AC/DC12V〜28V回路電流:最大AC15A〜連続10A ¥369 0営業日後以内

2. 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4・PL4ヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器、放送機器などに 【質量(g)】9.5 【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70、15A/-20〜60 【外形寸法(mm)】32×10×35 【保存温度(℃)】-40〜85

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 最大安全通過電流(A) 定格遮断容量(A) 販売価格 出荷目安 数量
57836852 P403 1個 0.3 2500(AC220V)、1500(DC250V) ¥289 0営業日後以内
57836861 P405 1個 0.5 2500(AC220V)、1500(DC250V) ¥289 0営業日後以内
57836877 P413 1個 1.3 2500(AC220V)、1500(DC250V) ¥289 0営業日後以内
57836886 P420 1個 2 2500(AC220V)、1500(DC250V) ¥289 0営業日後以内
57836895 P430 1個 3 2500(AC220V)、1500(DC250V) ¥289 0営業日後以内

3. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(12)

【取付方式】パネル:ナット締め付け 【耐電圧】AC2000V(1分間) 【ナット二面幅(mm)】18 【色(本体)】黒

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格 材質(絶縁体) 絶縁抵抗(MΩ) 販売価格 出荷目安 数量
20362737 F-4000-A 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) DC500V、100MΩ以上 ¥159 0営業日後以内
08621216 F-4000-B 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) 100以上(DC500V) ¥229 0営業日後以内
06953502 F-4000-A 1個 250V-10A 本体:フェノール(UL94V-0)、ツマミ:P.B.T.(UL94V-0) DC500V、100MΩ以上 ¥159 取扱終了

4. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥49 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(11)

【種類】中継型 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ハンダ付用端子 【色(本体)】黒

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格 耐電圧 材質(絶縁体) 販売価格 出荷目安 数量
06953527 F-22 1個 250V-10A AC1500V(1分間) P.B.T.(UL94V-0) ¥87 0営業日後以内
06953606 F-45 1個 125V-7A AC1000V(1分間) P.B.T.(UL94V-0) ¥49 0営業日後以内
06953615 F-7175 1個 250V-3A AC1500V(1分間) フェノール(UL94V-0) ¥109 0営業日後以内
08621943 F-7160 1個 250V-6A AC1500V(1分間) フェノール(UL94V-0) ¥149 0営業日後以内

5. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A) 質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
57837367 DM-03 1個 0.3 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837376 DM-05 1個 0.5 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837385 DM-10 1個 1 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837394 DM-16 1個 1.6 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837403 DM-20 1個 2 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内

6. 警報用MPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥209 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用MPヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 【色】深緑 【質量(g)】1.8 【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70 【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19 【保存温度(℃)】-40〜85 【定格遮断容量(A)】100(AC/DC125V) 【通電容量】110%

ヒューズホルダ

7. ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】横型 【適合規格】RoHS対応 【耐電圧】AC1500V(1分間) 【端子ねじ】M3×5(バインドネジ) 【材質(絶縁体)】フェノール(UL94V-0) 【取付ねじ】M4 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ネジ締付端子(M3) 【色(本体)】黒 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm、Φ6.35×30.0mm、Φ6.35×31.8mm 【ねじ締付トルク(N・m)】端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下

ヒューズホルダ

8. ヒューズ 富士電機

販売価格(税別)   ¥298 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
富士電機 ヒューズ 1個
レビュー:(2)

ヒューズホルダ

9. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(10)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【色(本体)】黒

ヒューズホルダ

10. ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) サトーパーツ

販売価格(税別) ¥409 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型( 防水タイプ) 1個
レビュー:(2)

【特長】RoHS対応品 【適合】電線外径にあわせグロメットを切断してご使用下さい。ステップドブロメット(Stage1は、切断の必要ありません)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2) 【材質】(グロメット)シリコーンゴム 【材質(本体)】ポリカーボネート 【耐電圧】AC2000V (1分間) 【保護等級】IP66 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上(充電部〜可触部間) 【材質(Oリング)】シリコーンゴム 【色(本体)】透明 【端子】ハンダ付け

ヒューズホルダ

11. ペレットヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥309 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ペレットヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(11)

【特長】温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。

ヒューズホルダ

12. ヒューズホルダー マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マル信無線電機 ヒューズホルダー 1個
レビュー:(1)

ヒューズホルダ

13. 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機

販売価格(税別) ¥109
マル信無線電機 中継型ヒューズホルダー MF-520 1個
レビュー:(3)

【板厚(mm)】(ヒューズ止金具)0.3 【材質(絶縁体)】ポリプロピレン 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 100以上 【材質(金具)】黄銅 【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.3×31.8、Φ6.4×30 【耐電圧(V/min)】AC1500

ヒューズホルダ

14. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥79
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】中継型 【適合規格】RoHS対応 【耐電圧】AC1000V(1分間) 【材質(絶縁体)】AS 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【端子金具】ハンダ付け用端子 【色(本体)】透明 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm

ヒューズホルダ

15. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(4)

【特長】RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。 【材質】P.B.T. (UL94V-0) 【耐電圧】AC2000V (1分間) 【取得規格】UL規格・C-UL規格 【色(本体)】白 【絶縁抵抗】DC500V、100MΩ以上

ヒューズホルダ

16. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥509
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【仕様】回転止めモールドF-1000-S1の使用が可能です。 【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 【端子ねじ】M4×8 (セムスネジ) : 締付トルク1.2N・m以下 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上 【適合レール】(DINレール)トップハット形 幅35mm 【端子金具】ネジ締付端子 (M4) 【色(本体)】B (黒) 【ねじ締付トルク(N・m)】0.8以下 : M4ネジ 【極数(P)】1 【耐電圧(V)】AC2500 (1分間)

ヒューズホルダ

17. ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) サトーパーツ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式(溶断表示付ヒューズキャリア付) 1個
レビュー:(1)

【特長】RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能 【仕様】1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 【材質】P.B.T. (UL94V-0) 【色(本体)】白

ヒューズホルダ

18. P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大東通信機 P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 1個ほか
レビュー:(1)

【適合】P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L

ヒューズホルダ

19. ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥38 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 1個
レビュー:(3)

ヒューズホルダ

20. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥77 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(3)

【特長】本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み) 【タイプ】横型連結式 【適合規格】UL規格、CSA規格、RoHS対応 【耐電圧】AC1000V(1分間) 【材質(絶縁体)】P.B.T.(UL94V-0) 【取付ねじ】M3 【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V) 【色(本体)】黒 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ5.20×20.0 【ねじ締付トルク(N・m)】0.5以下

ヒューズホルダ

21. ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーボン ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) 1個

【特長】ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC 【材質】本体はPBT樹脂、カバーはポリカーボネイト 【固定方法】M4ビス留め又はDINレールへの装着 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)

ヒューズホルダ

22. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥199
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【仕様】F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。 【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上 【端子金具】差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 【色(本体)】B (黒) 【ねじ締付トルク(N・m)】1.2以下 : M4ネジ 【極数(P)】1 【耐電圧(V)】AC1500V (1分間)

ヒューズホルダ

23. ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥1,515 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ヒューズホルダー 1パック(10個)ほか
レビュー:(2)

【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上

ヒューズホルダ

24. ヒューズホルダー中継 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ヒューズホルダー中継 1個
レビュー:(1)

【用途】中継用

ヒューズホルダ

25. ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 1個
レビュー:(3)

【タイプ】バイヨネット式

ヒューズホルダ

26. 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 1個

【特長】P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器などに 【質量(g)】9.5 【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70 【外形寸法(mm)】32×10×35 【保存温度(℃)】-40〜85 【通電容量】110% 【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

27. 警報用GPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大東通信機 警報用GPヒューズ 1個

【色】深緑 【質量(g)】6 【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70、7.5A以上/-20〜50 【外形寸法(mm)】32×11.5×20.5 【保存温度(℃)】-40〜85 【通電容量】110% 【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

28. 警報用UPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥1,280 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 警報用UPヒューズ 1個
レビュー:(1)

【色】黒 【質量(g)】26 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【外形寸法(mm)】32×25×37 【保存温度(℃)】-40〜85 【通電容量】110% 【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

29. 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 1個
レビュー:(1)

【特長】小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。

ヒューズホルダ

30. 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥559 〜
0営業日後以内から出荷目安:51日
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大東通信機 警報用 SP4ヒューズ 1個

【特長】通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。【用途】各種通信機器、放送機器などに使用されています。 【色】黒 【質量(g)】9.5 【使用温度範囲(℃)】-20〜50 【外形寸法(mm)】32×10×35 【保存温度(℃)】-40〜60

ヒューズホルダ

31. 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4Hヒューズ 1個

【特長】定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。【用途】各種通信機器などに 【色】黒 【質量(g)】9.5 【使用温度範囲(℃)】7.5A以下/-20〜70 【外形寸法(mm)】32×10×35 【保存温度(℃)】-40〜85 【通電容量】110% 【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

32. ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥549 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 1個
レビュー:(1)

【特長】ランプ点灯形10A用溶断表示 【取付】ロックナット固定 【材質(本体)】PBT樹脂 G-30% 【材質(キャップ)】ABS樹脂 【材質(レンズ)】ポリカボネート樹脂 【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.4×30 ガラス管ヒューズ

ヒューズホルダ

33. ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

販売価格(税別) ¥72 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) 1個
レビュー:(1)

【特長】RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能 【材質】ポリカーボネート (UL94V-2) 【色(本体)】透明

ヒューズホルダ

34. MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥100 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 MP・SDPヒューズ用ホルダ 1個
レビュー:(1)

【適合】MP・SDPヒューズ 【絶縁抵抗(MΩ)】100(500VDC) 【接触抵抗(Ω)】5m(5VDC100mA) 【耐電圧(V/min)】警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500

ヒューズホルダ

35. 栓形ヒューズ ヒューズベース 富士電機

販売価格(税別) ¥659 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
富士電機 栓形ヒューズ ヒューズベース 1個
レビュー:(2)

【特長】高級磁器製です。 【適合】ヒューズリンク:一般用BLA003〜030、半導体用BLC012-1〜023-1リング:R3〜R20キャップ:Pa30 【適合端子】圧着端子:最大R14-5 【適合電線】断面積14mm2

ヒューズホルダ

36. 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機

販売価格(税別) ¥289
富士電機 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 1個
レビュー:(1)

【特長】標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。 【適合】栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用 【材質】合成樹脂 【色】黒色半透明 【燃性】難燃性

ヒューズホルダ

37. 警報用SDPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大東通信機 警報用SDPヒューズ 1個

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。 【色】黒 【質量(g)】1.8 【使用温度範囲(℃)】-20〜60 【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19 【保存温度(℃)】-40〜85 【定格遮断容量(A)】100(AC125V)、50(DC150V) 【通電容量】110% 【溶断規格】200%2分以内

ヒューズホルダ

38. ヒューズホルダー筒型 ユーボン

販売価格(税別) ¥299
3営業日後以内
ユーボン ヒューズホルダー筒型 1個

【特長】はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー 【定格】250V-5A 【耐電圧】AC2000V(1分間) 【色(本体)】B(黒) 【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ5.2×20 【絶縁抵抗】DC500V 100MΩ以上

ヒューズホルダ

39. 栓形ヒューズ キャップ 富士電機

販売価格(税別) ¥349
富士電機 栓形ヒューズ キャップ 1個
レビュー:(1)

【特長】ねじこみ栓に特殊な加工をしており、ヒューズリンクはキャップに抱かれる構造になっていますからヒューズリンクの交換が、安全、簡単にできます。 【仕様】硫化ガス対策品 【適合】ヒューズリンク:BLA003、BLA005、BLA007、BLA010、BLA015、BLA020、BLA030リング:R3、R5、R7、R10、R15、R20ベース:AFa30、Ba30 【締付トルク(N・m)】1.5〜2 【フレーム(AF)】30

ヒューズホルダ

40. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥169 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0) 【定格電圧】250V-10A 【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上 【端子金具】差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子 【色(本体)】B (黒) 【ねじ締付トルク(N・m)】1.2以下 : M4ネジ 【耐電圧(V)】AC1500V (1分間)

ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります