99件中 1件〜40件

並び替え:

1. ヒューズホルダー 連結チップ 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥33
5営業日後以内
坂詰製作所 ヒューズホルダー 連結チップ 1個

【特長】連結チップで複数ヒューズの組合せが可能。

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08515692 FH-OC1 1個 ¥33 5営業日後以内

2. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
57837367 DM-03 1個 0.3 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837376 DM-05 1個 0.5 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837385 DM-10 1個 1 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837394 DM-16 1個 1.6 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837403 DM-20 1個 2 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内

3. カバー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥43
サトーパーツ カバー 1個
レビュー:(1)

【色(本体)】透明【材質(絶縁体)】ポリカーボネート(UL94V-2)【仕様】海外規格品として使用が認められています。

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
08621487 F-200-C 1個 ¥43 0営業日後以内

4. ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド サトーパーツ

販売価格(税別) ¥46
サトーパーツ ヒューズホルダーF-700用 1P回転止モールド 1個

【使用温度(℃)】-10〜+80【使用湿度範囲】35〜85%RH(氷結・結露のないこと)【保管温湿度範囲】-10〜+60℃/35〜85%RH(氷結・結露のないこと)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45536906 F-1000-S1 1個 ¥46 0営業日後以内

5. ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥54 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 1個
レビュー:(3)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格材質(絶縁体)色(本体) 販売価格 出荷目安 数量
08621471 F-200-N 1個 250V-10A フェノール(UL94V-0) ¥129 0営業日後以内
08621776 F-7101-C 1個   スチロール 透明 ¥54 7日
08621882 F-7135 1個 250V-20A フェノール(UL94V-0) ¥429 0営業日後以内
08621453 F-6 1個 125V-3A ベーク板 ¥85 取扱終了
08621462 F-3265 1個 125V-3A ベーク板 ¥92 取扱終了

6. ヒューズホルダー マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マル信無線電機 ヒューズホルダー 1個
レビュー:(1)

ヒューズホルダ

7. ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) サトーパーツ

販売価格(税別) ¥69 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー ヒューズキャリア(ツマミなし) 1個
レビュー:(1)

【特長】RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能【材質】ポリカーボネート (UL94V-2)【色(本体)】透明

ヒューズホルダ

8. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥71 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(3)

【特長】本体側面にある凹凸を利用して連結することで多極化が可能な製品です。(UL、CSA規格取得済み)【タイプ】横型連結式【適合規格】UL規格、CSA規格、RoHS対応【耐電圧】AC1000V(1分間)【材質(絶縁体)】P.B.T.(UL94V-0)【取付ねじ】M3【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【色(本体)】黒【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ5.20×20.0【ねじ締付トルク(N・m)】0.5以下

ヒューズホルダ

9. マイクロヒューズホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥78 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズホルダ 1個

【色】黒【絶縁抵抗(MΩ)】150(500VDC)【接触抵抗(mΩ)】10(5VDC100mA)

ヒューズホルダ

10. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥85 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(13)

【種類】中継型【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【端子金具】ハンダ付用端子【色(本体)】黒

ヒューズホルダ

11. MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥100 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 MP・SDPヒューズ用ホルダ 1個
レビュー:(1)

【適合】MP・SDPヒューズ【絶縁抵抗(MΩ)】100(500VDC)【接触抵抗(Ω)】5m(5VDC100mA)【耐電圧(V/min)】警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500

ヒューズホルダ

12. ヒューズホルダー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥109 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ヒューズホルダー 1個

ヒューズホルダ

13. 中継型ヒューズホルダー MF-520 マル信無線電機

販売価格(税別) ¥109
マル信無線電機 中継型ヒューズホルダー MF-520 1個
レビュー:(5)

【板厚(mm)】(ヒューズ止金具)0.3【材質(絶縁体)】ポリプロピレン【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V 100以上【材質(金具)】黄銅【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.3×31.8、Φ6.4×30【耐電圧(V/min)】AC1500

ヒューズホルダ

14. 警報用HPヒューズホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥139 〜
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大東通信機 警報用HPヒューズホルダ 1個

【色】淡青緑【絶縁抵抗(MΩ)】100(500VDC)【接触抵抗(Ω)】5m(5VDC100mA)【耐電圧(V/min)】警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000

ヒューズホルダ

15. カバー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥139 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
サトーパーツ カバー 1個
レビュー:(2)

【材質(絶縁体)】ポリカーボネート(UL94V-2)【色(本体)】透明

ヒューズホルダ

16. ヒューズホルダー ヒューズキャリア サトーパーツ

販売価格(税別) ¥149 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー ヒューズキャリア 1個

【特長】RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、連結して増極可能【材質】ポリカーボネート (UL94V-2)【色(本体)】透明

ヒューズホルダ

17. ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥159 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
坂詰製作所 ヒューズホルダー 溶断表示カバー付 1個
レビュー:(9)

【特長】15A用溶断表示【材質(本体)】PBT樹脂 G-30%黒【取付方式】M4ビス10〜12mm又はDINレール連結式(規格レール適合)【材質(カバー)】ポリカーボネート(透明)【材質(クリップ)】燐青銅・錫メッキ【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.4×30 ガラス管ヒューズ

ヒューズホルダ

18. ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥159 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型バイヨネット式 1個
レビュー:(3)

【タイプ】バイヨネット式

ヒューズホルダ

19. 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー エスコ

販売価格(税別) ¥160
2営業日後以内
エスコ 250V/10A[6.4x30mm] ヒューズホルダー 1個

【エスコ品番】EA940DL-12

ヒューズホルダ

20. 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー エスコ

販売価格(税別) ¥160
0営業日後以内
エスコ 250V/10A[5.2x20mm] ヒューズホルダー 1個

【エスコ品番】EA940DL-11

ヒューズホルダ

21. ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) ユーボン

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ユーボン ガラス管ヒューズ用 ヒューズホルダー(FHC) 1個
レビュー:(1)

【特長】ランプ点灯形10A用溶断表示 ヒューズホルダ FHC【材質】本体はPBT樹脂、カバーはポリカーボネイト【固定方法】M4ビス留め又はDINレールへの装着【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.4×30(GF・GFKタイプ)

ヒューズホルダ

22. ヒューズホルダー 中継型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥179
サトーパーツ ヒューズホルダー 中継型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】中継型【適合規格】RoHS対応【耐電圧】AC1000V(1分間)【材質(絶縁体)】AS【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【端子金具】ハンダ付け用端子【色(本体)】透明【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm

ヒューズホルダ

23. 警報用GPヒューズホルダ 大東通信機

販売価格(税別)   ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大東通信機 警報用GPヒューズホルダ 1個

【色】淡青緑【絶縁抵抗(MΩ)】100(500VDC)【接触抵抗(Ω)】10m(5VDC100mA)【耐電圧(V/min)】警報端子間/AC1250、負荷端子と警報負荷端子間/AC3750、その他組合せ/AC2500

ヒューズホルダ

24. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥209
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【仕様】ヒューズキャリアです。【材質】ポリカーボネート (UL94V-2)【色(本体)】C (透明)

ヒューズホルダ

25. 警報用MPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥209 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用MPヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。【色】深緑【質量(g)】1.8【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】100(AC/DC125V)【通電容量】110%

ヒューズホルダ

26. ヒューズホルダー 横型連結式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型連結式 1個
レビュー:(5)

【特長】RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。【材質】P.B.T. (UL94V-0)【耐電圧】AC2000V (1分間)【取得規格】UL規格・C-UL規格【色(本体)】白【絶縁抵抗】DC500V、100MΩ以上

ヒューズホルダ

27. ヒューズホルダー中継 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ヒューズホルダー中継 1個
レビュー:(1)

【用途】中継用

ヒューズホルダ

28. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥229 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(12)

【取付方式】パネル:ナット締め付け【耐電圧】AC2000V(1分間)【ナット二面幅(mm)】18【色(本体)】黒

ヒューズホルダ

29. 筒型ヒューズホルダ 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
坂詰製作所 筒型ヒューズホルダ 1個

【特長】Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

ヒューズホルダ

30. P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 大東通信機

販売価格(税別) ¥239 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
大東通信機 P・PL・SP形ヒューズ用ホルダ 1個ほか
レビュー:(1)

【適合】P4、PL4、P4L、PL4L、SP4、SP4L

ヒューズホルダ

31. 警報用SDPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大東通信機 警報用SDPヒューズ 1個
レビュー:(1)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。【色】黒【質量(g)】1.8【使用温度範囲(℃)】-20〜60【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】100(AC125V)、50(DC150V)【通電容量】110%【溶断規格】200%2分以内

ヒューズホルダ

32. ヒューズホルダー 横型 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 横型 1個
レビュー:(3)

【タイプ】横型【適合規格】RoHS対応【耐電圧】AC1500V(1分間)【端子ねじ】M3×5(バインドネジ)【材質(絶縁体)】フェノール(UL94V-0)【取付ねじ】M4【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【端子金具】ネジ締付端子(M3)【色(本体)】黒【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ6.40×30.0mm、Φ6.35×30.0mm、Φ6.35×31.8mm【ねじ締付トルク(N・m)】端子ネジ:0.5以下取付ネジ:1.2以下

ヒューズホルダ

33. ヒューズホルダー 筒型ネジ式 サトーパーツ

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 筒型ネジ式 1個
レビュー:(12)

【絶縁抵抗(MΩ)】100以上(DC500V)【色(本体)】黒

ヒューズホルダ

34. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0)【定格電圧】250V-10A【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上【端子金具】差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子【色(本体)】B (黒)【ねじ締付トルク(N・m)】1.2以下 : M4ネジ【耐電圧(V)】AC1500V (1分間)

ヒューズホルダ

35. 警報用 P4・PL4ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4・PL4ヒューズ 1個
レビュー:(3)

【特長】通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器、放送機器などに【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70、15A/-20〜60【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85

ヒューズホルダ

36. 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 富士電機

販売価格(税別) ¥289
富士電機 栓形ヒューズ 充電部保護カバー 1個
レビュー:(1)

【特長】標準取付ピッチ36mm以上で取付けた表面形およびレール取付形ベースに簡単に取付け(ワンタッチ)できます。【適合】栓形ヒューズ30A、フレーム表面取付およびレール取付用【材質】合成樹脂【色】黒色半透明【燃性】難燃性

ヒューズホルダ

37. ヒューズ 富士電機

販売価格(税別)   ¥298 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
富士電機 ヒューズ 1個
レビュー:(2)

ヒューズホルダ

38. ヒューズホルダー筒型 ユーボン

販売価格(税別) ¥299
0営業日後以内
ユーボン ヒューズホルダー筒型 1個

【特長】はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー【定格】250V-5A【耐電圧】AC2000V(1分間)【色(本体)】B(黒)【適合ヒューズ管サイズ(mm)】Φ5.2×20【絶縁抵抗】DC500V 100MΩ以上

ヒューズホルダ

39. 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥299
5営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4・PL4(BBS)ヒューズ 1個

【質量(g)】9【使用温度範囲(℃)】-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35×35【保存温度(℃)】-40〜85

ヒューズホルダ

40. 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 1個

【特長】P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器などに【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 2 3 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります