検索条件:
定格電流(A)0.5

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
57837376 DM-05 1個 0.5 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57838033 HM-05 1個 0.5 透明 0.7 ¥239 7日
57838426 LM-05 1個 0.5 0.4 ¥89 0営業日後以内

2. 警報用MPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥209
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用MPヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。【色】深緑【質量(g)】1.8【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】100(AC/DC125V)【通電容量】110%

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)抵抗値(Ω)溶断規格 販売価格 出荷目安 数量
57837211 MP-05 1個 0.5 0.44 135%6分以内、200%0.5秒以内 ¥209 0営業日後以内

3. 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 1個

【特長】P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器などに【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格遮断容量(A) 販売価格 出荷目安 数量
57837446 P405L 1個 0.5 10000(AC125V)、1500(DC125V) ¥299 3営業日後以内

4. 警報用GPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大東通信機 警報用GPヒューズ 1個

【色】深緑【質量(g)】6【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70、7.5A以上/-20〜50【外形寸法(mm)】32×11.5×20.5【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格遮断容量(A)抵抗値(Ω) 販売価格 出荷目安 数量
57837927 GP-05 1個 0.5 1500(AC/DC250V)、10000(AC125V) 1.74 ¥331 取扱終了

5. 警報用HPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥359
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大東通信機 警報用HPヒューズ 1個

【色】深緑【質量(g)】4【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】30.3×8×20【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)抵抗値(Ω)溶断l2t(A2・s) 販売価格 出荷目安 数量
57837631 HP-05 1個 0.5 1.86 0.16 ¥359 5営業日後以内

6. 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥459 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4Hヒューズ 1個

【特長】定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。【用途】各種通信機器などに【色】黒【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】7.5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

7. 警報用 SP4ヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥559 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
大東通信機 警報用 SP4ヒューズ 1個

【特長】通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品です。タイムラグ溶断タイプ。【用途】各種通信機器、放送機器などに使用されています。【色】黒【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】-20〜50【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜60

ヒューズホルダ

8. 警報用WPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥1,190
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
大東通信機 警報用WPヒューズ 1個

【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70、15A/-20〜60【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【電流遮断容量(A)】(短絡)AC/DC120 1000【切断時間(秒)】60秒以内

ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります