本日8月19日(月)は、制御機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
定格電流(A)1.6

5件中 1件〜5件

並び替え:

1. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
57837394 DM-16 1個 1.6 透明 0.4 ¥199 0営業日後以内
57837753 LM-16 1個 1.6 0.4 ¥89 0営業日後以内
57838042 HM-16 1個 1.6 透明 0.7 ¥239 0営業日後以内

2. 警報用MPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥209 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
大東通信機 警報用MPヒューズ 1個
レビュー:(2)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズ。速断タイプ。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。【色】深緑【質量(g)】1.8【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】100(AC/DC125V)【通電容量】110%

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)抵抗値(Ω)溶断規格 販売価格 出荷目安 数量
57837236 MP-16 1個 1.6 0.14 135%6分以内、200%0.5秒以内 ¥209 0営業日後以内

3. 警報用SDPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥259 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
大東通信機 警報用SDPヒューズ 1個
レビュー:(1)

【特長】定格電圧AC/DC125Vの小型警報用ヒューズです。【用途】各種通信機器、原子力発電所などのプラント制御機器などに使用されています。【色】黒【質量(g)】1.8【使用温度範囲(℃)】-20〜60【外形寸法(mm)】17.2×5.5×19【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】100(AC125V)、50(DC150V)【通電容量】110%【溶断規格】200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)抵抗値(Ω)溶断l2t(A2・s) 販売価格 出荷目安 数量
57838356 SDP-16 1個 1.6 58m 1.6 ¥259 5営業日後以内

4. 警報用GPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大東通信機 警報用GPヒューズ 1個

【色】深緑【質量(g)】6【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70、7.5A以上/-20〜50【外形寸法(mm)】32×11.5×20.5【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格遮断容量(A)抵抗値(Ω) 販売価格 出荷目安 数量
57837945 GP-16 1個 1.6 1500(AC/DC250V)、10000(AC125V) 0.41 ¥339 3営業日後以内

5. 警報用HPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥359 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
大東通信機 警報用HPヒューズ 1個

【色】深緑【質量(g)】4【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】30.3×8×20【保存温度(℃)】-40〜85【定格遮断容量(A)】1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)抵抗値(Ω)溶断l2t(A2・s) 販売価格 出荷目安 数量
57837656 HP-16 1個 1.6 0.13 2.1 ¥359 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります