本日8月19日(月)は、制御機器カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000019190808
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
検索条件:
定格電流(A)10

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. マイクロヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥40 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
大東通信機 マイクロヒューズ 1個
レビュー:(4)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)質量(g) 販売価格 出荷目安 数量
57838304 BL-100 1個 10 1.2 ¥40 0営業日後以内

2. ヒューズホルダー マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マル信無線電機 ヒューズホルダー 1個
レビュー:(1)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
38903401 MF-506M 1個 10 AC250 ¥69 0営業日後以内
38903417 MF-507M 1個 10 AC250 ¥60 0営業日後以内
38903435 MF-524 1個 10 AC250 ¥229 9営業日後以内
38903444 MF-524M 1個 10 AC250 ¥259 9営業日後以内
38903453 MF-525 1個 10 AC250 ¥199 9営業日後以内

3. ヒューズ 富士電機

販売価格(税別)   ¥298 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
富士電機 ヒューズ 1個
レビュー:(2)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
50122947 CR2LS-10 1個 10 AC250 ¥1,190 0営業日後以内

4. 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥299 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 1個

【特長】P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ【用途】各種通信機器などに【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】10A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格遮断容量(A) 販売価格 出荷目安 数量
57837175 PL4100L 1個 10 100(AC/DC125V)、200(AC/DC60V) ¥319 0営業日後以内

5. ペレットヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥309 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ペレットヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(11)

【特長】温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 電流(A)電圧(V)動作温度(℃) 販売価格 出荷目安 数量
87199497 SF-96H 1袋(2個) 10 250 96(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199411 SF-109H 1袋(2個) 10 250 109(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199427 SF-119H 1袋(2個) 10 250 119(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199436 SF-126H 1袋(2個) 10 250 126(±2) ¥309 0営業日後以内
87199445 SF-139H 1袋(2個) 10 250 139(±2) ¥309 0営業日後以内

6. 警報用GPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大東通信機 警報用GPヒューズ 1個

【色】深緑【質量(g)】6【使用温度範囲(℃)】5A以下/-20〜70、7.5A以上/-20〜50【外形寸法(mm)】32×11.5×20.5【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

7. 警報用 P4Hヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥459 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 警報用 P4Hヒューズ 1個

【特長】定格電圧AC/DC250V、普通溶断タイプの警報用ヒューズです。 P4ヒューズの非放出型で、遮断時などのアークガスの吹き出しがなく、AC/DC250V 1500A(定格電流5A以下)という高い遮断性能を有しています。【用途】各種通信機器などに【色】黒【質量(g)】9.5【使用温度範囲(℃)】7.5A以下/-20〜70【外形寸法(mm)】32×10×35【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

8. 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 富士電機

販売価格(税別) ¥489 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
富士電機 低圧限流ヒューズ 栓形ヒューズ ヒューズリンク(ヒューズ筒) 1個
レビュー:(1)

【特長】小さな寸法で大きな遮断電流。100A以下の定格品の定格遮断電流は、AC100kA(DC100kA)です。 溶断表示が出ます。ヒューズリンクの可溶体(エレメント)が溶断するとスプリングの力で表示が出るようにつくられています。多数のヒューズを並べて使用する場合にも便利です。 取扱いが安全です。取扱い部は、がいしでできていますので、断路用のカットアウトとして安全に使用できます。ヨーロッパでは、家庭用に栓形ヒューズが使われています。

ヒューズホルダ

9. ガラス管ヒューズ用パネル取付 ヒューズホルダー ユーボン

販売価格(税別) ¥699
0営業日後以内
ユーボン ガラス管ヒューズ用パネル取付 ヒューズホルダー 1個

【特長】ヒューズホルダー(FH)は、普通サイズ型(6.4Φ×30mm) ガラス管ヒューズ用です。 パネル取り付けの穴径はΦ18のサイズです。 溶断時赤ネオン点灯形。【材質】本体はフェノールレジン、カバーはポリカーボネイト

ヒューズホルダ

10. 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥929
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
坂詰製作所 筒型ヒューズホルダ(ランプ点灯形) 1個
レビュー:(1)

【特長】Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。通電時に緑ランプが、溶断時には赤ランプが点灯します。【材質】キャップ:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート樹脂、本体:PBT樹脂【寸法(mm)】57×22【質量(g)】14.8【取付け方法】ロックナット固定【結線方式】はんだ付け又は187タブ式【適合ヒューズ管サイズ(mm)】6.4×30

ヒューズホルダ

11. 警報用UPヒューズ 大東通信機

販売価格(税別) ¥1,280 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
大東通信機 警報用UPヒューズ 1個
レビュー:(1)

【色】黒【質量(g)】26【使用温度範囲(℃)】-20〜60【外形寸法(mm)】32×25×37【保存温度(℃)】-40〜85【通電容量】110%【溶断規格】135%1時間以内、200%2分以内

ヒューズホルダ

12. ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥1,515 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ヒューズホルダー 1パック(10個)ほか
レビュー:(2)

【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上

ヒューズホルダ

13. 筒型ヒューズホルダ サトーパーツ

サトーパーツ 筒型ヒューズホルダ

【特長】感電防止型です。【電流(A)】(回路)10【電圧(V)】(回路)250

ヒューズホルダ

14. 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-043A エコー電子(EDK)

エコー電子(EDK) 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-043A

【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1500Vに於いて1分間異常がないこと【定格電流(A)】10【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上【接触抵抗(mΩ)】(DC2.5V1Aに於いて)30以下【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】5.2×20±0.5

ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります