検索条件:
定格電圧(V)AC250

11件中 1件〜11件

並び替え:

1. ペレットヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥309 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) ペレットヒューズ 1袋(2個)
レビュー:(11)

【特長】温度上昇からの電流回路の保護に コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 電流(A)電圧(V)動作温度(℃) 販売価格 出荷目安 数量
87199497 SF-96H 1袋(2個) 10 250 96(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199411 SF-109H 1袋(2個) 10 250 109(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199427 SF-119H 1袋(2個) 10 250 119(+0、-4) ¥309 0営業日後以内
87199436 SF-126H 1袋(2個) 10 250 126(±2) ¥309 0営業日後以内
87199445 SF-139H 1袋(2個) 10 250 139(±2) ¥309 0営業日後以内

2. ヒューズ 富士電機

販売価格(税別)   ¥298 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(192種類の商品があります)
富士電機 ヒューズ 1個
レビュー:(2)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
50122545 CR2L-200 1個 200 AC250 ¥1,880 21日
50122913 CR2L-75 1個 75 AC250 ¥1,490 0営業日後以内
50122947 CR2LS-10 1個 10 AC250 ¥1,190 0営業日後以内
50123026 CR2LS-20 1個 20 AC250 ¥1,190 0営業日後以内
50123123 CR2LS-50 1個 50 AC250 ¥1,190 0営業日後以内

3. ヒューズホルダー マル信無線電機

販売価格(税別) ¥57 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
マル信無線電機 ヒューズホルダー 1個
レビュー:(1)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V) 販売価格 出荷目安 数量
38903392 MF-503LS 1個 3 AC250 ¥58 9営業日後以内
38903401 MF-506M 1個 10 AC250 ¥69 0営業日後以内
38903417 MF-507M 1個 10 AC250 ¥60 0営業日後以内
38903435 MF-524 1個 10 AC250 ¥229 9営業日後以内
38903444 MF-524M 1個 10 AC250 ¥259 9営業日後以内

4. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥339
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【仕様】F-7101-NはF-3321-N-1PとF-7101-Cを同数バラ出荷とした商品です。【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上【端子金具】差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子【色(本体)】B (黒)【ねじ締付トルク(N・m)】1.2以下 : M4ネジ【極数(P)】1【耐電圧(V)】AC1500V (1分間)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 定格電圧 販売価格 出荷目安 数量
65811856 F-7101-N 1個 250V-10A ¥339 0営業日後以内

5. ヒューズホルダー サトーパーツ

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ ヒューズホルダー 1個

【材質】主絶縁材/フェノール (UL94V-0)【定格電圧】250V-10A【絶縁抵抗(MΩ)】DC500V、100以上【端子金具】差込端子(タイプ187,t0.5)兼用はんだ付端子【色(本体)】B (黒)【ねじ締付トルク(N・m)】1.2以下 : M4ネジ【耐電圧(V)】AC1500V (1分間)

ヒューズホルダ
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm)寸法B(mm)極数(P) 販売価格 出荷目安 数量
65811822 F-3321-N-1P 1個 14 - 1 ¥289 0営業日後以内
65811838 F-3321-N-2P 1個 24 11 2 ¥499 0営業日後以内
65811847 F-3321-N-3P 1個 35 22 3 ¥759 0営業日後以内

6. 筒型ヒューズホルダ 坂詰製作所

販売価格(税別) ¥239 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
坂詰製作所 筒型ヒューズホルダ 1個

【特長】Φ6.4×30/Φ6.35×30用ヒューズホルダです。

ヒューズホルダ

7. 筒型ヒューズホルダ サトーパーツ

販売価格(税別) ¥329 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
サトーパーツ 筒型ヒューズホルダ 1個

【特長】感電防止型です。【電流(A)】(回路)10【電圧(V)】(回路)250

ヒューズホルダ

8. ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

販売価格(税別) ¥1,515 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エコー電子(EDK) ヒューズホルダー 1パック(10個)ほか
レビュー:(2)

【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上

ヒューズホルダ

9. 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-043A エコー電子(EDK)

エコー電子(EDK) 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-043A

【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1500Vに於いて1分間異常がないこと【定格電流(A)】10【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上【接触抵抗(mΩ)】(DC2.5V1Aに於いて)30以下【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】5.2×20±0.5

ヒューズホルダ

10. 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-032AF エコー電子(EDK)

エコー電子(EDK) 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-032AF

【仕様】電気用品安全法適合品【定格電圧(V)】250【耐電圧】AC1500Vに於いて1分間異常がないこと【定格電流(A)】15【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上【接触抵抗(mΩ)】(DC2.5V1Aに於いて)50以下【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.35×31.8±0.86.4×30±1

ヒューズホルダ

11. 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-001AF エコー電子(EDK)

エコー電子(EDK) 筒型ネジ式ヒューズホルダー FH-001AF

【使用温度範囲(℃)】-20〜60【定格電圧(V)】250【端子形状】はんだ・ファストン兼用【耐電圧】AC1500Vに於いて1分間異常がないこと【定格電流(A)】15【材質(絶縁体)】フェノール樹脂(難燃性UL94V-0)【絶縁抵抗(MΩ)】(DC500Vに於いて)100以上【接触抵抗(mΩ)】(DC2.5V1Aに於いて)30以下【材質(端子)】サイド/銅合金・ニッケルメッキ、エンド/黄銅・ニッケルメッキ【取得規格】UL、CSA規格【材質(ナット)】ポリアミド樹脂(難燃性UL94HB)【材質(樹脂ワッシャー)】ABS樹脂(難燃性UL94HB)【材質(スプリング)】ピアノ線・ブルーイング処理【材質(金具)】黄銅・スズメッキ【適合ヒューズ(Φ×Lmm)】6.35×31.8±0.8、6.4×30±1

ヒューズホルダ

戻る ページ: 1 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります