141件中 1件〜40件

並び替え:

1. 銅爪付低温ヒューズ C-F(B種) 河村電器産業

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
河村電器産業 銅爪付低温ヒューズ C-F(B種) 1パック(6個)
レビュー:(2)

その他ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)質量(kg)外形寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
52306555 C-F15A 1パック(6個) 15 0.011 45×10×3 ¥179 6営業日後以内
52306607 C-F20A 1パック(6個) 20 0.013 57×12×3.5 ¥179 0営業日後以内
52306634 C-F30A 1パック(6個) 30 0.015 57×12×3.5 ¥309 0営業日後以内
52306652 C-F60A 1パック(6個) 60 0.032 70×16×3.5 ¥349 0営業日後以内
52306503 C-F100A 1パック(6個) 100 0.049 74×20×5 ¥799 0営業日後以内

2. 爪付きヒューズ オーム電機

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーム電機 爪付きヒューズ 1袋(5個)ほか
レビュー:(8)

【仕様】溶断特性B種

その他ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格電流(A)定格電圧(V)ピッチ(mm) 販売価格 出荷目安 数量
86991082 DZ-TF10N 1袋(5個) 10 250 45 ¥179 0営業日後以内
86991091 DZ-TF15N 1袋(5個) 15 250 45 ¥179 0営業日後以内
86991107 DZ-TF20N 1袋(5個) 20 250 45 ¥179 0営業日後以内
86991116 DZ-TF30N 1袋(4個) 30 250 45 ¥179 0営業日後以内
86991125 DZ-TF50N 1袋(3個) 50 250 55 ¥199 0営業日後以内

3. 銅爪付ヒューズ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 銅爪付ヒューズ 1パック(5本)ほか
レビュー:(10)

その他ヒューズ
注文コード 品番 内容量 定格寸法A(mm)寸法(C) 販売価格 出荷目安 数量
06613713 CF-10NH 1パック(5本) 250V 10A 45 12 ¥199 0営業日後以内
06613722 CF-15NH 1パック(5本) 250V 15A 45 12 ¥199 0営業日後以内
06613731 CF-20NH 1パック(5本) 250V 20A 45 12 ¥199 0営業日後以内
06613747 CF-30NH 1パック(3本) 250V 30A 45 12 ¥199 0営業日後以内
06613756 CF-50NH 1パック(3本) 250V 50A 55 16 ¥209 0営業日後以内

4. 銅つめ付ヒューズ エスコ

販売価格(税別) ¥150 〜
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
エスコ 銅つめ付ヒューズ 1袋(2本)

【用途】低圧電路の過電流保護用【材質】可溶片鉛合金【定格電圧(V)】250

その他ヒューズ
注文コード 品番 内容量 電流(A)取付ピッチ(mm)エスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
50231554 EA758ZP-1A 1袋(2本) 5 35 EA758ZP-1A ¥170 0営業日後以内
50231572 EA758ZP-2 1袋(2本) 5 45 EA758ZP-2 ¥150 0営業日後以内
50231597 EA758ZP-3 1袋(2本) 10 45 EA758ZP-3 ¥150 2営業日後以内
50231615 EA758ZP-3A 1袋(2本) 15 45 EA758ZP-3A ¥170 2営業日後以内
50231633 EA758ZP-4 1袋(2本) 20 45 EA758ZP-4 ¥160 2営業日後以内

5. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥329
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 250mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 250mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 °CUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。

その他ヒューズ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40894298 610-9888 1袋(10個) ¥329 2営業日後以内

6. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥839
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

7. ポリスイッチ リテル(旧レイケム)

販売価格(税別) ¥869 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
リテル(旧レイケム) ポリスイッチ 1袋(10個)
レビュー:(2)

その他ヒューズ

8. 爪付ヒューズ YAZAWA

販売価格(税別) ¥119
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
YAZAWA 爪付ヒューズ 1パック(3個)

【特長】家庭用小型機器の回路保護などに使用します。

その他ヒューズ

9. 銅爪付ヒューズ 冨士端子工業

販売価格(税別) ¥93 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
冨士端子工業 銅爪付ヒューズ 1セット(4個)ほか

その他ヒューズ

10. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,390
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 8A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 8A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

11. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,790
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 12.5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

12. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥619
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 °CUL、VDE、BSI、EN60127/V、IEC127-2/V. 50CTシリーズヒューズ. 高遮断容量、サイズ5 x 20 mmの時間遅延型ヒューズです。 本体はセラミック製、端部はニッケルめっき黄銅製です。

その他ヒューズ

13. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,190
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 10A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 10A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

14. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥439
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 630mA 20 x 5.2mm 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 630mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 400mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。

その他ヒューズ

15. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,090
5営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 3.15A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125°Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

16. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥349
5営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 20 x 5.2mm 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 5.2mm直径 = 5.2mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 510mΩ耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。

その他ヒューズ

17. 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット エスコ

販売価格(税別) ¥11,000
2営業日後以内
エスコ 5A-200A 銅つめ付ヒューズセット 1個

【エスコ品番】EA758ZP

その他ヒューズ

18. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 150mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 150mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 150mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature抵抗 = 15.3ΩUL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド

その他ヒューズ

19. RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥449
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 10A, 赤, 32V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 10Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 赤幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°C動作温度範囲 = -55 → +125 °C自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用

その他ヒューズ

20. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥999
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55°Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

21. RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥679
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方

その他ヒューズ

22. RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥379
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 30A, 緑, 32V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 30Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 緑幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°C動作温度範囲 = -55 → +125 °C自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用

その他ヒューズ

23. RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥449
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro 自動車用ブレードヒューズ, 定格電流 20A, 黄, 32V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 20Aヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 通常定格電圧 = 32Vカラー = 黄幅 = 5mm高さ = 18.5mm最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°C動作温度範囲 = -55 → +125 °C自動車用ブレードヒューズ. ATO / ATCヒューズと同等 定格電圧: 32 Vdc 低電圧用途に使用

その他ヒューズ

24. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,190
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 5A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

25. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥459
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 500mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 500mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 °CUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。

その他ヒューズ

26. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥2,290
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 20A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 440V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 20A定格電圧 = 440V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Min = -55°Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

27. RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 160mA, 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥269
5営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 160mA, 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 160mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V溶断速度 = T本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac動作温度 Min = -55°C動作温度 Max = +125°Cワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 °C) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 °C)

その他ヒューズ

28. RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥439
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 800mA, 250V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 800mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = T本体材質 = セラミック本体直径 = 3.6mm本体長さ = 10mmワイヤ長さ = 30mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°Cワイヤ直径 = 0.6mmRSブランド3.6 x 10 mmヒューズ(ピグテール付). 製品説明 RSブランドの3.6 x 10 mmヒューズは遅延型で、サージ防止保護機能を備えています。 これらのヒューズにはピグテールがついているので、回路基板に直接はんだ付けできます。 ヒューズホルダが不要であるという利点もあります。 規格に完全準拠し、高品質の製品をRSブランドのお得な価格で提供しています。. 特長と利点: 小型ボディ セラミックボディ ピグテールではんだ付けが簡単. 製品用途の情報 これらのヒューズは電気回路を保護します。

その他ヒューズ

29. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥429
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 100mA 5 x 20mm 5 x 20mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 °CUL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。

その他ヒューズ

30. リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA) 日本電産コパル電子(フジソク)

販売価格(税別) ¥999
2営業日後以内
日本電産コパル電子(フジソク) リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.2A (動作電流:400mA) 1袋(10個)

【仕様】リード方向 = ラジアル動作電流 = 400mA動作時間 = 2.2s保持電流 = 0.2A定格電圧 = 60V最大電流 = 40 A最小抵抗 = 1.5Ω最大抵抗 = 4.4Ω電力損失 = 0.4W本体高さ = 12.7mm本体長さ = 7.4mm本体幅 = 3.1mmワイヤピッチ = 5.1mmワイヤ長さ = 7.6mmワイヤ直径 = 0.51mmリセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ

その他ヒューズ

31. RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ガラス管ヒューズ (タイムラグ) 200mA 6.35 x 31.75mm 6.3 x 32mm 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 200mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature最小動作温度 = -55°CUL認定、CSA. 343シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ6.3 x 32 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅エンド

その他ヒューズ

32. RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥289
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro 基板取り付けヒューズホルダ 6.3A 1袋(10個)

【仕様】ヒューズタイプ = カートリッジヒューズサイズ = 5mm定格電流 = 6.3A定格電圧 = 250V本体材質 = りん青銅コンタクト材質 = 錫メッキ-りん青銅対応ヒューズ径 = 5mm

その他ヒューズ

33. RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥289
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro パネル取り付けヒューズホルダ 1個

【仕様】ヒューズサイズ = 5 x 20mm定格電流 = 10A定格電圧 = 250Vキャップスタイル = マニュアル対応ヒューズ長 = 20mm対応ヒューズ径 = 5mmシリーズ = HTC保護カテゴリ = PC1本体材質 = 熱可塑性コンタクト材質 = ニッケル/錫メッキ-銅合金対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mmねじキャップ、ねじ込み. BS EN60127-6の規定に準拠して完全にアクセス不可能 パネル切抜き: 12.7 Φ、12.0 AF ナイロン66製ボディ

その他ヒューズ

34. RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥999
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 1A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 20 kA @ 500 V dc、50 kA @ 500 V acインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13セラミックボディヒューズ、6.3 x 32 mm. 多種多様な用途の要件に最適のセラミックヒューズです。

その他ヒューズ

35. Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc 釜屋電機

販売価格(税別) ¥4,890
2営業日後以内
釜屋電機 Kamaya チップヒューズ 1A, 64V dc 1袋(50個)

【仕様】定格電流 = 1A定格電圧 = 64V dc長さ = 3.2mm幅 = 1.6mm高さ = 0.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.6mm溶断速度 = F遮断容量最大電圧 R = 50 A最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°C動作温度範囲 = -55 → +125 °CUL, c-UL (E176847) 認定取得. 回路保護素子 サイズ 3216. 小型携帯機器等の過電流保護素子として最適 高さ寸法が0.6mmの薄型

その他ヒューズ

36. Panasonic チップヒューズ 2.5A, 32V dc パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥249
2営業日後以内
パナソニック(Panasonic) Panasonic チップヒューズ 2.5A, 32V dc 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 2.5A定格電圧 = 32V dc長さ = 1.6mm幅 = 0.8mm高さ = 0.54mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.54mm溶断速度 = F本体材質 = アルミ材最小動作温度 = -40°C最大動作温度 = +125°C動作温度範囲 = -40→ +125 °CパナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズ. パナソニックERBシリーズマイクロチップヒューズは、高温下でも高い信頼性と安定性を確保するタイプのヒューズです。. 小型 突入電流に対する即断及び耐圧特性

その他ヒューズ

37. RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,090
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro セラミック管ヒューズ (タイムラグ) 6.3A 6.35 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 6.3A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 °Cセラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。

その他ヒューズ

38. RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥1,290
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro 英国規格ヒューズ, 定格電流 16A, 550V ac 1袋(5個)

【仕様】ヒューズ規格 = BS 88, IEC 60269ヒューズサイズ = A1定格電流 = 16A定格電圧 = 550V ac高ラプチャー容量 = Y本体直径 = 13.8mm全長 = 55mmタグ幅 = 11.2mm本体高さ = 34.6mm本体長さ = 34.6mm中心固定 = 44.5mmアプリケーションカテゴリ = gGヒューズ外形寸法 = 13.7 (Dia.) x 55.2mmHRCヒューズ. 遮断容量: 80 kA @ 415 V ac、40 kA @ 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 16・5 kA @ 240 V ac) 定格 @ 415 V ac / 250 V dc (ボルト止め接続タイプ) (E1タイプ: 240 V ac) 電力会社、ロイド船級協会認証、ASTA 20認定

その他ヒューズ

39. RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥309
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 500mA, 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°Cワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。

その他ヒューズ

40. RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V RS PRO(アールエスプロ)

販売価格(税別) ¥639
2営業日後以内
RS PRO(アールエスプロ) RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 200mA, 250V 1袋(10個)

【仕様】定格電流 = 200mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体直径 = 8.35本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55°C最大動作温度 = +125°Cワイヤ直径 = 0.62mmRSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。

その他ヒューズ

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ

『ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります