ケース無し 【通販モノタロウ】電磁開閉器:電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥2,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:26日
バリエーション一覧へ
(341種類の商品があります)
富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(41)

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備

ケース無し
注文コード 品番 内容量 ヒートエレメント定格整定範囲 (A) 販売価格 出荷目安 数量
06858607 SW-0 1個 0.48-0.72 ¥3,290 0営業日後以内
06858616 SW-0 1個 0.48-0.72 ¥3,290 0営業日後以内
06858625 SW-0 1個 0.48-0.72 ¥3,290 16日
06858634 SW-0 1個 0.95-1.45 ¥3,290 0営業日後以内
06858643 SW-0 1個 0.95-1.45 ¥3,290 0営業日後以内

2. ケース無し電磁開閉器 春日電機

販売価格 ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
春日電機 ケース無し電磁開閉器 1台
レビュー:(7)

【特長】モータの始動・停止および焼損保護などの一般的な用途に使用できます。 【コイル定格電圧(V)】AC200 【仕様】電磁開閉器(ケース無し) 【取付け方法】IEC35mmレール取付ができます。 【主回路電圧(V)】200

ケース無し
注文コード 品番 内容量 適合モータ容量(kW) 補助接点 定格容量 販売価格 出荷目安 数量
06945251 MUF 7HB 002 1台 0.2 1a 3Φ220V 0.2kW ¥2,790 0営業日後以内
06945267 MUF 7HB 004 1台 0.4 1a 3Φ220V 0.4kW ¥2,790 0営業日後以内
06945276 MUF 7HB 007 1台 0.75 1a 3Φ220V 0.75kW ¥2,790 0営業日後以内
06945285 MUF 7HB 015 1台 1.5 1a 3Φ220V 1.5kW ¥2,790 0営業日後以内
06945294 MUF10-4HB022 1台 2.2 1a 3Φ220V 2.2kW ¥3,190 0営業日後以内

3. 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥5,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
富士電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(2)

【特長】モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。 【付属品】TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) 【質量(kg)】0.79 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】100×122×80 【取付ねじ】4-M4 【補助接点】1b×2 【主回路電圧(V)】AC200 【適合レール幅(mm)】35 【定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)】(200-240V)20(380-440V)20

ケース無し
注文コード 品番 内容量 コイル定格電圧(V) モーター容量(kW) 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3) 販売価格 出荷目安 数量
06876572 SW-03RM 1個 AC100 0.1 (200-240V)2.2(380-400V)2.7 ¥5,490 0営業日後以内
06876581 SW-03RM 1個 AC200 0.1 (200-240V)2.2(380-400V)2.7 ¥5,490 0営業日後以内
06876597 SW-03RM 1個 AC100 0.2 (200-240V)2.2(380-400V)2.7 ¥5,490 0営業日後以内
06876606 SW-03RM 1個 AC200 0.2 (200-240V)2.2(380-400V)2.7 ¥5,490 0営業日後以内
06876615 SW-03RM 1個 AC100 0.4 (200-240V)2.2(380-400V)2.7 ¥5,490 0営業日後以内

4. 電磁開閉器 ケース無 MUF6シリーズ 春日電機

販売価格 ¥999 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(71種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 MUF6シリーズ 1個

ケース無し
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
87368215 MUF65C 1個 ¥6,990 21日
87368373 MUF7A40 1個 ¥1,890 21日
87368382 MUF7C 1個 ¥999 21日
87368233 MUF65H150 1個 ¥16,900 3営業日後以内
87368267 MUF65HB150 1個 ¥13,900 2営業日後以内

5. 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥4,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:17日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
富士電機 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個
レビュー:(1)

【主回路電圧(V)】AC200 【コイル定格電圧(V)】DC24 【補助接点】1a 【付属品】TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー) 【質量(kg)】0.66 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】44×122×107 【取付ねじ】2-M4 【適合レール幅(mm)】35

ケース無し
注文コード 品番 内容量 モーター容量(kW) ヒートエレメント定格整定範囲 (A) 適合サーマルリレー 販売価格 出荷目安 数量
06858941 SW-03/G 1個 0.1 0.48-0.72 TR-0N 0.48A ¥4,390 6営業日後以内
06858957 SW-03/G 1個 0.2 0.95-1.45 TR-0N 0.95A ¥4,390 0営業日後以内
06858966 SW-03/G 1個 0.4 1.7-2.6 TR-0N 1.7A ¥4,390 0営業日後以内
06858975 SW-03/G 1個 0.75 2.8-4.2 TR-0N 2.8A ¥4,390 0営業日後以内
06858984 SW-03/G 1個 1.5 5-8 TR-0N 5A ¥4,390 0営業日後以内

6. 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 春日電機

販売価格 ¥7,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
春日電機 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個

ケース無し

7. 電磁開閉器 ケース無 春日電機

販売価格 ¥4,890 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(69種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 1個

ケース無し

8. 【ワケあり】標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

販売価格 ¥11,175
0営業日後以内
富士電機 【ワケあり】標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 1個

【特長】国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【型式】SW-N3 【質量(kg)】1.3 【コイル定格電圧(V)】AC100 【規格】海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】88×177×111 【取付ねじ】2-M4 【補助接点】2a2b 【主回路電圧(V)】AC200 【モーター容量(kW)】11 【適合レール幅(mm)】35 【機械的耐久性】500万回 【電気的耐久性】200万回(AC-3) 【定格通電電流(A)】100 【ヒートエレメント定格整定範囲 (A)】34-50 【適合サーマルリレー】サーマルリレー TR-N3 【定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)】(200-240V)15(380-440V)30 【定格容量(kW) 単相モータ(AC-3)】- 【定格容量(kW) インチング・プラッギング(AC-4)】(200-240V)11(380-440V)22 【定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)】(200-240V)65(380-440V)65 【定格使用電流(A) 単相モータ(AC-3)】- 【定格使用電流(A) インチング・プラッギング(AC-4)】(200-240V)50(380-440V)48 【定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)】(200-240V)100(380-440V)100

ケース無し

9. 電磁開閉器 ケース無 MUF1シリーズ 春日電機

販売価格 ¥2,990 〜
1営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(74種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 MUF1シリーズ 1個

ケース無し

11. 電磁開閉器 ケース無 春日電機

販売価格 ¥2,490 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
春日電機 電磁開閉器 ケース無 1個

ケース無し

12. MUK1シリーズ ケース無し 春日電機

販売価格 ¥1,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:21日
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
春日電機 MUK1シリーズ ケース無し 1個

ケース無し

13. 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし、非可逆) 富士電機

富士電機 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし、非可逆)
レビュー:(1)

【特長】プログラマブルコントローラ、検出機器のトランジスタ出力で直接駆動が可能な高効率の有極電磁石の採用により、消費電力を0G形:1.4Wを実現。従来のインターフェースリレーは不要となります。高信頼性補助接点(最小使用電圧・電流:DC5V 3mA)により電子制御回路、プログラマブルコントローラへの直接入力が可能。サージ吸収機能を内蔵。IEC、DIN規格の35mm幅支持レールにワンタッチ取付が可能。安全カバーを標準装備 【主回路電圧(V)】AC200V 【コイル定格電圧(V)】DC24 【補助接点】1a 【定格容量(kW)】単相モータ(AC-3)100V:0.2 200V:0.4三相かご形モータ(AC-3)200-240V:2.2 380-440V:2.2 【定格使用電流(A)】単相モータ(AC-3)100V:8三相かご形モータ(AC-3)200-240V:12 380-440V:6 【取付ねじ】M4 【相対湿度】45〜85%RH 【締付トルク(N・m)】1.0〜1.3 【適合レール幅(mm)】35 【開閉ひん度(回/時)】1800 【閉路電流(A)】単相モータ(AC-3)110V:80 220V:60三相かご形モータ(AC-3)220V:120 440V:60 【遮断電流(A)】単相モータ(AC-3)110V:64 220V:48三相かご形モータ(AC-3)220V:96 【動作時間(ms)】コイルONしてから主接点ONになるまで:34〜60コイルOFFしてから主接点OFFになるまで:12〜22 【耐衝撃(m/s2)】50 【耐振動(m/s2)】10〜55Hz 15 【定格通電電流(A)】15 【使用周囲標高(m)】2000以下 【周囲温度(℃)】-10〜+40 (但し、結露、氷結しないこと) 【機械的開閉耐久性】1000万回 【電気的開閉耐久性】100万回 【電磁石容量(W)】1.4 【制御盤内の温度(℃)】-10〜+50

ケース無し

戻る ページ: 1 次へ

『電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

  ケース無し特集

おすすめ特集