31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8Kシリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8Kコネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8K最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +130℃TE Connectivity MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC). MCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクト(SRC)は、銅ニッケルシリコン(CuNiSi)製で、ステンレススチールトップスプリングを備えています。このMCP 2.8K標準レセプタクルタイマコンタクトは、ロックランスを備え、かん合インターフェイス部は2.79 mm、かん合力は10 N、引抜力は7 Nです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
209 税込230
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー ケーブルマウント TE Connectivity Junior Timerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Junior Timer色 = グレー高さ = 23.6mm幅 = 23.4mm深さ = 35.5mmハウジング材質 = PBT二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, メス, 黒 TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = 黒高さ = 24.6mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅ニッケル2ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,398 税込1,538
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ TE Connectivity Micro Quadlock Systemシリーズ
RoHS
仕様タイプ = レベーアセンブリシリーズ = Micro Quadlock System幅 = 61.7mm深さ = 35mmタイマレバーアセンブリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 3極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 3タイプ = Housingジェンダー = メスシリーズ = Junior Power Timer色 = グレー高さ = 24.5mm幅 = 30.4mm深さ = 38.2mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ ELOシリーズ
RoHS
シリーズELO RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 16極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967242-1
RoHS
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = メス。行数 = 2。実装タイプ = プラグイン。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。高さ = 26.3mm。幅 = 52.65mm。深さ = 37.75mm。TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジングアクセサリ製品については、代表品番 ; 717-4458 717-4458 を参照してください。. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング. TE Connectivityジュニア電源タイマコネクタハウジング製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ 10極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-965423-1
RoHS
タイプ = 車載用コネクタハウジング。オス/メス = オス。シリーズ = Junior Power Timer。色 = 黒。結線方法 = はんだ。高さ = 15.8mm。幅 = 29.3mm。深さ = 38mm。TE Connectivityジュニアタイマコネクタハウジング. Junior Timerプラグ及びレセプタクルコネクタハウジングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 4000個入
タイマコンタクト
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Max:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3156 アズワン品番65-7764-65
1袋(4000個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))スペードコネクタ 1袋 15000個入
タイマコンタクト
仕様●タイプ:タブ●適合電線サイズmm2 Min:0.2mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.56mm2●タブサイズ:2.79 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:24AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .110●コード番号:190-3668 アズワン品番65-7760-38
1袋(15000個)
519,800 税込571,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト Junior Timerシリーズ メス
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 1.5Kシリーズ
RoHS
1袋(10個)
389 税込428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 オス FASTIN-FASTON .110シリーズ
RoHS
シリーズFASTIN-FASTON .110 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
399 税込439
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ, 2極, メス, グレー TE Connectivity Junior Power Timerシリーズ
RoHS
仕様コンタクト数 = 2タイプ = Housingジェンダー = メス行数 = 1シリーズ = Junior Power Timer色 = グレー端子方法 = はんだ高さ = 23.4mm幅 = 23.5mm深さ = 37.5mmハウジング材質 = ナイロン二次ロック付きTE Connectivity Junior Power Timerコネクタハウジング. TE Connectivityタイマコネクタ(Junior Power Timer)は、自動車業界や消費財産業向けの堅牢で安定した接続を行える信頼性の高い製品です。 これらのコネクタには、組み立て時のコンタクトの曲げ挿しに対する許容度が比較的大きいため、コネクタの信頼性が高く、二次ロック装置によって安定した接続ができるという特長があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 ピッチ:5mm 1列 1袋 800個入
TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング。FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:FASTIN-FASTON 110●併用可能製品:タイマコネクタ●接続方向:ストレート●ハウジング材質:PBT●コード番号:190-3656 アズワン品番65-7765-78
1袋(800個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
1袋(25個)ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8シリーズ オス 圧着
RoHS
仕様オス/メス = オス 併用可能製品 = AMP MCP 2.8コネクタハウジング シリーズ = AMP MCP 2.8 適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2 適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2 表面処理:コンタクト = 銀 コンタクト材質 = 銅錫合金 動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +140℃TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載. 単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクトは、MCP 2.8コンタクトシステムとかん合しますが、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)及びJunior Power Timer (JPT)コネクタシステムでも使用可能です。 ; 726-8957 726-8957 に最適なワイヤシールについては、品番395-7599を参照してください。また、 ; 726-8966 726-8966 については、品番 ; 395-7583 395-7583 を参照してください。キャビティプラグについては、品番 ; 680-6905 680-6905 を参照してください。 長さ(mm)1 幅(mm)1 高さ(mm)1 質量(g)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ
RoHS
1個
879 税込967
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 オス 圧着
RoHS
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 2.8Kシリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Junior Power Timerシリーズ
RoHS
1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ Junior Power Timerシリーズ
RoHS
シリーズJunior Power Timer
1個ほか
179 税込197
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス AMP MCP 2.8シリーズ
RoHS
仕様ジェンダー = メス併用 = AMP MCP 2.8コネクタハウジングシリーズ = AMP MCP 2.8最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅, ニッケル, ケイ素合金TE Connectivity HDSCS MCP 2.8レセプタクルコンタクト、単線シールシステム(SWS)搭載. MCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトにシングルワイヤシールシステム(SWS)を搭載しています。 銅‐ニッケル‐シリコン合金(CuNiSi)製のこのMCP 2.8レセプタクルタイマコンタクトは、ステンレススチール製のトップスプリングと2.79 x 0.81 mmサイズのかん合インターフェイスを備えています。 このレセプタクルコンタクトは、MCP 2.8自動車用コネクタシステムに組み込むのと同様に、標準タイマコネクタシステムにも組み込めます。 品番< 718-0819&#x27;) 718-0819/、< 718-1143&#x27;) 718-1143/、< 720-2433&#x27;) 720-2433/、< 726-8981&#x27;) 726-8981/及び< 726-8988&#x27;) 726-8988/は、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムに組み込むこともできます。 最適のワイヤシールについては、代表品番< 395-7599&#x27;) 395-7599/を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(4000個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ Timerシリーズ
RoHS
シリーズTimer オス・メスオス
1個ほか
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 5mm FASTIN-FASTON 110シリーズ
RoHS
仕様TE Connectivity FASTIN-FASTONシリーズ110レセプタクル / タブコンタクトハウジング. FASTIN-FASTONシリーズ110のコンタクトと併用するプラグタイプ / レセプタクルタイプのハウジング製品です。 プラグタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のレセプタクルコンタクトに対応し、レセプタクルタイプのハウジングはFASTIN-FASTONシリーズ110のタブタイプコンタクトに対応しています。 これらのFASTIN-FASTON 110のレセプタクルハウジングやプラグハウジングは、リード数最大20本までの個別回路を最大8個まで取り付けることができ、主にハーネスコネクタとして、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用します。 これらのFASTIN-FASTON 110ハウジングの主な用途には、洗濯機、乾燥機、電化製品、自動車配線などがあります。 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5 シリーズFASTIN-FASTON 110 深さ(mm)26 材質(ハウジング)PBT 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート 併用可能製品タイマコネクタ
1個
229 税込252
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 自動車用コネクタ RAST 5シリーズ
RoHS
オス・メスメス シリーズRAST 5 ナチュラル 仕様TE Connectivity標準タイマコネクタ. 標準タイマコネクタは、小型モータ、液体ポンプ、自動水位調整器などのさまざまな用途に適合し、家庭用機器及び自動車産業の各種用途に合わせて設計されています。 これらの標準タイマコネクタは、かん合角度が傾斜角の場合でも確実に接続でき、頑丈なコンタクト設計を実現できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 圧着ソケットコンタクト コンタクト ELOシリーズ
RoHS
仕様アクセサリタイプ:端子併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:ELOTE Connectivityジュニアパワータイマ用圧着コンタクト. TE Connectivityジュニアパワータイマコネクタ用のメス圧着コネクタコンタクト製品です。このソケットコンタクトは、0.35 mm2と0.75 mm2のワイヤに適合します。代表的なソケットハウジングについては、品番 ; 718-6704 718-6704 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 AMP MCP 6.3/4.8Kシリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Standard Power Timerシリーズ
RoHS
1袋(50個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)