基板用コネクタ :「bncコネクタ メス」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●ジェンダーから変換: オス●タイプから変換: XLR●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: BNC●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: オス XLR (1)●終端2: メス BNC (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLR AdaptorThe Neutrik XLR adaptor is a 3-pole XLR male to BNC socket converter. The pin 1 and pin 3 are connected to ground and pin 2 is the signal pin. This high-quality adaptor simplifies interconnect ability between a range of audio and AXR/XLR compatible devices. It is a versatile and easy to use adaptor ideal for various applications.Features and BenefitsProfessional look and compact space-saving design, based on the X Series (XLR worldwide accepted standard) Rugged die-cast shell for best reliability Versatile, pre-wired adapter to interlock various connector systems RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷