セーフティスイッチ :「タイプレート」の検索結果
。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、カバーレベルは 45 mm、フラット Terminal 型電気接続で使用できます。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。動作電圧: 690 V ac 周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH000 、NH00●電流 Max:160A●コード番号:213-1367
アズワン品番65-7796-78
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
。Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、ボックス Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 1600 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH0 、NH1●電流 Max:250A●コード番号:213-1369
アズワン品番65-7797-28
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
Siemens SENTRON 製ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 160 の 3 極構成で、ボックス Terminal 型電気接続でカバーレベル 45 mm を実現します。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。周囲温度: -25 → +55 ℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命 2000 取り付けタイプの取り付けプレートです
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:213-1368
アズワン品番65-7798-13
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。