リレーその他関連用品 :「信号」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
寸法(mm)9.86×6.4×3.2
取付方式基板実装
接点構成DPST
最大負荷電流(mA)40
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40 → +85
パッケージDIP8
最小負荷電流(A)0.04
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)1.5
最大負荷電圧(V)600
電圧制御範囲(V)1.14→1.5
1個
¥829
税込¥912
5日以内出荷
仕様UL / C-UL に適合. AQW シリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA
適合RoHS対応
寸法(mm)9.86×6.4×2.9
取付方式表面実装
極数2
接点構成DPST
最大負荷電流(A)0.12
スイッチング方式AC/DC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
最大ターンオン時間2ms
出力装置PhotoMOS
最大電圧制御(V)5 dc
最大負荷電圧(V)350
電圧制御範囲(V)1.5→5
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
『リレー』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。