コンパクトだから狭いサニタリーにも最適です。
ドレンタンク付で、様々なサニタリーに設置可能になりました。
新方式の壁掛け設置で、3ステップの簡単取付を実現しました。
抗菌加工を本体「全面」に採用。菌の繁殖をまるごと抑制できるため、より清潔に気持ちよくお使いいただけます。
アルコール拭き清掃対応の樹脂を使用しているので、アルコールによる本体「全面」清掃が可能です。
シリーズ最速の140m/sを実現。小さくても、ジェットタオルならではの速乾性を追求しています。
450Wの低消費電力で、きになる維持費も抑えることができます。
質量(kg)4
色ホワイト
電源(V)100・50/60Hz
消費電力(W)強/450、弱/250
モータータイプ整流子
方式片面ジェット乾燥
定格電流(A)強/4.7、弱/3.7
安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能
風量(m3/min)1.1(強)
電源コード(m)1.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×298×245
風速(m/s)140(強)
風量調整強/弱
乾燥時間(秒)8~12(強)
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
速乾5~9秒タイプです。
手挿入部に抗菌加工を施しています。アルコール拭き清掃可能です。
ドレンタンクの丸洗いができて衛生的です。業界トップクラスの低消費電力です。
用途手洗い後の乾燥。
トラスコ品番153-8220
幅(mm)245
質量(kg)4
色ホワイト
高さ(mm)470
タイプ壁面取付型
奥行(mm)139
電源(V)100
電源コード(m)1.3
騒音値(dB)58
風速(m/s)110
アズワン品番64-8571-88
1台
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
洗面所・トイレ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。