洗面所・トイレ :「トイレ」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(財)電気安全環境研究所(JET)認証品、分岐用フレキチーズ付き サイズ標準、大型(エロンゲート)兼用 アズワン品番64-6505-59
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP 形状前割 パステルアイボリー サイズ兼用
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

標準、大型(エロンゲート)兼用サイズです。
材質PP 形状前丸 サイズ兼用
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準、大型兼用サイズ
形状前割 材質PP ホワイト サイズ兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 操作盤を後ろにしたことによって、スリムでスタイリッシュな形状が実現しました。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前割 材質ポリプロピレン 長さ(m)(電源コード)1.2 温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度 定格消費電力(W)AC100、55W
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けやすさを重視した構造なので施工時間を大幅に短縮できます。使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。押ボタン部用キャップナット付き。※741-101-L1は7410、7411にも適合します。
タイプ後付けタイプ
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:200 ヒーター(W)23 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-63
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質陶器 排水方式床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

カクダイ腰掛便器
排水方向:床排水。さしこみベンド、洗浄管と組合せてタンクと連結します。大便器スパット・便器床取付ビス付き
材質陶器 ホワイト
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷

リフォーム仕様、寒冷地対応品:凍結予防のヒーター内蔵
排水芯(mm)対応:305~540 ヒーター(W)23 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-67
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

リフォーム仕様
排水芯(mm)対応:305~540 排水方式床排水 アズワン品番64-6505-66
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

排水方式壁排水 アズワン品番64-6505-64
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

材質青銅、黄銅 長さ(mm)直管:90 シルバー アズワン品番64-6505-75
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L)大:6 、小:4 アズワン品番64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
形状前丸 材質ポリプロピレン 長さ(m)(電源コード)1.2 温度(℃)(標準)低:32℃、中:34℃、高:36度 定格消費電力(W)AC100、55W
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。洗浄方式(淀掛け洗浄、スプレッダー洗浄)を切替可能。偏芯30ミリの小便ヘリューズが同梱されていますので、壁からの給水取出し寸法45ミリにも対応できます。
タイプ新設タイプ アズワン品番64-6505-71
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

カクダイハイタンク
仕様穴なし、Φ4タッピンビス付き(プラグ別売:Φ6×30ミリ、適合ドリル径6ミリ) 材質PE 容量(L)14
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります