キッチン :「室内 換気扇」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油トルネード機能 HEMS(AiSEG2)連携可能 調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 ラクに洗える整流板 室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 LED照明(5W) BL3型相当品
シルバー 適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10 適合パイプ径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135 騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他) スイッチ別売 本体鋼板製(吐出部樹脂製) 適合パイプ径(Φmm)10050 材質(羽根)樹脂製
1個
329,800 税込362,780
31日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります