463 フリクションステーBEST[金物]10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304仕様:左右で一組扉重量:5kg以下扉寸法 縦滑り出し窓:W250~500mm×800mm以下、横滑り出し窓:W800mm以下×H250~500mm扉厚:33~40mmチリ寸法:上下左右3mm付属ネジ:皿木ネジ3.8×20mm(16本)最大開き角度90度(固定機能はありません)。30度の位置で保持できます。(あおりを抑止することはできません)。
用途滑り出し欄間窓(縦滑り出し窓、横滑り出し窓に使用可能)長さ(mm)230幅(mm)30高さ(mm)14
『建材・エクステリア』には他にこんなカテゴリがあります