パテベラ :「パテ用ヘラ」の検索結果
「刃幅(mm)」から絞り込む
90(7)
118(1)
120(7)
147(1)
150(7)
180(7)
210(6)
240(6)
270(2)
300(2)
刃幅(mm)をもっと見る
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
パテベラTAKUMI(ステン)をベースにヘラ部を10度、かつ斜めに折り曲げたパテベラです。
押える力が軽減され疲れにくくなっています。
全長(mm)200
材質ステンレス鋼
刃厚(mm)0.4
入隅などの狭いところやビス穴のパテ作業に適しています。
柄が長く、ヘラ部はL型のため壁に指が当たりにくくなっています。
ショートタイプはロングタイプよりも35mm短くしています。
材質ステンレス鋼
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
すき研磨を施し適度な弾力があります。
材質ステンレス鋼(表面硬質メッキ処理)
ヘラ表面に硬質メッキを施し、耐摩耗性に優れ、さびにくく滑らかで付着したパテが落しやすくなっています。
バネ鋼を使用した腰の強いパテベラです。
材質ハガネ鋼(表面硬質メッキ処理)
ヘラの中央部に研磨を施して先端をしっかりさせた事により、へらのしなりすぎによるパテの掻き取りを防ぎ、フラットなパテ仕上げができます。
材質ステンレス鋼
ヘラ/盛板/コテ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。