こんなお得な商品も!
ストレーナー
モノタロウ
¥899
税込¥989
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。
コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1)価格が安い:効率的な生産方法により、プラスチック使い捨て可能な価格を実現しました
2)濾過時間早く塗料が残らない:塗料を吸い込ませない繊維を使用していますので、従来のフィルターと比較し2、3倍の早さで濾過できます。また、フィルター底部の構造により塗料が残らず素早く濾過できます。
3)再利用が可能:本体はプラスチック製ですので下手ることがなく、同色であればフィルター部分を溶剤に浸しておくことで数回の再利用が可能です。
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。
ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので形状がしっかりしている。
腰のある上質紙を使用しているので2回目以降の使用時も使いやすい。
ろ過後にストレーナーの底部から塗料がしたたり落ちない形状です。
種別ナイロン
材質紙、ナイロン(メッシュ部分)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×110
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
底寸法(mm)50
優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。
用途塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
メッシュ150μm
種別細目
型式PS1000
寸法(Φ×高さH)(mm)115×90
素材ナイロン(メッシュ)
塗料タイプ溶剤、水性
1箱(100枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『塗装・養生・内装用品』には他にこんなカテゴリがあります
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。