特価
本日4月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000024240419
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイルメントBTシート 床用
下地の伸縮やクラックへの追従性に優れた、内装床タイル張りひび割れ緩衝シートです。
使用方法【下地の確認】モルタル下地の場合:下地は平坦に仕上げ、施工後2週間(冬期は4週間)以上養生し、よく乾燥している事を確認します。合板下地の場合:タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調整及び清掃】1.モルタル下地に凸部がある場合は、サンダー掛けやケレン処理により平滑にします。また、凹部がある場合は、下地補修材で平滑にします。2.モルタル下地のもろい部分やレイタンスは必ず取り除いてから、下地補修材で平滑に仕上げます。3.接着不良の原因となる、埃・油・錆・塗料などを取り除きます。【BTプライマーの塗布】1.BTプライマーを以下に準じて配合します。下地:モルタル、コンクリート、合板 配合:水で2倍に希釈2.接着剤の塗布は専用コテハケを用いて行い、塗り溜まり及び塗りムラがないように均一に塗布します。【BTシート床用の張付け】1.BTプライマーが乾燥(15~30分)した後、BTシート床用を張り始め、張付け可能時間内(60分以内)に張り終えます。チェック:張付け可能時間は、環境温度により異なります。環境温度変化が異なる可能性のある場合(特に日当たりが場所)、充分に注意をして下さい。【圧 着】BTシート床用は、ハンドローラーなどでよく圧着して下さい。 主成分BTシート:ブチルゴム・ポリプロピレン、BTプライマー:合成ゴムラテックス 標準使用量【BTプライマー】(モルタル下地、コンクリート下地)80~150g/m2、6.6~12.5m2/kg、(木質系下地)100~200g/m2、5.0~10.0m2/kg 貼合せ可能時間60分以内/23℃ 外観BTプライマー:淡黄色、粘稠液 適応下地モルタル、コンクリート、合板
取扱い終了

『養生シート』には他にこんなカテゴリがあります