塗料カップ :「スプレーガン」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
400~500未満(1)
沈殿性の高い塗料を使用する場合に最適なかくはん機能付き塗料カップです。
かくはん不足による塗装不良が低減できます。
高性能エアモータ採用で低圧力で塗料がかくはんできます。
回転数が任意で調整可能なため、塗料に応じて設定可能。
ステンレス製の羽根を採用。
材質樹脂
容量(L)0.45
接続口径G1/4
質量(g)220
空気使用量(L/min)15~50
適合スプレーガンFINER2・F-ZERO・FINER-GTC・F110-G・F110L-G
空気圧力(MPa)0.2~0.35
機能かくはん機付き・自在ジョイント
使用粘度範囲(塗料)10~20秒
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
『調色セット/補修用カップ』には他にこんなカテゴリがあります
- 調色セット
- 塗料カップ
- スタンド・ホルダー
- ミキシングバー/攪拌ヘラ
- 調色用ふた
塗装・養生・内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。