吊り金具 :「木ねじ 寸法」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品十字穴サラ木ねじ
材質亜鉛ダイカスト
フック部が180°回転します。
用途壁面設置用
吊下荷重(kg)3
材質スチール
付属品十字穴付サラ木ねじ
トラスコ品番364-6149
質量(g)15
寸法L(mm)42
寸法H(mm)32
寸法d(mm)3
寸法A(mm)32
寸法D(mm)5
寸法P(mm)18
吊下荷重N(kgf)39(4)
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
ステンレスロストワックス製&鏡面研磨仕上げの高級感のあるフックです。ジャンボサイズで大きな荷物も掛けられます。フック部、先端部とも滑らかなR(曲面)仕上げになっており扱いやすく安全です。取付ビス付属。
付属品取付ビス×2本
材質本体:SCS13(SUS304相当)、取付ビス(+丸皿木ねじ):ステンレス
耐荷重(kg)10
仕上鏡面研磨
『内装商品』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。