ガラス用棚受 :「棚 の 金具」の検索結果
面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
材質(本体)亜鉛合金
仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック
対応ガラス板厚(mm)8または10
材質(パッキン)エラストマー
高強度仕様の、ガラス等のパネルを固定する金具です。
最大高さ・幅1000 mm(2個使用時)、厚さ4~10 mmのパネルに対応します。
クランプ方式のため、デスクなどへの穴加工が不要で取付が簡単です。
高級感と安定感のあるデザインです。
クランプのつまみは滑りにくいローレット加工が施されています。
用途飲食店や店舗のテーブル、ホテルや銀行などの受付カウンター、オフィスの会議室など
材質アルミニウム合金
パネル厚(mm)20~40
材質(パネル)ガラス、アクリル、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネイトなど
取付可能天井厚(mm)20~40
仕様パネル高さ・幅の目安:1000mm以下※2個使いの場合
樹脂付の棚受です。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚受に最適です。Φ5、Φ3穴用があります。
用途木板棚用|ガラス棚用
シリーズITALIANA
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)50
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)50
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)100
板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7~41 mmに適応します。最大2°の角度調整ができます。木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
シリーズITALIANA
付属品プラグ十字穴付皿タッピンねじ5×50
材質亜鉛合金(ZDC)
形状特殊
材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調
質量(g)698
材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地
材質(パッキン)ポリアミド/クリアー
耐荷重N(kgf)245(25)
耐荷重(N)245
1セット(2個)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ガラスに穴加工をしないで取り付けできます。ガラス棚は別途ご用意ください。
付属品十字穴付皿木ねじ5.1×32六角棒スパナ
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/24K金めっき
仕上24K金めっき
対応ガラス板厚(mm)10、12
適合ガラス厚(mm)10~12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。レベルアジャスター付きで、ガラスが水平になるように微調節できます。ガラスが抜けにくい構造なので、安心してご使用いただけます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mmドリル下穴径Φ14
付属品取付用六角棒スパナ呼び6六角穴付ボルトM8×55プラグM8(適用ドリル径Φ14)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上アーム、丸座:ステンレス鋼(SUS316) レベルアジャスター:ステンレス鋼(SUS316)/ポリウレタン バンパー:合成ゴム/アーム、丸座::Zwei L仕上 レベルアジャスター:Zwei L仕上/クリアー バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)6~8
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)100
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)6~8
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
耐荷重(N)100
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
アルミ押出ハンドル HA-AF型を隠し丁番Air用アルミフレームに取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼(SPCC)/有色クロメート処理(三価)
対応商品アルミ押出ハンドル HA-AF型、隠し丁番Air用アルミフレーム 19 mm厚タイプ、26 mm厚タイプ
仕様HA-AF型用
1個
¥37
税込¥41
4日以内出荷
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
26mm厚タイプです。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1820
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)
対応ガラス板厚(mm)4~23
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
隠し丁番Air(エアー)をガラス扉用に使用する際お使いください。
丁番と同色のシルバー、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
適合ガラス厚(mm)4
長さ(mm)3000
質量(g)1360
ガラス用クランプを使用する際、ガラスを固定するために使用する安全ピンです。最上部のクランプに使用します。
付属品樹脂チューブ
材質(本体)ステンレス鋼
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
仕上光沢クロメート処理
対応ガラス板厚(mm)6~10
推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
Airヒンジ用のアルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
材質亜鉛合金
質量(g)275
付属品十字穴付皿タップタイトねじ4×8
仕様1組4個
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
材質亜鉛合金(ZDC)
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)8
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
『ガラス用金物』には他にこんなカテゴリがあります
内装商品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。