丁番 :「大型ショーケース」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上ブラック
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
仕上グレー
対応ガラス板厚(mm)10|12|15
開き角度(度)90°
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
開き角度(度)90°
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
丁番 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。