門扉固定 :「掛け金」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
取付ねじ付
溶接取付・ビス取付兼用
板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です
丸カンが回転するので仮ロックできます
丸カンに南京錠を掛けて施錠可能
持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ
付属品木ねじ4.5×32(9本)
サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
アズワン品番64-2287-34
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。取り付けやすく使いやすい、掛金と錠をセットにしました。操作しやすいワンタッチ回転で施錠します。クロームめっきの美しい仕上げです。サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
材質シリンダー部/亜鉛ダイカスト・掛金部/ステンレス
色シルバー
タイプ紐付
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)4.2
寸法H(mm)18
寸法A(mm)57
寸法t(mm)1.4
寸法F(mm)23
寸法E(mm)23
寸法B(mm)18
寸法C(mm)23
寸法G(mm)7.5
アズワン品番64-7965-98
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.8
寸法H(mm)16
寸法A(mm)45
寸法t(mm)1.2
寸法F(mm)17
寸法E(mm)22
寸法B(mm)13
寸法C(mm)22
寸法G(mm)6.5
アズワン品番64-7965-97
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)3.6
寸法H(mm)14
寸法A(mm)35
寸法t(mm)1
寸法F(mm)14
寸法E(mm)20
寸法B(mm)11
寸法C(mm)20
寸法G(mm)6
アズワン品番64-7965-96
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)2.5
寸法H(mm)12
寸法A(mm)25
寸法t(mm)0.8
寸法F(mm)12
寸法E(mm)15
寸法B(mm)8
寸法C(mm)15
寸法G(mm)5
アズワン品番64-7965-95
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)4.8
寸法H(mm)22
寸法A(mm)75
寸法t(mm)1.8
寸法F(mm)28
寸法E(mm)28
寸法B(mm)26
寸法C(mm)28
寸法G(mm)9.5
アズワン品番64-7965-99
1個
¥465
税込¥512
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)
穴径(Φmm)5.7
寸法H(mm)30
寸法A(mm)115
寸法t(mm)2
寸法F(mm)35
寸法E(mm)40
寸法B(mm)35
寸法C(mm)40
寸法G(mm)15
アズワン品番64-7966-02
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。