引戸金具・折戸金具とは、建具金物のひとつ。引戸・折戸を設置するにあたって必要な吊り車やランナーなど各種用品が揃っています。内外どちらか一方に開閉するタイプの一般的な扉と違い、引戸・折戸は十分な床面積を確保できるため、住宅のバリアフリー化、リフォームなどで人気です。通行用の戸はもちろんのこと、収納スペースの引戸や折戸に関しても、ストレスのないスムーズ開閉のためには、用途に応じた適切な金具選びが大切になります。

2,136件中 1件〜40件

並び替え:

1. アルミサッシ取替戸車 家研販売

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家研販売 アルミサッシ取替戸車 1個
レビュー:(45)

【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付【用途】網戸・小窓・高窓【適合】平行型(下框)【形状】Φ13丸【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】5【有効寸法(mm)】17以上(高さ)×7〜11(内幅)【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】40×17×7

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > サッシ用戸車
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)材質(車輪) 販売価格 出荷目安 数量
40410036 W7A-13 1個 13 ポリアセタール ¥299 0営業日後以内
40410045 W7C-13 1個 13 真鍮 ¥299 0営業日後以内

2. 鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナ 鉄重量戸車 V型 1個
レビュー:(15)

【特長】高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 重量戸車
注文コード 品番 内容量 タイプ車径D(mm)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
03374971 JHM-0505 1個 V溝型 50 342-7595 ¥1,590 0営業日後以内
03374987 JHM-0605 1個 V溝型 60 342-7609 ¥1,990 0営業日後以内
03374996 JHM-0755 1個 V溝型 75 342-7617 ¥2,090 0営業日後以内
03375005 JHM-0905 1個 V溝型 90 342-7625 ¥3,190 0営業日後以内
03375014 JHM-1055 1個 V溝型 105 342-7641 ¥5,290 0営業日後以内

3. 鉄製戸車(V溝型) モノタロウ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウ 鉄製戸車(V溝型) 1個
レビュー:(4)

【用途】工場等の門扉や出入口用扉などに。【溝幅(mm)】4【材質】鉄【タイプ】V溝型【取付穴(mm)】11【V溝角度(°)】92

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車
注文コード 品番 内容量 車輪径(Φmm)質量(g)車輪幅(mm) 販売価格 出荷目安 数量
31127468 No.50 1個 50 274 14.5 ¥599 0営業日後以内
31127477 No.80 1個 78 790 20 ¥979 0営業日後以内

4. サッシ取替戸車 ジュラコン車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ヨコヅナ サッシ取替戸車 ジュラコン車 1個ほか
レビュー:(15)

【特長】サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。【用途】窓、玄関、引戸

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > サッシ用戸車
注文コード 品番 内容量 タイプ車輪径(Φmm)寸法F(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09344921 AES-0081 1個 丸型 20 9 ¥429 0営業日後以内
09344937 AES-0851 1セット(20個) 丸型 20 9 ¥8,990 0営業日後以内
09344946 AES-0091 1個 丸型 25 9 ¥479 0営業日後以内
09344955 AES-0121 1個 丸型 30 12 ¥649 0営業日後以内
09344973 AES-0141 1個 丸型 30 14 ¥669 0営業日後以内

5. ベアリング入ジュラコン戸車 ステンレス枠 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥429 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
ヨコヅナ ベアリング入ジュラコン戸車 ステンレス枠 1個ほか
レビュー:(24)

【特長】開閉が静かで、室内用に最適です。【用途】商店建築、公共施設、一般住宅、病院など【材質(車輪)】POM成型加工【材質(枠)】SUS304

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車
注文コード 品番 内容量 タイプ車輪径A(mm)寸法L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09346154 DES-0241 1セット(20個) 丸型 24 10 ¥6,490 0営業日後以内
09346163 DES-0301 1個 丸型 30 13 ¥429 0営業日後以内
09346172 DES-0361 1個 丸型 35 14 ¥569 0営業日後以内
09346181 DES-0501 1セット(4個) 丸型 50 18 ¥8,990 4営業日後以内
09346197 DES-0601 1セット(4個) 丸型 60 18 ¥9,490 0営業日後以内

6. サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナ サッシ取替戸車 ステンレス車 丸型 1個ほか
レビュー:(41)

【特長】サッシにはめ込むだけで取り付けが可能です。【用途】高窓、テラス、浴室、窓、建具、玄関、引戸、店舗引戸等。

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > サッシ用戸車

7. 掘込用レール アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アトムリビンテック 掘込用レール 1本
レビュー:(1)

【材質】アルミ押出し材【ねじ穴間隔(mm)】300【ねじ穴(Φmm)】5(穴)、8(皿)

引戸金具・折戸金具 > 引戸用レール > 下部レール

8. 調整戸車 SYS(シブタニ)

販売価格(税別) ¥419 〜 バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
SYS(シブタニ) 調整戸車 1個
レビュー:(16)

【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】40

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

9. ステンレス戸車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥359 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
ヨコヅナ ステンレス戸車 1個ほか
レビュー:(4)

【用途】玄関、トイレ、外部の引戸 等【材質(車輪)】SUS303【材質(枠)】SUS304【材質(芯軸)】SUS304

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

10. 案内ランナー(上下共通) アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥299 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アトムリビンテック 案内ランナー(上下共通) 1個
レビュー:(21)

【特長】戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。【用途】収納折戸専用

引戸金具・折戸金具 > ランナー

11. 網戸用取替戸車 ハイロジック

販売価格(税別) ¥779 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ハイロジック 網戸用取替戸車 1袋(2組)ほか
レビュー:(7)

【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 網戸用戸車

12. アルミアミ戸レール下 光モール

販売価格(税別) ¥369 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
光モール アルミアミ戸レール下 1本
レビュー:(2)

【特長】一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。【材質】6063アルミ【幅(mm)】12【高さ(mm)】7.5【穴径(Φmm)】2【表面処理】アルマイト仕上げ

引戸金具・折戸金具 > 引戸用レール > 下部レール

13. 調整戸車 FA-1000 アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥579 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
アトムリビンテック 調整戸車 FA-1000 1個
レビュー:(51)

【特長】戸を外さずに、ドライバー1本での戸の上下・左右の調整ができます。 消音設計で走行円滑な鋼製ベアリング入りタイプです。【用途】水回りを除く屋内木製建具

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

14. ベアリング入 鉄車 車のみ ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥299 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヨコヅナ ベアリング入 鉄車 車のみ 1個
レビュー:(5)

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 車のみ

15. 網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ ハイロジック

販売価格(税別) ¥309
ハイロジック 網戸用取替戸車 中芯タイプ戸車のみ 1袋(2個)
レビュー:(3)

【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ【入数(個)】2

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 網戸用戸車

16. LP戸車プラス 平型 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥98 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヨコヅナ LP戸車プラス 平型 1個
レビュー:(13)

【特長】車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。【用途】一般住宅に適しています。【材質(車輪)】LPプラス成型加工【寸法K(mm)】3【材質(枠)】ジンクロメッキ付【芯棒】5mm【材質(芯軸)】鉄

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

17. 鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
ヨコヅナ 鉄重量戸車V型 車のみ 1個
レビュー:(21)

【特長】高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 車のみ

18. ベアリング入ステンレス戸車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥899 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
ヨコヅナ ベアリング入ステンレス戸車 1個ほか
レビュー:(21)

【特長】ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。【用途】玄関・トイレ・外部の戸等

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

19. アルミサッシ取替戸車 家研販売

販売価格(税別) ¥299
家研販売 アルミサッシ取替戸車 1個
レビュー:(12)

【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付【用途】網戸【適合】平行型(下框)【形状】Φ10丸【材質(車輪)】ポリアセタール【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】5【有効寸法(mm)】13以上(高さ)×5〜9(内幅)【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】30×13×5

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > サッシ用戸車

20. 普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥95 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ヨコヅナ 普及品フラッターV型戸車 1個ほか
レビュー:(17)

【特長】V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。【用途】Vレール、フラッターレール用【材質(車輪)】ジュラコン(R)【材質(軸)】鉄

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

21. ステンレスレール SYS(シブタニ)

販売価格(税別) ¥3,690 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
SYS(シブタニ) ステンレスレール 1個
レビュー:(8)

引戸金具・折戸金具 > 引戸用レール > 下部レール

22. 下部レール アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥1,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アトムリビンテック 下部レール 1本ほか
レビュー:(1)

【材質】アルミ押出し材【ねじ穴間隔(mm)】300【ねじ穴(Φmm)】5.5(穴)、7.5(皿)

引戸金具・折戸金具 > 引戸用レール > 下部レール

23. ロタ・重量戸車 (V型) ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥1,790 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
ヨコヅナ ロタ・重量戸車 (V型) 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。 枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。【取付穴径P(mm)】11/11×15【材質(車輪)】鋳物【材質(枠)】スチール【タイプ】V溝型

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 重量戸車

24. メタル入り取替戸車ジュラコン車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナ メタル入り取替戸車ジュラコン車 1個
レビュー:(6)

【特長】ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。【用途】浴室引戸etc.【外枠】0.3mm厚SUS301バネ材【芯棒】5mm厚SUS304【内枠】1.0mm厚SUS304

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

25. 網戸用取替戸車 不二用 ハイロジック

販売価格(税別) ¥599
ハイロジック 網戸用取替戸車 不二用 1袋(2個)
レビュー:(16)

【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 網戸用戸車

26. C-1000 重量戸車スチール MK(丸喜金属本社)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
MK(丸喜金属本社) C-1000 重量戸車スチール 1個
レビュー:(6)

【特長】密閉防塵式。 50〜60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。【材質】車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 重量戸車

27. 引戸錠 ウエスト

販売価格(税別) ¥6,790 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ウエスト 引戸錠 1個
レビュー:(4)

【種別】シリンダー錠【材質】アルミ

引戸金具・折戸金具 > 引戸錠

28. ベスト 二次元調整戸車 Y型 BEST(金物)

販売価格(税別) ¥499 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
BEST(金物) ベスト 二次元調整戸車 Y型 1個
レビュー:(7)

【材質】枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂【適合ねじ】なべタッピンネジ3.5×45mm【適合レール】Y型レール(No.728)

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

29. 黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥45 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナ 黒ナイロン車 車のみ 1個
レビュー:(3)

【寸法c(Φmm)】5

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 車のみ

30. 上部レール アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥1,990 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アトムリビンテック 上部レール 1本
レビュー:(5)

【材質】アルミ押出し材【ねじ穴間隔(mm)】300【ねじ穴(Φmm)】5.5(穴)、7.5(皿)

引戸金具・折戸金具 > 引戸用レール > 上部レール

31. ステンレス重量戸車 V型 車のみ ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 V型 車のみ 1個
レビュー:(1)

【特長】高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。【用途】門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.【材質(車輪)】SUS303

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 車のみ

32. 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ スガツネ(LAMP)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スガツネ(LAMP) 家具用ダンパーDS型 吊元タイプ 1個
レビュー:(9)

【特長】扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉(ACC-DAM43併用)、インセット扉(ACC-DAM44併用)、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉(ACC-DAM40併用)にも使用できます。吊元側に取り付けます。ランプ印スライド丁番キャッチ付とあわせてお使いください。DSW9000はシステム32に対応しています。【推奨扉サイズ】ダンパー1つご使用の場合、W300〜500×H800以下×t18(扉質量3〜5kg)です。

引戸金具・折戸金具 > 引戸用ダンパー

33. 網戸用取替戸車 YKKビス止1 ハイロジック

販売価格(税別) ¥849
ハイロジック 網戸用取替戸車 YKKビス止1 1セット
レビュー:(7)

【特長】網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ【セット内容】左右1セット【備考】K-92800型2Mタイプ

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 網戸用戸車

34. 案内ランナー アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥269
アトムリビンテック 案内ランナー 1個
レビュー:(18)

【材質】ポリアセタール、鋼【仕上】乳白色、クロメート

引戸金具・折戸金具 > ランナー

35. ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車 ヨコヅナ

販売価格(税別) ¥679 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヨコヅナ ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン車 1個
レビュー:(15)

【特長】V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。【用途】Vレール、フラッターレール用【材質(軸)】SUS304【板厚(mm)】(枠)1.5【寸法M(mm)】5【寸法J(mm)】9【寸法K(mm)】4【材質(枠)】SUS304

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 戸車

36. 引戸クローザー3型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 引戸クローザー3型 1台

【特長】面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20〜40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590〜880mm。 左右兼用タイプ。【タイプ】面付型【適合扉高さ(mm)】2100【適合扉幅(mm)】900【適合扉質量(kg)】20〜40

引戸金具・折戸金具 > 引戸用ドアクローザー

37. ベーシック引手 アトムリビンテック

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
アトムリビンテック ベーシック引手 1個
レビュー:(3)

【特長】ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。【用途】屋内の家具や、建具の引手に。【付属品】クギ#18×16丸頭【種類】取手

引戸金具・折戸金具 > 引手・手掛け

38. アルミサッシ取替戸車 家研販売

販売価格(税別) ¥799 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
家研販売 アルミサッシ取替戸車 1個
レビュー:(16)

【特長】下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付【用途】玄関引戸【適合】平行型(下框)【材質】SUS304【形状】Φ35丸【車軸】DUメタル【耐荷重(2ヶ当り)(kg)】35【有効寸法(mm)】44以上(高さ)×14〜24(内幅)【本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)】60×44×14【車輪径(Φmm)】35

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > サッシ用戸車

39. ハウスクローザー ダイケン

販売価格(税別) ¥6,990
ダイケン ハウスクローザー 1セット

【特長】既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能) プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています) ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能) 付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。 20万回の耐久試験をクリアしました。【用途】室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用【仕様】開扉力:0.7kgf以下【色】アイボリー【有効開口(mm)】1000以下【危険物の種別】指定可燃物【危険物の品名】可燃性液体類

引戸金具・折戸金具 > 引戸用ドアクローザー

40. 吊戸車 ダイケン

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ダイケン 吊戸車 1個
レビュー:(12)

【用途】引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。【材質】(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色

引戸金具・折戸金具 > 戸車 > 吊戸車

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ