引戸金具・折戸金具 :「M1 小ネジ」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
閉め切った再の気密性を向上させることができます。
用途SW-900シリーズと組み合わせて使います。 付属品本体用:皿タッピンねじ 4×35 3本、トラス小ねじ M4×14 1本、シャッター用:皿小ねじ M3×14 2本 材質本体:亜鉛合金、POM、鋼、シャッター:アルミ押出し材、発泡EPDM 本体:黒、シャッター:シルバー 適合パネル厚さ(mm)30~40 パネル幅(mm)1300以下
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本 材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

パネルを吊ったまま上下調整と吊車間のピッチ調整ができます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本 材質POM、亜鉛合金、PP ねじ(結合ねじ)トラス小ねじM4×12 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールSW-900、SW-910 使用条件パネルの質量:40kg以下 適合パネル厚さ(mm)30~40
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング