内締錠 :「サムターン錠」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)28~38
用途学校教室、出口専用扉など
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
バックセット51
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など
動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
バックセット51
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~41(木扉は36~41)
1個
¥4,998
税込¥5,498
31日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
錠前サムターン
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
仕様PSSサム
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし
備考PSS(埋込)サムターン
適合扉厚(mm)33~58
錠前サムターン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
シリンダーやサムターンの扉面からの突出量は少ないので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
デッドボルトの突出を大きくし、強度もさらにアップ。
デッドボルトの突出寸法は25mmと大きいので、バールによるドアの持ち上げを防ぎます。
また、10.000Nの押し込み力や側圧にも耐え、内蔵した焼き入れピンにより切断も防ぎます。
用途ガラス引戸用
種別室内側:サムターン、室外側:-
錠前サムターン
引戸の「引き残し」を解消したガラス引戸の専用錠です。
引戸のオートドアなどに最適です。
室外側のシリンダーの扉面から突出量が小さいので、引戸の「引き残し」がありません。
シリンダーやサムターンの取付、取外しはドアを取り外さなくてもできます。
優れた防犯性と耐久性。
良好な操作性、作動もスムーズです。
両引戸にも使用できます。
用途ガラス引戸用
仕様27-32
種別室内側:サムターン、室外側:-
適合扉厚(mm)27~32
錠前サムターン
1個
¥7,598
税込¥8,358
16日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別室内側:サムターンケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前サムターン錠
鍵・錠前 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。