18件中 1件〜18件

並び替え:

1. 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(115)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。 本商品は、箱入り品となります。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00327756 6000LLU
CADデータ
1個 10 26 8 ¥289 0営業日後以内
00327826 6001LLU
CADデータ
1個 12 28 8 ¥289 0営業日後以内
00327896 6002LLU
CADデータ
1個 15 32 9 ¥319 0営業日後以内
00327966 6003LLU
CADデータ
1個 17 35 10 ¥329 0営業日後以内
00328036 6004LLU
CADデータ
1個 20 42 12 ¥359 0営業日後以内

2. 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(42)

【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06953965 6000DDU 1個 10 26 8 ¥259 0営業日後以内
06953974 6001DDU 1個 12 28 8 ¥269 0営業日後以内
06953983 6002DDU 1個 15 32 9 ¥289 0営業日後以内
06953992 6003DDU 1個 17 35 10 ¥309 0営業日後以内
06954001 6004DDU 1個 20 42 12 ¥329 0営業日後以内

3. ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 大阪魂

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
大阪魂 ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(60)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触ゴムシール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
36782724 6000-2RS 1個 10 26 8 ¥179 0営業日後以内
36782733 6001-2RS 1個 12 28 8 ¥179 0営業日後以内
36782742 6002-2RS 1個 15 32 9 ¥199 0営業日後以内
36782751 6003-2RS 1個 17 35 10 ¥209 0営業日後以内
36782767 6004-2RS 1個 20 42 12 ¥219 0営業日後以内

4. 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 KOYO(ジェイテクト)

販売価格(税別) ¥259 〜 バリエーション一覧へ
(40種類の商品があります)
KOYO(ジェイテクト) 深溝玉軸受 6000番台 2RS 両側接触ゴムシール形 1個
レビュー:(4)

接触シール形
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22235334 6000 2RS 1個 ¥259 4営業日後以内
22235562 6010 2RS 1個 ¥1,090 4営業日後以内
22235587 6011 2RS 1個 ¥1,390 4営業日後以内
22235614 6012 2RS 1個 ¥1,590 4営業日後以内
22235657 6013 2RS 1個 ¥1,890 4営業日後以内

5. 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥269 〜 バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6000番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(9)

【特長】転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅B(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06948304 6000-2NSE 1個 10 26 8 ¥269 0営業日後以内
06948313 6001-2NSE 1個 12 28 8 ¥279 0営業日後以内
06948322 6002-2NSE 1個 15 32 9 ¥299 0営業日後以内
06948331 6003-2NSE 1個 17 35 10 ¥319 0営業日後以内
06948347 6004-2NSE 1個 20 42 12 ¥339 0営業日後以内

6. 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLU CM/5K 1個
レビュー:(7)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】CM【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

7. 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) SKF

販売価格(税別) ¥329 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
SKF 単列深溝玉軸受 6000番台(両側接触ゴムシール形) 1個
レビュー:(1)

【材質(本体)】炭素クロム鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側鋼板補強NBR製の接触シール【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】炭素クロム鋼

接触シール形

8. 深溝玉軸受 6000番台 LB エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥289 〜 バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LB 1個
レビュー:(1)

【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側非接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

9. 単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥439 〜
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

10. 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥269 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 1個

【特長】転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

11. 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6000番台 NSE 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

12. 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) CCTY(旧CCVI)

販売価格(税別) ¥179 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
CCTY(旧CCVI) 標準ベアリング ベストバリュー (合成ゴム接触両側シールタイプ) 1個

【特長】接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。【用途】建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。【材質】高炭素クロム軸受鋼(SUJ2)【2018年トラスコ掲載ページ】2 0009

接触シール形

13. 単列深溝玉軸受 6000番台 DD NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 DD 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【寸法a(mm)】-【寸法D1(Φmm)】-【寸法D2(Φmm)】-【寸法b(mm)】-【寸法f(mm)】-【寸法r0(mm)】-【寸法rN(mm)】-【JIS等級】0【取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)】-【取付関係寸法(最大Cx)(mm)】-【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

14. 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥289 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLU/2AS 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

15. ゴムシール型ベアリング エスコ

販売価格(税別) ¥530 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エスコ ゴムシール型ベアリング 1個

【シールド形状】接触形ゴムシール形

接触シール形

16. 深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥879 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLU P5/2AS 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【グリース記号】2AS(マルテンプ S2)【JIS等級】5【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

17. 深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥379 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 深溝玉軸受 6000番台 LLUNR/2AS 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【グリース記号】2AS(アルバニア S2)【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】止め輪付き【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

18. 単列深溝玉軸受 6000形 NACHI(不二越)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
NACHI(不二越) 単列深溝玉軸受 6000形 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片接触シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

接触シール形

戻る ページ: 1 次へ