R-MLEW形 【通販モノタロウ】精密樹脂滑り軸受シリーズ:ベアリング/機械部品/キャスター

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. 精密樹脂MLEベアリング エヌティーエヌ(NTN)

販売価格 ¥77 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 精密樹脂MLEベアリング 1個
レビュー:(1)

【特長】高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲に使用でき、摩擦係数が小さいです。(μ=0.04〜0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。 【使用温度範囲(℃)】-200〜+260 【許容面圧(MPa)】極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 【許容すべり速度(m/min )】100 【許容PV値(MPa・m/min)】98{1000kgf/cm 2・m/min} 【荷重方向】スラスト

R-MLEW形
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm) 外径D(Φmm) 肉厚T(mm) 販売価格 出荷目安 数量
00448122 R-MLEW06 1個 8 16 1.5 ¥77 0営業日後以内
00448131 R-MLEW08 1個 10 18 1.5 ¥84 0営業日後以内
00448147 R-MLEW10 1個 12 24 1.5 ¥109 3営業日後以内
00448156 R-MLEW12 1個 14 26 1.5 ¥119 2営業日後以内
00448165 R-MLEW14 1個 16 30 1.5 ¥139 3営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ

『精密樹脂滑り軸受シリーズ』には他にこんなカテゴリがあります

  R-MLEW形特集

おすすめ特集