8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書。広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。レンズに保護フィルターなど52mmのフィルターを取り付け可能です。別売(EA759EL-152)
仕様ファイル形式:静止画:JPG、動画:MP4、カメラサイズ:48M (補間)、36M (補間)、24M (補間)、20M (補間)、16M (補間) 12M (補間)、8M、5M、内蔵ライト:LED、DPOFプリント:非対応、ダイレクトプリント:非対応、外付けマイク:指向特性:無指向性 感度:-34dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz) 周波数特性:100Hz-20KHz コネクター:Φ3.5mmミニプラグ 付属品ビデオカメラ本体、リチウムイオン充電池、レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、ケース、外付けマイク、マイク接続ケーブル、取扱説明書 適合手ぶれ補正:電子式 寸法(mm)約59 (W)×126 (D)×63 (H)、レンズ:f=3.3-9.7mm F2.0~3.7 フィルター直径(Φmm)52 有効画素数約846万画素 記録媒体SDHCメモリーカード (スピードクラス10):32GB (別売) SDXCメモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB (別売) 総画素数約860万画素 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 ホワイトバランスオート、昼光、曇り、電球、蛍光灯 (H)、蛍光灯 (L) シャッター速度(秒)1/10~1/2500 撮影距離(m)約0.5~∞ (W)、約1~∞ (T) 露出補正±2EV 1EVステップ セルフタイマーオフ、2、5、10(秒) ISO感度設定オート、100、200、400、800、1600、3200 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー (付属:EA759GD-51) 出入力ポートUSB2.0 Type-C モニタ3.0型 IPS (タッチパネル) 記録画素数5120×2880 (補間)30fps、3840×2160 30fps 2688×1512 30fps、1920×1080 60fps 1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps 焦点距離22~65 (35mm換算) イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個(1個)
36,600 税込40,260
欠品中

KC-Z4K10 光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ Kenko(ケンコートキナー) 動画あり
Kenko(ケンコートキナー)光学3倍ズーム 4Kビデオカメラ
広角22mmから65mmをカバーする光学3倍ズームを採用した、4Kビデオカメラです。3.0インチ大型液晶モニターはタッチパネル式で直感的に操作できます。HDMIケーブルでテレビとつなぎ、大画面で鑑賞できます。他にもタイムラプス撮影、スローモーション撮影など多機能なカメラです。PCにつなげてWEBカメラとしても使用できます。
仕様外付けマイク:指向特性:無指向性、感度:-34dB±3dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)、周波数特性:100Hz-20KHz、コネクター:Φ3.5mmミニプラグ セット内容ビデオカメラ本体、 リチウムイオン充電池、 レンズキャップ、リモコン、USBケーブル(Type-A to Type-C)、HDMIケーブル(HDMI to miniHDMI)、 ケース、 外付けマイク、 マイク接続ケーブル、 取扱説明書 寸法(mm)約126×59×63 質量(g)約276(付属品、充電池を含まず)、 電源リチウムイオン充電池 NP-FV5 レンズf=3.3-9.7mm F2.0~3.7 有効画素数約846万画素 ズーム(光学/デジタル)光学3倍 ズーム光学3倍、デジタル3.3倍 焦点距離(mm)22-65(35mmフィルム換算) 外部メモリーSDHCメモリーカード(スピードクラス10):32GB (別売)、SDXCメモリーカード(スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売) 撮影距離(m)約0.5~∞(W)、約1~∞(T) 記録ファイル形式静止画:JPG、動画:MP4 液晶モニター3.0型 IPS(タッチパネル) 画質4K ポート入出力:USB2.0 Type-C カメラ仕様サイズ:48M(補間)、36M(補間)、24M(補間)、20M(補間)、16M(補間)、12M(補間)、8M、5M ビデオ仕様サイズ:5120×2880(補間)30fps、3840×2160 30fps、2688×1512 30fps、1920×1080 60fps、1920×1080 30fps、1280×720 60fps、1280×720 30fps イメージセンサー1/2.8型 CMOS
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。 ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。 ※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。 金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。 ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。 付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。 外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。 クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。 レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。 クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。 また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。 ※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66 質量(g)約19 付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個) 周波数特性300-9000Hz 電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売) 出力Φ3.5mmミニジャック 通信距離(m)最大約50 連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時 通信方式Bluetooth 対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Minion
高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です 16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成 画素数が高いため4DKanKan® Proの4倍先までズームが可能 動画撮影モード(60°のみ)搭載 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間 電圧(V)16.8 電源リチウムイオン充電池 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素) バッテリー容量(mAh)5200 撮影モード360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約30(撮影1ポイントあたり) ストレージ内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
1台
759,800 税込835,780
翌々日出荷

4DKKPRO 360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)360°カメラ 4DKanKan Pro
高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®Pro」のインストールが必要です 上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能 小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ 現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成 「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他 撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます 三脚標準付属
用途現場撮影用360°カメラ 仕様撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間 電圧(V)7.26 電源リチウムイオン充電池 レンズ200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS 通信方式Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素) 撮影距離(m)約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2 バッテリー容量(mAh)4200 撮影モード360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒)静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時) ストレージ内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan® Minion/4DKanKan® Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影 仕様スキャンスピード:30万点/秒 質量(g)6750(バッテリー含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147 精度3D座標:10mm@/20m 対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上 連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります) バッテリーリチウムイオン充電池 解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K) バッテリー電圧(V)14.4 使用環境温度(℃)0~+40 撮影距離(m)約1.5~2 バッテリー容量(mAh)9700 レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm 保管温度範囲(℃)-10~+50 ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント ストレージ内蔵メモリー 128GB
1台
5,998,000 税込6,597,800
翌々日出荷

C011300 サイオニクス プロ SiOnyx(サイオニクス) 動画あり
SiOnyx(サイオニクス)サイオニクス プロ
フルカラー暗視の幕明け。 ISO感度819200。 超低照度CMOSセンサー搭載。 サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。 夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。 暗闇での出来事を克明に確認・撮影・保存が出来る。 防塵防水IP67。 WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。 アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。 肉眼では見えない星明りの暗闇でも鮮明なフルカラー造影 (ISO感度819200) 静止画・動画撮影(MicroSDカード保存) 日本語メニュー WiFi搭載でスマートフォン・タブレットでリモート監視 防塵防水ハードケース 三脚ネジ穴で各種マウント取付。 手持ち・設置型両用可能。 3倍デジタルズーム GPS/コンパス機能 ※プロ、スタンダード 274g軽量コンパクト 電子手ブレ補正(EIS)
付属品クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ 寸法(mm)63×53×119 質量(g)274 レンズ16mm、 Night(f/1.4)、 Twilight(f/2.0)、 Day(f/5.6) センサー超低照度CMOSセンサー(特許取得) 連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:10(64GB~256GB使用時) 機能GPS、加速度センサー、コンパス、シーンダイヤル:Night(夜間)、 Twilight(日の出前と日没後の約1時間)、 Day(日中)、造影:カラー、モノクロ、グリーン ファインダー有機ELマイクロディスプレイ 防塵防水性能IP67 充電時間(時間)約2(リチウムイオン充電池使用) 動画720×360ピクセル、 MOV、 約35分保存可能(4GBでの容量計算) ISO感度設定819200 デジタルズーム3倍 関連資料(0.53MB) 静止画サイズ1280×720ピクセル、 約92万画素、 約40000枚(32GB使用時) 保存データ種類MicroSDカード 最大256GB使用可能 画角水平43.4度、 垂直25.6度、 対角48.6度 動作温度範囲(℃)-20~50 稼働時間(時間)約2 Wi-FiiOS、 Android対応
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

aiwa(アイワ)aiwa cam B4K
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む) 形式画像:JPG レンズ広角100° 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8 連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2 機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作 バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V) ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶 解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps 使用環境温度(℃)-30 ~60 焦点距離(mm)2.262 充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。 動画MP4 F値F2.4 撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影 使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと) インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポート イメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー 対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

おすすめ人気ランキング