1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シグウエルド社TIG溶接機
一般メンテナンス、建物、オンサイト修理 - ステンレス鋼およびパイプワークの複雑なTIGに,安全性と効率性 機能を搭載した新しいTranstig 170Pi単相インバータはこれまで以上に効率的で制御が簡単です。 VRDは確実にあなたが溶接を始める前に守ります。狭い場所や屋外で作業するときの安全性。IP23Sの評価の溶接そして絶縁されたプラスチックハウジングは保障します
用途スティック付き(MMAW)、リフトTIG(GTAW)、HF TIG(GTAW)、パルス(イン) 付属品インバータ電源、フレックスヘッド付きTig トーチ26F、4mリード、トリガースイッチとリモコン、Tigトーチアクセサリーキット、プロのアルゴン調整/流量計、4mリード付き手溶接ホルダー、4mリード付きアースクランプ、溶接棒サーティンクラフト 13、シールドガスホースアセンブリ、ショルダーストラップ、バッグ、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 規格IEC 60974-1, AS E60974-1 出力手溶接(SMAW):10-150A、TIG溶接(GTAW):5-170A 相数単相 最大入力定格8.5kVA(6.6kw) 無負荷電圧(V)66DC 入力電流(A)最大:23.5 一次側入力電圧240VAC+/-15% 保護クラス絶縁:IP23S 入力電圧範囲(V)187-253/AC
1セット
389,000 税込427,900
4日以内出荷

『TIG溶接機』には他にこんなカテゴリがあります