7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型 アズワン品番65-9248-53
1台
272,000 税込299,200
8日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ1.2●入数:3個●EA315SC-2用●ノンガス軟鋼用 アズワン品番65-9248-55
1箱(3個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ1.0●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用 アズワン品番65-9248-60
1箱(3個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ0.6●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用 アズワン品番65-9248-56
1箱(3個)
3,620 税込3,982
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ0.9●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用 アズワン品番65-9248-58
1箱(3個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●ソリッドアルミ用 アズワン品番65-9248-59
1箱(3個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

仕様●チップ径(mm):Φ0.8●入数:3個●EA315SC-2、(旧)SD-1用●汎用 アズワン品番65-9248-57
1箱(3個)
1,380 税込1,518
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング