SDXC :「SDXCカード」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストレージ容量」から絞り込む
64GB(1)
128GB(2)
デジカメを始め様々なデバイスに対応。高速タイプ class10 UHS-Ⅰ
寸法(mm)32.0×24.0×2.1 質量(g)2 種類SDXCメモリーカード 機能書き込み防止機能 保存温度範囲(℃)-40~+85 動作電圧2.7~3.6V 転送速度(MB/sec)R/W:up to 45/15 動作温度範囲(℃)0~+70 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Team(チーム)SDXCカード UHS-1
ビデオ録画と写真撮影をサポート フルHD品質をサポート 耐水、耐衝撃、耐X線、耐静電気
保存温度(℃)-40~85 動作温度(℃)0~70 転送速度(MB/sec)最大80(読み込み時)、最大15(書き込み時) 容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス1 ビデオスピードクラスV10 動作電圧(V)2.7~3.6
1枚
2,698 税込2,968
欠品中

Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3 128GB
エコ商品
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
2,098 税込2,308
当日出荷

Team(チーム)SDXCカード UHS-I U3 64GB
エコ商品
4K UHDでの録画に最適、UHS-I U3 V30 メモリーカード
RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30
1枚
1,398 税込1,538
5日以内出荷

『SDカード』には他にこんなカテゴリがあります