下げ振りその他関連用品 :「半導体」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
明るく見やすいレッドレーザー(ポイント光)搭載。スペース50(MGSP)を取付ると照射位置は50mmになります。2.5mで最も小さくなるように調整していますので3m以内でのご使用に最適です。電池も長持ちです。
電源単4×2本
使用レーザー650nm半導体レーザー
指示方式二軸ジンバル機構
制動方式磁気制動方式
指示精度高さ3mで±1.0mm
光出力1mW以下クラス2
補正機能全方向2度以内
ポイント径高さ3mで直径約1.0mm
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
新開発の超微小レーザー【コアビーム】。距離による広がりを最小限に抑えた超微小レーザー。まっすぐな基準で正確な検査を!
その他【基準点(レーザー支点)】後方より12mm
付属品電池、ターゲット2枚、光量調整フィルター、ケース
寸法(mm)115×208×97【マグネット】15×5
質量(g)532
軸径【中心光】0.3m~30m 2mm以下 使用距離に応じて光量調整可能
電源単3電池(AA)2本 3V
使用レーザー520nm半導体緑色レーザー
レーザー出力1mW以下クラス2
磁力39.59(2個)
調整機能1本体:±約1.7°(目盛値4.5±約1mm) 2調整台:±約3.4°(中心から±約2mm)
照射位置【レーザー】マグネット基準面から50±0.5mm
1台
¥259,800
税込¥285,780
15日以内出荷
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)252(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×97.7×94
使用レーザー515nm半導体緑色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下15m±3mm約0.01度約41秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径15mで約6.5mm
照射位置基準面より50mm±0.5mm(スペース50標準装備)
手のひらサイズのレーザー下げ振り
レーザー下げ振りDポイントは鉛直点をレーザー(点)で自動指示します。
仕様(補正範囲)±2度以内
質量(g)228(電池含む)
電源単4電池2本
本体寸法(mm)36×72.7×94
使用レーザー650nm半導体赤色レーザー
制動方式磁気制動方式
指示精度下3m±1mm約0.019度約1分9秒
光出力1mW以下 クラス2
自動補正機構二軸ジンバル機構
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイント径3mで約1mm
照射位置基準面より25mm±0.5mm
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。